手摺のおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
931件の「手摺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「室内手すり」、「手すり金具」、「アルミ手摺」などの商品も取り扱っております。
エンドキャップ横穴 シロクマランキング1位
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

手すり ディンプルタイプ OMSORG(オムソリ)ランキング2位
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。 カットして長さを調節できます。 縦横兼用の手すりです。 天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。 介護保険住宅改修対象商品。 生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06115005
1本
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

タモ集成材丸棒 BR-35W シロクマランキング3位
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
4,498税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

木製手すり タテ・ヨコ兼用 ハイロジックランキング4位
バリアフリーや介護などの安全対策などに 手すり棒はカットして長さ調節可能 室内用
用途トイレ、玄関など材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)耐荷重(kg)80
1本
1,398税込1,538
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ディンプル手摺 縦横兼用 ハイロジックランキング5位
1本
3,998税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バリアフリー対策に! 浴室・トイレなど水周りに使える手すりです! 手摺に向きがないので、自由な角度に取り付けることができます。
材質アルミ抗菌樹脂コーティング+樹脂、抗菌アルマイト+樹脂付属品壁面取付ネジ(トラス4×30mm)6本。ナイロンプラグ(6×30mm)6本安全荷重(kg)60(静止安全荷重)
1本
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個荷重(kg)(静止安定)80
1本
10,980税込12,078
当日出荷

材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
1本
2,398税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


材質タモ集成材+亜鉛合金構造金具部/ダイカスト寸法A(Φmm)35寸法B(Φmm)43寸法H(mm)74寸法H1(mm)55仕様抗菌。公共住宅用BL部品(優良住宅部品)
1本
4,598税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
799税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質/仕上アルミ樹脂コーティング+樹脂・抗菌アルマイト+樹脂アイボリ寸法A(Φmm)32寸法B(Φmm)80寸法H(mm)78寸法H1(mm)60仕様抗菌
1本
1,998税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

安心と信頼のアプローチ手すりに高耐久性の新製品が登場しました。 <手すり部35Φと支柱部45Φ> 手すり部分は握りやすさと耐久性を備えた樹脂コーティングを施しております。支柱部分・自在ジョイントは高耐久性仕様により一段と強固になりました。アルミとの強度比較2倍以上(メーカー比)
用途屋外用材質真鍮・ステン支柱/ステン樹脂パイプ握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様らくらく施工、簡単角度調整(最大90度)、簡単高さ調整、高耐久性グリップタイプ、厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品長さ(mm)2000支柱の高さ(mm)800~950
1セット
98,980税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途和便器手摺:和風便器用材質SUS304(厚さ2.0mm)握り径(Φmm)34寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
1台
18,980税込20,878
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌、高耐候性寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1本
2,298税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

玄関先まで安心して歩行して頂ける、アプローチ手すり。転倒や動作の不安感がなくなり、お年寄りからお子様まで、握りやすい手すりです。後付けリフォームに最適です。
用途屋外用材質アルミ支柱/手すりステン樹脂パイプ長さ(mm)2000握り径(Φmm)35支柱径(Φmm)45仕様厚生労働省介護保険制度住宅改修工事対応製品支柱の高さ(mm)800
1セット
32,980税込36,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

スリムタイプ仕様
用途手摺のエンド部材付属品取付ビスA4×40、A3×16仕様抗菌、スリム材質亜鉛合金形状ブラケットエンド耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1個
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
1本
3,500税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

用途浴室に。トイレに。廊下に。玄関に。材質アルミ樹脂コーティング/樹脂アイボリ握り径(Φmm)32仕様らくらく施工、バリアフリー推奨品、抗菌付属品A4×30、6×30ナイロンプラグ耐荷重水平/垂直60kg/910mm(ベターリビング:動作補助手すり基準に相当)
1本
1,998税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)