- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 手摺子のおすすめ人気ランキング
手摺子のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新107件の「手摺子」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手摺」、「エンドキャップ 40mm」、「手すり diy」などの商品も取り扱っております。
バリアフリー・介護用品・手摺部品シリーズ
材質(手すり)自然木、(ブラケット)亜鉛ダイカスト製、(ジョイント)ABS樹脂全長(mm)3600(1200×3本)色ライトオーク直径(Φmm)(手すり)33付属品ジョイント用ネジ(4×22mm):4本×2(短い方)、本体取付ネジ(4×22mm):2本×5(短い方)、壁面取付ネジ(4×38mm):3本×5(長い方)、木ダボ:2個荷重(kg)(静止安定)80
1本
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
高級木材ラバーウッド集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)35
仕様抗菌材質タモ集成材耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)32耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
長さ(mm)3600(1200×3本継)色クリア直径(Φmm)(手すり)32付属品ブラケット×4、六角ビス×4、座金×4、木ネジ×12、六角レンチ×1エコマーク認定認定アズワン品番65-1690-12エコマーク認定番号06115004
1セット(3本)
¥7,398税込¥8,138
当日出荷
材質タモ集成材仕様抗菌寸法(mm)2000外径(Φmm)32
材質:材質記述なし
用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。材質しな材内容素材科目図工
抗菌ブラケットです。
仕様抗菌材質亜鉛合金形状L受耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
普段は"パタン"とたたんで邪魔になりません。
狭い場所でも、広く使えます。折りたたみ時は壁面から50mmで、使用時は150mmと3倍に変身。
使いやすく、普段はじゃまにならない折りたたみ手すりです。
手すりと壁面のスペースが広いと、掴んで立ち上がる時、大変楽です。
グリップにはぬくもりを感じる天然木を採用。
付属のネジが壁の内部の柱に止まるように取り付けるだけ。
材質手すり/天然木、ブラケット/亜鉛ダイキャスト、カバー板/ABS樹脂、フィルム/PET長さ(mm)450セット内容手すり×1、受座固定ネジ(SUS304・M4×38)×8、コンクリートプラグ(7mm用)×8耐荷重(kg)100RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
1本
¥6,998税込¥7,698
6日以内出荷
WAKI(和気産業)ぬくもり手すりeco 階段用
階段に簡単取付け ラミン天然木32径使用
長さ(mm)3600mm色クリアエコマーク認定認定太さ(Φmm)32グリーン購入法適合エコマーク認定番号06115004
1セット
¥8,998税込¥9,898
翌々日出荷
手すり径35mmの天然木にディンプル(くぼみ)加工をほどこし握りやすく、滑りにくい手すり棒に仕上げました。
カットして長さを調節できます。
縦横兼用の手すりです。
天然木(ゴム集成材)を使用した手すりで、エコマーク認定商品です。
介護保険住宅改修対象商品。
生産物対人賠償責任保険付商品。
付属品受け座固定ネジ(Φ4.0×40mm)×6個セット内容丸棒×1、エンドブラケット×2、カバー×2材質天然木(ゴム集成材)色ナチュラルエコマーク認定認定耐荷重(kg)80エコマーク認定番号06115005
材質アルミ/樹脂コーティング仕様抗菌、高耐候性寸法(mm)530耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
材質タモ集成材仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm(ベターリビング:歩行補助手すり基準に相当)外径(Φmm)35
高級木材タモの集成材です。適度なざらつき感と強度で手すりに適しています。
用途手すり用木材材質ラバーウッド集成材太さ(Φmm)32
色クリア直径(Φmm)(手すり)32エコマーク認定認定エコマーク認定番号06115004
材質タモ仕様抗菌耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体外径(Φmm)35耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
バリアフリーや介護などの安全対策などに
手すり棒はカットして長さ調節可能
室内用
用途トイレ、玄関など材質(手すり棒)天然目、(エンドブラケット)亜鉛ダイカスト直径(Φmm)32付属品取付ビス:鉄皿タッピン3.5×40mm(4本)耐荷重(kg)80










![丸棒 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono19417694-260123-02.jpg)