投票boxのおすすめ人気ランキング

2026/04/25更新
97件の「投票box」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「カード 回収箱」、「アンケートボックス」、「投票箱」などの商品も取り扱っております。
アンケートBOX ブラック 友屋ランキング1位
使い勝手を考えたシンプル設計。シックなブラックボディ。守秘義務を守るため外からは一切見えないブラックで統一。アンケートやご意見カードの回収箱として最適です。 。前面にはA6(ハガキ)サイズの印刷物が入るように透明のケースがついていますので、使用目的に応じて説明文やPR等フリーに使えます。ロック用の穴(Φ5)が空いていますので情報流出を防止します。
材質PVC寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×150×150投入口幅(mm)110
1個
2,698税込2,968
当日出荷

開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業ランキング2位
ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。
材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

募金箱 底ボール紙付 白無地 ササガワランキング3位
募金箱・投票箱・応募箱・アンケート箱などにも使える多目的ボックス!無地だから自由にデコレーション!付属の「シール(はがきサイズ)」にプリンタで印刷してご利用ください。テンプレートを利用すると、簡単に目的に応じた字句入の箱が作成できます。又、油性ペンなどを使ってお好みのイラストやメッセージを自由なレイアウトでカラフルに描くこともできます。
仕様組立式付属品無地シール1枚入(OA対応はがき判、上質タック紙:0.13mm)、底ボール紙付材質コートボール紙厚さ(mm)(シール)0.13寸法(mm)(投入口)縦7×横50寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×120×90坪量(g/m2)600
1個
579税込637
当日出荷

アクリル募金/提案箱 友屋ランキング4位
コンパクトなのでレジ横にもピッタリです。少しのスペースがあれば設置できます。シールが付属しているので様々な用途で使用できます。
材質アクリルタイプ透明
1個
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ペーパーフリー募金箱 友屋ランキング5位
多目的に使える便利なBOX。 のり付けや、テープ貼りなどの作業がなく、簡単に素早く組立ができます。 白無地なのでメディアシールを貼ったり、イラストやメッセージ等をデコレーションできます。 大のみ抽選箱用Φ90丸穴あります。 募金箱用投入口用フタが付属しております。
材質段ボール白E段白無地
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

株式会社 クルーズアンケートボックス
A4用紙を約300枚収納可能です。 ボックスの中身が見えないので、アンケート、投票箱、などに最適です。 側面に鍵がついており、中身の紛失や盗難が防げます。 本体盗難防止用ワイヤーが取り付け可能です。(付属はしておりません。)
用途投票箱仕様A4用紙 300枚収納可能付属品鍵2本材質アクリルホワイト外寸(mm)270×130×370投入口サイズ(mm)230×12
1個
7,998税込8,798
4日以内出荷

日本医理器材ご意見箱
鍵付きで、中の意見書が関係者以外の方の目に触れることはありません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×100×250松吉医科器械コード19-5280-00
1個
9,998税込10,998
当日出荷

材質アクリル寸法(mm)(投入口)10×130質量(kg)0.244寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×200TKG品番9-2584-1601TKG品番(2017)6-2376-1601
1個
3,698税込4,068
当日出荷

ナカバヤシフリーBOX
学校や公共施設で「相談ポスト」としても多数採用されています。 投入口はハガキサイズ。鍵付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×100×310仕様取手付、シリンダーロック付、壁面取付用穴2ヶ所、壁面取付用ネジ2本付材質スチール 合成樹脂焼付塗装質量(kg)1.4高さ(mm)310本体質量(kg)1.4RoHS指令(10物質対応)対応投入口寸法(幅W×高さH)(mm)110×13
1台
5,998税込6,598
当日出荷

アクリル製のご意見箱です。 鍵付きですので、投入された情報の保護ができます。
材質アクリル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×234投入口寸法(幅W×高さH)(mm)140×6松吉医科器械コード24-3029-00
1個
12,980税込14,278
7日以内出荷

角2封筒、A4回覧板、A4サイズ、四折新聞が入ります。ネームシール付き。
材質(投入口)樹脂成型品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×100×365取付場所外掛壁掛投入口寸法(幅W×高さH)(mm)277×50表札ネームシール
1個
5,598税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

付属品材質木製投入口幅(mm)130投入口の隙間(mm)4表面仕上げ生地塗本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)175×85×320
1個
8,998税込9,898
当日出荷

背面のサインホルダー部分にキャッチコピーをはめる事が出来ます。募金箱以外にも投票箱などニーズに合わせてご使用出来ます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×205付属品オリジナル台紙3枚付TKG品番9-2584-1901TKG品番(2017)6-2376-1901
1個
2,998税込3,298
当日出荷

付属品シール「貴名受」・「診察券入」・無地各1枚付材質アクリル外寸(幅W×高さH)(mm)本体:100×75×120
1個
2,198税込2,418
当日出荷

厚みのあるアクリルを使っていますので高級感があり、作りもしっかりしています。1面が開いた5面体なので、商品にかぶせてディスプレーしたり、開口部を横に向けてCDラックにしたりと自由にアレンジでき、使い方も豊富です。
タイプ5面体材質アクリル厚さ(mm)3
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1個
429税込472
当日出荷

アンケートボックス、ご意見箱、募金箱など多用途にご使用いただけます。 トレー部のみクリアにしている為、内側を確認できます。
付属品文字シール×1枚穴径(Φmm)約8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×105×200TKG品番9-2584-1501投入口サイズ(mm)125×14
1個
2,298税込2,528
当日出荷

用途に合わせて使えるシールが付属しています。 背面から開けられる仕様。 南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシールアズワン品番65-1922-52外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200投入口サイズ(mm)120×8
1個
4,998税込5,498
当日出荷

用途に合わせて使えるシールが付属しています。 背面から開けられる仕様。 南京錠付きなのでアンケートなどの情報管理にも安心して使用できます。
用途募金箱、応募箱、ご意見箱、提案箱、貴名受、投票箱、アンケートボックスなど多用途に使用できます。付属品南京錠(カギ2本)、タイトルシール材質アクリル透明外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)138×120×200アズワン品番65-1922-53投入口寸法(幅W×高さH)(mm)120×8
1個
3,498税込3,848
当日出荷

シール対応により募金箱又は提案箱に使える他、投票箱・アンケート箱・入札箱など色々な用途に使える様、無地のシールも付いています。 ロックキー付。
付属品シール(無地1枚/提案箱・募金箱・応募箱 各1枚)、ロックキー材質アクリル
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)