折半のおすすめ人気ランキング

2026/04/26更新
59件の「折半」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「折半屋根材」、「トタン隙間埋め」、「折板」などの商品も取り扱っております。
鋼板製ガルバリウム波板 大和鋼業ランキング1位
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

重ね式折板屋根88タイプ用 タイトフレームハイセット付 サカタ製作所ランキング2位
ハイセット3ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2つは8、内側2つは7タイプ剣先5/16
1本
399税込439
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

あしつけ棒 S(スリム) SHINEX(シャイネックス)ランキング3位
S(スリム)はセンター部に1本スリットが入っているので、瓦棒のジョイント部のあしつけ作業に最適。
用途折半屋根や瓦棒などのあしつけの研磨作業に最適粒度#80材質不織布研磨剤柄長さ(mm)1200研磨面サイズ(mm)70×250
1本
3,500税込3,850
当日出荷

重ね式折板屋根 88タイプ用 見切軒先(3連) 田中金属製作所(金属屋根部品)ランキング4位
用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。
1個
469税込516
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

金属サイディング スパンサイディングS 旭トステム外装ランキング5位
1組(2枚)ほか
16,980税込18,678
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

ルーフデッキ88型 板厚0.60mm L=2000mm カラーGL4色 + GL生地 の全5色
板厚(mm)0.6働き幅(mm)600長さ(mm)2000質量(kg/枚)9
1枚
4,298税込4,728
6日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタとして使用。
1個
128税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材ガルバリウム素地材質ガルバリウム鋼板形状丸波板厚(mm)0.27幅(mm)650働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)ピッチ(mm)33山高さ(mm)9山数19山
1箱(8枚)ほか
10,980税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

田中金属製作所(金属屋根部品)重ね式折板屋根 88タイプ タイトフレーム
Aセット付、板厚:2.3mm、板幅:29mm、下穴径:外側2ヶ所7mm内側2ヶ所9mm、剣先:5/16
用途重ね式折板88タイプと梁または母屋との接合に使用。板厚(mm)2.3板幅(mm)29下穴径(Φmm)外側2ヶ所:7・内側2ヶ所:9種別剣先:5/16
1本
299税込329
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

角波成型を施したカラ-鋼板製です。壁材のご使用に最適です。国土交通省不燃材料認定NM-8697
用途DIY、部材加工、建物補修等材質亜鉛めっき鋼板形状角波ピッチ(mm)62.6山数11山山高さ(mm)9働き幅(mm)629(1.5山被せで算出)
1箱(6枚)ほか
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

ハイセット1ヶ付属。
用途重ね式折板88タイプと、梁又は母屋との接合として。端部に使用します。板厚(mm)2.5板幅(mm)29下穴径(Φmm)8質量(kg)0.21タイプ剣先5/16
1本
699税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハイセット2ヶ付属。
用途重ね式折板150タイプと、梁又は母屋との接合として。板幅(mm)39
1本
749税込824
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個
418税込460
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ナット・山座金・フェルトパッキンがひとつになっています。部品がバラバラになりにくく、施工の手間が軽減されます。
パッキンフェルト+防水材
1セット(30個)ほか
3,898税込4,288
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる「外壁との隙間を塞ぐため」の部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先用
1枚
289税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途重ね式折板88タイプと壁との三角に空いた部分のフタと壁材の隙間を埋める。換気口有り。
1個
449税込494
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1箱(5枚)
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

意匠性と耐久性を兼ね揃える「チヨダカラーGL輝き」を使用した角波製品になります。
1束(5枚)
7,598税込8,358
翌日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

しなやかさが漂うソフトな質感。
働き幅(mm)625山数6山規格国土交通大臣認定不燃材料NM-8697
1箱(5枚)
17,980税込19,778
11日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

折板屋根を取り付ける際にできる隙間を塞ぐための部材です。面戸を取り付けることにより、この隙間を最小限にすることができ、外部からの雨水の侵入、風やほこりの吹き込みを防ぎます。
用途軒先側の壁に取り付け、軒先側からの雨や風の侵入を防ぎます。タレ部分にビス止めして取り付けます。
1枚
1,398税込1,538
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)