- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電子部品(オンボード)
- 抵抗器のおすすめ人気ランキング
抵抗器のおすすめ人気ランキング
2026/05/02更新16,170件の「抵抗器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電気抵抗」、「抵抗器24V」、「白金測温抵抗体」などの商品も取り扱っております。
仕様抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 1W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 3.2 (Dia.) x 9mm。長さ = 9mm。直径 = 3.2mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器1 W. RSシリーズのカーボン皮膜アキシャルリード付き抵抗器は、優れた長期に渡る安定性と、標準的なはんだめっき銅リードを備えています。主な用途は、自動車、電気通信、医療機器などです。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥399税込¥439
当日出荷
汎用のリードタイプ抵抗器です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。
1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。
欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
仕様抵抗 = 1kΩ。定格電力 = 2W。許容差 = ±1%。テクノロジー = 金属酸化物。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 4 (Dia.) x 15mm。長さ = 15mm。直径 = 4mm。最小温度係数 = -300ppm/℃。。MOS2C (小型金属酸化皮膜抵抗器). 小型電力抵抗器 耐火性コーティング(UL94 V-0と同等) 高い信頼性RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥859税込¥945
当日出荷
LEDバルブをウインカーランプに使用したときに発生するハイフラ現象を防止します。
用途外装パーツ付属品エレクトロタップ2個材質アルミ
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装ボックス外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
小形電力形抵抗器です。
難燃性塗装です。(UL94 V-0相当品)
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
高信頼性。
欧州RoHS対応品です。
面実装フォーミングによる自動実装が可能です。
抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~200包装リール外装色ラベンダー定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器,1kW,100Ω,±5%
仕様抵抗 = 100Ω。定格電力 = 1kW。シリーズ = TE。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = はんだラグ。最小動作温度 = -25℃。最大動作温度 = +255℃。最小温度係数 = -440ppm/℃。最大温度係数 = +440ppm/℃。温度係数 = ±440ppm/℃。全直径 = 60mm。。ハイパワー巻線型抵抗器TEシリーズ1000 W. TE ConnectivityのTEシリーズは、鉄道用途向けのハイパワー抵抗ソリューションです。ムライトコーティングされたこの巻線型抵抗器は、1000 Wの定格電力を実現しています。難燃性の構造を備え、波状のリボンエレメントによって迅速な冷却が可能です。適合する用途は、大型電動 / 生産機械、モータ始動 / 停止サイクル、機器の放電、負荷テストシミュレーション、ダイナミックブレーキなどです。. 高定格電力 5秒間、3倍の過負荷に対応 安定性と信頼性を必要とする用途に合わせて最適化RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
高精度、低T.C.R.の金属皮膜抵抗です。
自動挿入が可能です。
各種フォーミングが可能です。
長期安定性が優れています。
欧州RoHS対応品です。
AEC-Q200に対応(データ取得)しています(MF1/2除外)。
抵抗値許容差(%)±1材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155寸法l(mm)28外装色ライトグレー定格周囲温度(℃)+70
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDウインカー ハイフラ防止抵抗器(12V/27W)2個セット。
ウインカーLED化による、ハイフラ現象・球切れ警告灯対策に!
仕様12V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×15×15コード長さ(mm)150容量(W)27
1セット(2個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
純正バルブをLEDに交換時に発生するハイフラを防止。
無極性タイプ。
放熱性に優れたアルミ製ヒートシンク採用。
奥行(mm)15コード長さ(mm)150縦(mm)15
グラフテック(GRAPHTEC)シャント抵抗250Ω
適合機種WR3320A-2H/ WR3320A-4H/ WR3320A-6H/ WR3320A-8H/ WR3320A-1DH/ WR3320A-2DH/ WR3320A-3DH/ WR3320A-4DH/ WR300シリーズ(WR3-MAMP装着時)/ GL220/ GL240/ GL820/ GL840/ GL900/ GL980/ GL2000/ MT100/ MT1000/ GL7000(GL7-M装着時)定格電力(W)1最大使用電圧(V)15.8RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
ウィンカー球をLED球に交換した場合、LED球は消費電力が少ない為リレーが玉切れと判断して、ハイフラやノンフラ、警告灯・警告音などの不具合が起こる場合があります。
この現象を防止するための抵抗器です。
仕様24V用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×15×15コード長さ(mm)150容量(W)50
1セット(2個)
¥1,398税込¥1,538
当日出荷
仕様抵抗 = 10kΩ。定格電力 = 0.25W。許容差 = ±5%。テクノロジー = カーボンフィルム。シリーズ = RS。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = -500 → +350ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 2.3 (Dia.) x 6.3mm。長さ = 6.3mm。直径 = 2.3mm。最大動作温度 = +155℃。。カーボン皮膜抵抗器0.25 W. RSシリーズの炭素皮膜アキシャルリード抵抗器は、長期間の安定性に優れ、標準のはんだめっき銅リードを備えています。用途には、自動車、通信、医療機器などがあります。. 特長と利点. 1 Ω → 9.1 mΩの抵抗に使用可能 定格電力: 0.25 W 許容差: 5 % 抵抗器本体の直径: 2.3 mm、長さ: 6.3 mm 炭素皮膜構造 長期安定性 はんだめっき銅リードRoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥359税込¥395
当日出荷
JIS準拠品です。
スイッチなし寸法(Φmm)30シャフト形状溝形抵抗体炭素皮膜直径(Φmm)31±1シャフト長さL(mm)20抵抗変化特性直線形種別1軸単連形耐電圧AC1000V 1分間最大使用電圧(V)DC500または定格電力のいずれか小さい方抵抗値(残留)3Ω以下回転トルク(mN・m[gfcm])5~30[51~306]回転角度(°)(電気的)280±10。(機械的)300±5抵抗値許容差(%)±10ストップ強度(mN・min[kgf・cm min])1000[10.2]絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000V)付属品取付ナット、平ワッシャー、スプリングワッシャー締付け能力(ナット)1470mN・m max[15kgf・cm max]接触抵抗(Ω)(変化)3%又は3Ωの大なる方以下特性(抵抗変化)直線形半田付け性235℃、5sec仕様炭素系形状パネル取り付け形使用温度範囲(℃)-10~+85シャフト長さ(mm)20