- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- 拘束帯のおすすめ人気ランキング
拘束帯のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新113件の「拘束帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「抑制帯」、「車いす固定ベルト」、「腕固定具」などの商品も取り扱っております。
特殊衣料まもって寝(安息型ベストタイプ)
少しでも動いては困る治療や検査に適しています。小児用は面ファスナーと腹部の紐で固定します。大人用は肩・腹部・腕に、大きめの面ファスナーで調節します。
仕様洗濯可材質混紡帆布11号(綿65%・レーヨン35%)
特殊衣料まもって寝(上衣型Ⅰ)
精神科病棟などでの禁断症状等で自分自身を傷つけてしまったり、思わぬ事故からの身体保護に適しています。
仕様背面ファスナー付き材質本体/綿100%デニム、ひも/綿100%色インディゴブルー
ナビス(アズワン)抑制帯(幅広タイプ)
端面は柔らかく、通気性に優れています。
材質本体表地/綿100%、中綿/ポリエステル100%、ベルト/アクリル100%、マジックテープ/ナイロン100%、金具/アルミ
伸縮性があり、全面面ファスナー止めですので任意の部位を固定できます。
用途ホットパックや低周波導子、そのほかの固定ベルトとして。
止血帯や駆血帯として。
シャワー時のビニールカバーの留めバンドとして。材質表/ナイロン93%・PU(ポリウレタン)7%、裏/天然ゴム
看護用品研究所肌に優しい保護ベルト
肌に接する部分には、吸湿性と通気性の高いメッシュ生地を使用し、ムレや汗によるベタつきを防ぎます。
幅(cm)手首/10、ひも/5材質(表地)綿35%・ポリエステル65%
マコト医科精機抜管防止手袋 トレンちゃん
付属品ボール材質カバー部/PVC(塩化ビニル樹脂)、手首ホールド部/スウェード寸法(縦×横)(mm)270×115アズワン品番8-1626-01
1双
¥10,890税込¥11,979
翌々日出荷
口腔ケアの際に、開口を誘導しながら保持することができます。
ネジ山で開口度が調節でき、外れにくく、指先やペンライトを入れて操作ができます。
シリコーン製で弾力があり、歯にやさしい仕様です。
オートクレーブ滅菌、煮沸消毒可能。
材質シリコーン全長(mm)108高さ(mm)(突起部)42内径(Φmm)21耐熱温度(℃)180
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途感染症対策/畜産農場作業 等色白仕様袖口リブ付/脇帯ヒモ付/裾切りっぱなし/縫い目は内縫い/後ろ開き/後ろ襟マジックテープ付種別ガウン材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)区分使い捨てRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし適合JIS規格JIS T8115:タイプPB(6)ミスト防護用部分化学防護服縫い目形式内縫い
東京エンゼルプライム 予防バンドⅡ
オペ後のカテーテル引き抜きや、自傷行為からお身体を守ります。
肌に触れる部分はやさしく柔らかい素材を使用しています。
ひまわりオープンでワンタッチ開き。
仕様丸洗いOK、乾燥機OK、防菌防臭、消臭、ひまわりオープン材質表地/ポリエステル65%、綿35%(デニム 抗菌防臭加工)、中心材/ポリエステル100%(立体メッシュ)、裏地(肌面)/綿100%(スムースニット 消臭加工)、ヒモ/ポリエステル100%洗濯方法洗濯可、脱水可、乾燥機可(60℃)