- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 包帯
- 指包帯のおすすめ人気ランキング
指包帯のおすすめ人気ランキング
2026/04/27更新106件の「指包帯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「指キャップ」、「指先 保護」、「指ガード」などの商品も取り扱っております。
日進医療器ププレ 抗菌ネット包帯 指
おさえにくい部分のガーゼやシップの固定に。
抗菌・防臭糸「BayRich」使用。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
安心の国内奈良工場製。
タイプゆび用材質ポリエステル、綿、ポリウレタン寸法(cm)2.5×7.5
1個(3本)
¥278税込¥306
当日出荷
包帯の巻き難い部位やガーゼ等の固定に適した伸縮自在のチューブ状のネット包帯です。
自由にハサミで切って使えます。
通気性、伸縮性にすぐれているので患部のムレや圧迫感・違和感がほとんどありません。
このネット包帯は縦方向に表示寸法の約3倍、横方向に寸法表示の約6倍伸びます。
タイプゆび用材質綿、ポリエステル、ゴム寸法(cm)1.2×30伸長(cm)100
1個
¥219税込¥241
当日出荷
ハナキゴムホータイ指サック
ホータイ指サックは包帯の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護指サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.25RoHS指令(10物質対応)対応
キズの当てガーゼやハップ剤カイロなどが簡単に固定できるほか、アイデア次第でさまざまに応用頂けます。
コットン(綿)の肌ざわりが自然で、通気性も高く、デリケートな肌の方でも安心です。
伸縮、耐久性が強く、いつまでも特性を生かします。
材質綿糸、ナイロンフィラメント、ラテックス包帯種類ネット包帯
被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。
優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。
指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯
ゆびちゃんは救急絆創膏の上からかぶせて、水ぬれ、汚れを防ぐためにお使いいただけるよう、根元を細くしぼった、ソフトな衛生・保護サックです。4サイズ揃っています。
材質ニトリルゴム厚さ(mm)0.25
コットン・ラテックスゴムを使用した伸縮性に優れた管状ネットホータイです。
必要な長さや形状に切って使用することができます。
どこから切ってもほつれにくく、簡単に装着できます。
長さ(m)25(伸長時)包帯種類ネット包帯
指先の怪我を簡単に保護できます。
指先の部分が厚くなっており、爪による破損を防ぐようになっています。
口元の部分の肉厚が薄くなっていて指元が締め付けられず、長時間使用時の疲れを防ぐようになっています。
指先に細かいザラメ状の滑り止め加工がしてあります。
材質天然ゴム質量(g)20タイプ単回使用有効期限(年)5年医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00110000032医薬品医療機器等法一般医療機器
ケブラー繊維を使用した耐切創指サックです。
用途指先の危険作業に色イエロー材質ケブラー100%薄地ニット(10ゲージ)厚さ(mm)1入数(双)10ゲージ数10
伸縮性の高いゲル素材で、指を包み込みながら保湿ガードします。
薄型ですので肌にフィットし、指の曲げ伸ばしも容易です。
着けたまま水仕事も可能です。
材質エラストマー全長約38mmアズワン品番8-5412-01適合寸法(cm)(指周囲)4~7cm
1袋(3個)
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
軽い接着性があり着脱が簡単
バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。
用途作業時のすべり止め、作業性を高めるための指用として幅(mm)20色緑長さ(m)30仕様バフ作業や金属加工等の際にやけど、すり傷等から指先を保護する、強くて薄い特殊なテープ。関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻
¥789税込¥868
当日出荷
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
長さ(m)25材質PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル入数1箱(1巻入)オートクレーブの可否可洗濯方法洗濯再生伸縮率(倍)約8~10(巾方向)
必要な長さに切って使用することができます。どこから切ってもホツれにくく、簡単に装着できます。
材質不織布包帯種類伸縮包帯、ネット包帯
しっかり止まり関節部の動きにもゆるまない。手軽に巻けて止め具不要。通気性がありムレない。つきつきホータイの色は白です。いずれも黄色のケース付きです。
包帯種類自着包帯
















![指先サポーター[指らーく] 601119 3個入 ローネジャパン](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41083726-230502-02.jpg)

![[M] 革製指カバー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03435713-130510-02.jpg)