挟む 棒のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
129件の「挟む 棒」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒 ホルダー」、「壁掛け 棒」、「挟む 用品」などの商品も取り扱っております。
丸棒グリップ ハイロジックランキング1位
ほうきや工具を吊るのにとっても便利!
付属品両面テープ付きクッション備考装着可能寸法、直径15~32mm
1個
429税込472
当日出荷

壁掛けハンガー ほうき・モップ用 モノタロウランキング2位
ほうきやモップの柄の部分をグッと押し込むだけで固定できます。 設置はネジ止め、粘着シート止め仕様。
用途ほうき、モップなど清掃用品の壁掛け収納に。付属品ビス(2本)、樹脂プラグ(2本)材質本体:ABS+TPE幅(mm)117高さ(mm)30質量(g)約40奥行(mm)52耐荷重(kg)約2.5シートサイズ(mm)78×78掛数(本)1取付け方法粘着シート+ビス止め適合ハンドル19~25mm関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
199税込219
当日出荷

ピタッとキャッチ 光ランキング3位
ほうきやモップ等の柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうき等の壁掛け収納。掛数(本)1最大使用荷重(kg)2トラスコ品番004-6221寸法(mm)(装着寸法)13~32質量(g)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×35×50取付け方法粘着テープ・ビス止め両用タイプ
1個
309税込340
当日出荷

モップハンガー CONDOR(山崎産業)ランキング4位
ハンドル9~35mmまで掛けられます。
用途壁掛けタイプのモップ・ほうき等の保管用ホルダ。1ヶ当たりの耐荷重(kg)4
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ベルト引っ掛けツール モノタロウランキング5位
自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に使用する専用補助工具です。このベルト引っ掛けツールを使用すれば1本式のドライブベルトの取付や取外しが簡単に行えるので作業時間の短縮が可能です。エンジンルームのVベルトやタイミングベルトの点検作業もできます。フックの形状が丸軸なのでベルト交換の際に新品ベルトを傷つけにくいです。
用途自動車や機械器具のドライブベルト類の取付時に軸径(Φmm)6.5全長(mm)690高さ(mm)25(先端)グリップ径(Φmm)30軸間距離(mm)20
1本
798税込878
当日出荷

本体三価クロメート仕様で環境対応をしております。グリップ部には、強度の強い塩化ビニールを使用しています。
用途ロフトの階段扉の開閉時。シャッターの開閉時。ヒッカケ棒として手が届かない様々なところに。材質本体(パイプ)/STKM-11A(JIS)表面処理三価クロメート
1本
1,898税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。幅(mm)50奥行(mm)35高さ(mm)50最大使用荷重(kg)2質量(g)40付属品-トラスコ品番450-7240材質金属板部:ステンレス掛数(本)1取付け方法粘着テープ止め
1個
399税込439
当日出荷

ほうきやモップなどの柄の部分を押し込むだけでしっかり固定し、キチンと整理できます。
用途モップ、ほうきなどの壁掛け収納。奥行(mm)35高さ(mm)50適合ハンドル径(Φmm)25~40付属品ビス2本取付け方法ビス止め
1個
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1個
6,158税込6,774
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

清掃作業に最適です。 立ったままゴミが拾えます。 狭いところにも手が届きます。
用途ゴミ拾いなどにトラスコ品番819-5479材質ハンドル/ヘッド:ABS樹脂、シャフト:スチール質量(g)150幅×長さ(mm)85×840繰り返し・詰め替え対応
1本
569税込626
当日出荷

しっかりつかめる強力タイプです。金属ヘッドとアルミパイプのしっかりした作りで、重いモノでもしっかり掴めます。先端ラバーにより、小さい物や金属性の小物、水に濡れて滑りやすいゴミなどが掴み易くなっています。伸縮タイプは最大171cmまで伸び、深い水路や池のフチ、手や身体の入らない奥まった場所でも安全につかめます。
用途ゴミ拾いなどの清掃作業。材質ヘッド:鉄 パイプ:アルミ寸法(cm)最短:121、最長:171
1本
4,598税込5,058
当日出荷

外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
1個
849税込934
当日出荷


狭い場所、高い場所、深い場所での物取りに。 マグネット付き、突刺し用の釘穴もあります。 ハンドルロック機能によりハンドルを持たずして引き寄せ可能! 補助グリップ付き。
全長(mm)1870~3070トラスコ品番868-6723質量(kg)1.2口幅(mm)95材質(ポール)アルミ材質(アーム)ゴムアズワン品番64-8901-43磁力2個で700g
1個
13,980税込15,378
当日出荷

モップ・ほうき・杖などをすっきり収納できます。 ベースは粘着性シールの為フラットな壁ならキズつけずに何度でも貼り直せます。
用途モップ・ほうき・杖などの壁掛け用ホルダー。掛数(本)1耐荷重(kg)2仕様(取り付けできる面)光沢のある平らな面、プラスチック、本品より大きなタイル、ステンレス、鏡面、厚いガラス。(取り付けできない面)凹凸のある面、曲面、ザラザラした面、すりガラス、薄いガラス、本品より小さいタイル、プリント合板、ペンキなどの塗料を施した面、大理石等の天然石、素焼きタイプのタイル、木壁、しっくい、モルタル、セメント、布やビニールなどの壁紙、繊維製品、革製品、樹脂コーティングしていない紙製品トラスコ品番430-8638材質(本体/ローラー)スチール・PVC幅(mm)50高さ(mm)50質量(g)80奥行(mm)45材質(シール)スチレン系エラストマー
1個
599税込659
当日出荷

壁面に取り付けられるシンプルな構造です。モップを効率的に管理でき、作業現場の整頓に役立ちます。
用途モップ・ほうきの壁掛け保管。材質ステンレス最大使用荷重(kg)2適合ハンドル15~25mm
1個
1,798税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

押し込むだけでピタッと固定できます ほうきなどをピタッとお手軽にキャッチします
掛数(本)1
1個
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

3つ爪で精密部品パーツ、小ネジもしっかりキャッチ。手の届かない、入らない所で大活躍!
用途手の届かない所・入らない所・使えない所能力(キャッチ)軽量部品など
1本
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロープを下に引っ張るだけで最大25ミリの枝を切ることができます。 キャッチ機構で切った枝や果実を落としません。 最長4.1mまで伸縮します。高い枝木の剪定。
全長(mm)1700~4100切断能力(mm)25刃長(mm)130仕様13段伸縮付属品のこ刃トラスコ品番480-3922材質刃:高炭素鋼、ポール部:アルミダイキャスト・POM樹脂・ABS樹脂質量(kg)1.5幅W×厚さ×高さH(mm)150×50×1750アズワン品番64-8901-38
1丁
7,998税込8,798
当日出荷

1個
1,098税込1,208
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)