- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 振止めのおすすめ人気ランキング
振止めのおすすめ人気ランキング
2026/04/28更新497件の「振止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「振れ止め」、「吊戸 振れ止め」、「旋盤 芯出し治具」などの商品も取り扱っております。
戸を吊ったままの状態で、前後調整ができます(±4mm)。
付属品+六角(対辺7)タッピンねじ4×16(2本)材質鋼、POM仕上ススコバルトメッキ、白
材質プレート・軸/ステンレス(SUS304・303)。止め輪/スチール(クロメート)。ローラ/ウレタンシリーズスライデックス
PROXXON(プロクソン)移動振れ止め台
適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998税込¥10,998
翌々日出荷
戸の重量が30Kgを超える重量用のシリーズSD重量タイプの下部ガイド。
用途引戸専用金具付属品+なべタッピンねじ4.5×16材質/仕上ステンレス、ジュラコン(R)/生地、白色
1個
¥869税込¥956
当日出荷
ジョー・プリンス竹下浮き壁用振れ止め防振ゴム SKA型
両側ボルトタイプでコンパクトなため、取り付けが簡単で、取付スペースを大きく取りません。
水平方向のバネ定数が大きいため、水平方向への振れを抑えます。
金具部は黒色塗装を施しているため、防錆性に優れています。
識別のため、SKA-40Aは黄緑色、SKA-40Bは紫色のシールを貼っています。
用途浮き壁付属品スプリングワッシャ×2個、六角ナット×2個形状丸型色黒材質(防振ゴム)天然ゴム(NR)RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+トラスタッピンネジ4×25材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥229税込¥252
当日出荷
戸の重量が25Kg以下のスタンダードなタイプの引戸専用システムSDシステムの床付けガイド。
用途引戸専用のシステム金具です。付属品+皿タッピンネジ3×20材質/仕上6ナイロン/乳白色
1個
¥209税込¥230
当日出荷
PROXXON(プロクソン)固定振れ止め台
用途長尺材料に穴開け作業やテーパー削り等の切削を行う場合に使用適合本体マイクロ・レースDX PD400(No.24400)RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980税込¥14,278
8日以内出荷
ミスターマイスターCompact-9用固定振止
旋盤ベッド上に固定して使用し長いワークピースやセンターで押し支える事の出来ないワークピースの振れを防止するために用います。
用途振れをおさえるアズワン品番64-5177-69RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
旋盤ベットに固定して使います。長めの材料を加工するときに材料の振れをおさえる為に用います。また、センターで押し支える事のできない中ぐり加工等にも用います。
用途材料の振れを抑えます貫通穴径(Φmm)35アズワン品番64-5178-20RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998税込¥10,998
6日以内出荷
ミスターマイスターCompact-3用固定振止
旋盤ベットに固定して、長めの材料やセンター等で押し支える事のできない材料の振れをおさえる時に用います。
用途振れをおさえる貫通穴径(Φmm)35(最大)アズワン品番64-5178-62RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
弾性と衝撃吸収性に優れたウレタンクッションです。
紫外線による変色が起こりません。(※粘着材部分は黄変する場合があります。)
取り付けやすいシールタイプです。
可塑剤を使用していません。
用途戸当たり防止、引き出しの当たり音防止、すべり止め、便フタの当たり止めなど色透明硬度アスカーC67
1セット
¥7,698税込¥8,468
7日以内出荷
既設の吊りボルトに後付けで振れ止めできます。
短期許容引張荷重(kN[kgf])(静荷重)784[80]
Panasonic(パナソニック)吊りボルト振れ止め金具
吊りボルトを建屋の造営材などに支持・固定し、振れを防ぐときに使用します。施工前に吊りボルトに通しておく手間が不要です。後付けでき、既設のボルトの振れ止めが可能です。出荷時の角度は45°ですが、施工場所に合わせた角度に曲げて使用可能です。
適合ボルト径W3/8
樹脂製のため戸の当たりがソフトです。従来品より背を高くした事により、アンダーカット20mmに対応するタイプです。ガイドを前後に2mmずつ調整ができます。
付属品(+)バインドタッピンねじ3×20材質6ナイロン色乳白色
1個
¥239税込¥263
当日出荷
1個
¥239税込¥263
当日出荷