- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- 排気系・内外装部品
- 排気管のおすすめ人気ランキング
排気管のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新292件の「排気管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「排気ダクト」、「排気パイプ」、「マフラー延長」などの商品も取り扱っております。
YSK(山脇産業)立て型マフラー用テールパイプ 90度(鉄製、45度カット)
排気ガスの放出位置が360度自在に変更できます。
90度曲げで45度カットです。
パイプ形状立て型マフラー用材質鉄製(メッキ管)寸法L1(mm)300寸法L2(mm)250肉厚t(mm)1.6
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
排気ガスを室外に放出する。
排気ガスの排出位置を変更するための継ぎ手です。
発電機、検診車に使用できます。
内径に重要な商品(電線、配線等)を入れた場合、保護材として使用できます。
仕様エキスパンド、スリット付き。ステンレス製(フレキシブルチューブベローズタイプ・1重ブレード巻き・リング)付属品鉄製パイプ、クランプ(1個)
材質亜鉛めっき鋼板仕様90°ベンド管厚さt(mm)0.6寸法R1.0D
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。
軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。
現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。
圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。
平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト材質アルミニウム長さ(m)3(圧縮時:約0.8)使用温度範囲(℃)-10~100
アオリの排気ガスでの汚れを防ぎます。排気ガスの放出位置が自在に変更できます。
材質鉄製(メッキ管)セット内容クランプ付き(1個)タイプエキスパンド・スリット付き
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
仕様エキスパンド・スリット無し材質鉄製(メッキ管)
材質ステンレス製(SUS304)#400研磨品(光沢あり)長さ(m)1
1個
¥32,900税込¥36,190
3日以内出荷
管の曲がりに使用する継手です。
材質溶融亜鉛めっき鋼板寸法A(°)15
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
パイプ形状クランク型仕様スリット無し材質鉄製(メッキ管)
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia