- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水のおすすめ人気ランキング
排水のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新9,729件の「排水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台シンク部品」、「排水トラップ」、「排水口」などの商品も取り扱っております。
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73関連資料寸法図(0.04MB)
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
G1-1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付材質ステンレス
1個
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
水止め機能付き
G1 1/2樹脂製ナットに合います。
仕様水止め機能付適合G1 1/2樹脂製ナットに合います。材質ステンレス
GAONA(ガオナ)ガオナ 排水栓 シンク用 ゴム栓付き
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレスSUS430、ポリプロピレン、スチレンゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付穴径(mm)116はさみ込み厚さ(mm)3.5
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
用途流し台用。ゴミ受、ゴム栓両用。材質ステンレス
1個
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
ゴム栓付きなので水を溜めることや、排水口からの臭気を防ぐことができます。
ゴミ受けは汚れに強く錆びにくいステンレス製です。
用途流し台用の排水栓です。材質ステンレス、天然ゴム使用温度(℃)1~60取付ねじG11/2取付ネジ径G11/2取付穴径(mm)50(絞り段外径73ミリ)はさみ込み厚さ(mm)0.7~1
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ナット回転式
仕様ナット回転式材質PVCねじ径G1 1/2、G2兼用呼び40A/50Aホース内径(Φmm)30取付ねじG1 1/2、G2兼用ホース外径(Φmm)34
・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
1個
¥1,198税込¥1,318
3日以内出荷
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。
材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャストフタの種類目皿
SUGICO(スギコ)樹脂製中型排水トラップ(50A)
その他オーバーフローなし材質【中カゴ】ステンレス外ネジG2関連資料寸法図(0.06MB)
1個
¥6,180税込¥6,798
翌々日出荷
材質黄銅、天然ゴムくさりの有無なし
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。
呼び径(A)40
適合品番T37PE、T37PE1、T37SE、T37SE1、T37SN、T37SN1
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷