排水栓のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
1,086件の「排水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミニシンク排水栓」、「排水 口 栓」、「風呂栓 ネジ」などの商品も取り扱っております。


ゴム栓付風呂栓(ネジ付) SANEI(旧:三栄水栓製作所)ランキング3位
1個
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ゴム栓 ミヤコランキング4位
ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
1個
449税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

ステン共栓 SUGICO(スギコ)ランキング5位
・中カゴ付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
仕様ゴミカゴ付高さ(mm)38材質(本体)ステンレス(SUS430)呼び径G1-1/2外径(Φmm)73関連資料寸法図(0.04MB)
1個
1,798税込1,978
当日出荷


・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径50A外径(Φmm)78関連資料寸法図(0.03MB)
1個
3,598税込3,958
当日出荷



・簡易蓋付の排水金具です。
材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト材質(本体)真鍮(クロームメッキ)表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
1個
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



適合適合商品シリーズ名:キラメキW、オフト(2008年4月~2012年3月発売分)、エルシイ(2002年4月~2004年3月発売分)長さ(mm)116.4外径(Φmm)40.2
1個
2,098税込2,308
当日出荷

子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
くさりの有無なし
1個
3,798税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304及び真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイキャスト材質(本体)ステンレス(SUS304)呼び径40A外径(Φmm)63関連資料寸法図(0.03MB)
1個
2,598税込2,858
当日出荷

浴槽用排水金具の上面と内径側面の両方で止水。
材質黄銅、EPDMくさりの有無なし
1個
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)


1個
5,298税込5,828
当日出荷

子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
くさりの有無なし
1個
4,998税込5,498
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

1個
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)