- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 排水蓋のおすすめ人気ランキング
排水蓋のおすすめ人気ランキング
2026/05/03更新231件の「排水蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台 ゴミ 受け」、「排水 管 蓋」、「シンク目皿」などの商品も取り扱っております。
NSP床下勝手にドレイン
住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。簡単に排水・外部からの侵入を防ぎます。開閉蓋の内部から圧力かかかることで開き、外部から圧力がかかることで閉じる構造により基礎内部に入り込んだ水を排水し、基礎外部からの泥水等は入らない構造になっています。型枠に挟み込むだけの簡単に設置出来ます。基礎幅に応じた寸法に主管を切断、生コン侵入予防に仮蓋を両端に被せ、型枠に挟むだけの簡単施工。基礎幅も120~250mmまで対応可能。主管の側面には基礎幅を示す刻印と切断目安の溝を形成しています。モルタルの穴埋め作業は不要です。本製品は、脱枠後に化粧蓋を取り付けることで完成とし、モルタル等の穴埋め作業は不要です。
用途住宅に浸水した時に基礎から進入水を排水するドレン。土木工事における擁壁の排水するドレン。材質樹脂長さ(mm)250幅(mm)50高さ(mm)50関連資料(0.19MB)
1箱(5個)
¥6,998税込¥7,698
3日以内出荷
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
仕様ワンタッチ材質硬質塩化ビニル
適合4530用材質ABS、ステンレス厚さ(mm)9適合内径(Φmm)84
1個
¥389税込¥428
当日出荷
SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ フタ
材質SUS304外径(mm)約92RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298税込¥1,428
当日出荷
オークス抗菌ステンレス排水口カバー
銅配合のステンレスで、ぬめりにくく清潔な毎日。銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減するステンレス製排水口カバー。シンクに馴染むシンプルな形状は使いやすく、シンクの見た目もワンランクアップ。今、お使いの排水口カバーと置き換えるだけで清潔な毎日が送れます。銅配合のステンレス素材だから、銅イオンの抗菌効果でぬめりを軽減。4時間後には菌を約98%抑制。ぬめりにくく、サッと洗えるので、清潔な毎日が送れます。広いドーム型のカバー面なので、スプーンやパッキンなどの小物がズリ落ちにくい。カバー面が広いので、洗い物時に食器が置けてシンクを広く使えます。水が残りにくい開口部。シンプルな形状なのでサッと洗えます。シンクに馴染むステンレス蓋なので、排水口をスッキリカバー。シンクの見た目がワンランクアップします。金属加工の街「新潟県燕三条」の職人がひとつひとつ丁寧に仕上げています。
材質ステンレス鋼(抗菌ステンレス)直径×高さ(cm)約14.4×1.9(フチ高さ:約1.2)
1個
¥2,398税込¥2,638
翌々日出荷
SUGICO(スギコ)防臭排水トラップ ゴム巻蓋
材質SUS304/NBR適合品番TO-251U/TO-261U/TO-252U/TO-262U/TO-251UW-S/TO-261UW-/TO-251/TO-261/TO-271/TO-252/TO-262/TO-272/TO-251W-S/TO-261W-S/TO-271W-S関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,898税込¥4,288
当日出荷
外径(Φmm)78商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法L1(mm)100寸法L2(mm)11寸法W(mm)148寸法W1(mm)11
排水金具や排水パイプの内径にツメを曲げて調節します。
材質ステンレス材質(本体)ステンレス
ユニットバスの排水トラップに使用する目皿です。
適合ユニットバス排水トラップ用材質ABS材質(本体)ABS
1個
¥519税込¥571
当日出荷
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個電源単相100V温度設定範囲(℃)-60~40
本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。
立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。
タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。
簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。
本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。
材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)寸法W(mm)148
流し排水栓にはめ、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
材質ポリプロピレンフタ外径(Φmm)145使用場所流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。
エスコクーラーボックス
形状に沿った成型発泡剤を使用しているので、隙間が最小限になり保冷力がUPしています。前面3カ所、側面各1カ所の合計5個のバックルでフタを押さえることにより、冷気をさらに逃げにくくします。冷蔵庫のように蓋が本体に重なる段差構造を用いることにより、冷気を逃がしにくくしています。持ちやすいワイドサイズのサイドハンドル付き。移動が楽な大きなキャスター付き。溶けた氷をラクに排水できる水抜き栓付き。蓋に便利な投入口付き。安心と信頼の日本製。
材質本体:ポリプロピレン 断熱材:発泡スチロール色ホワイト (本体の内側はベージュ)質量(g)約5.6容量(L)45外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×370×335内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上部:658×295×246、下部:630×248×246断熱材発泡スチロール収納の目安350缶:76本、500ペットボトル:38本、1.5ペットボトル:8本、1.5L/2Lペットボトル:横にして12本
1台(1台)
¥12,800税込¥14,080
翌日出荷