換気扇のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
4,641件の「換気扇」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気扇 25cm」、「換気扇 15cm」、「換気扇 30cm」などの商品も取り扱っております。
一般換気扇 高須産業ランキング1位
取り外しの出来る油受け付き
用途一般・台所用仕様油受け付き材質オール樹脂製タイプスタンダードタイプ 連動式シャッター 排気周波数(Hz)50/60スイッチ引きひもスイッチ付き定格電圧(V)100適合場所一般・台所用電源コード(m)0.7
1台
2,898税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般換気扇(スタンダードタイプ) 東芝キヤリアランキング2位
1台
8,898税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

OHM 換気扇 オーム電機ランキング3位
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

一般換気扇 日本電興ランキング4位
日本電興一般換気扇
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を 取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
1台
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

インテリア形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)ランキング5位
インテリアにあわせてルーバーを選べます。 羽根はワンタッチで着脱可能 壁面からの出っ張りを抑えた薄形設計 換気扇の内部に別売の埋込コンセントを取り付けて直接配線可能
1セットほか
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

オイルパック付でこの低価格を実現! スタンダードタイプ
用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
8,498税込9,348
当日出荷

1個
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
19,980税込21,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1台
18,980税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
1台
7,698税込8,468
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上 サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計 ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造 気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制 壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
1台
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ 高効率モーターで低消費電力 低騒音設計 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 耐湿仕様 電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
1台
7,998税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

熱に強い金属製。 パッケージに買替情報と取っ手を採用。 引きひもスイッチ・連動式シャッター搭載。
用途局所換気用
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
9,798税込10,778
当日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

1台
21,980税込24,178
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

1台
11,980税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キッチンフード連動形。(FY-60HS2) 主要部分は防火性能にすぐれた金属製。 キッチンフード接続用コネクター内蔵。
適合場所キッチンフード埋め込み寸法(mm)300角仕様キッチンフード連動コネクター付、排気・電気式シャッター、25cm質量(kg)3.6マンセル値(オリフィス)7.5YR8.9/0.7(羽根)7.5Y6.9/0.7消費電力(W)(50/60Hz)(排)24.5/27.5基準周囲温度(℃)-10~40騒音値(dB)(50/60Hz)(排)38.0/38.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排)882/918
1台
12,980税込14,278
当日出荷

用途台所・一般換気扇材質オール樹脂製適合場所台所電源コード(m)0.7ファンプロペラファン
1台
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)