- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- 換気扇 100vのおすすめ人気ランキング
換気扇 100vのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新809件の「換気扇 100v」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「倉庫用換気扇」、「フード内換気扇」、「防水型換気扇」などの商品も取り扱っております。
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
用途業務用厨房・事務所・店舗・事務所・店舗・農事用
オイルパック付でこの低価格を実現!オーム電機の換気扇の主力商品です。
仕様引きひもスイッチ・電源コードプラグ付定格電圧(V)100コード長さ(m)0.7
産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
羽根、モーター、風路形状を最適化で基本性能が向上
サイレントストリームファン、ストリームモーター搭載で低騒音・低消費電力設計
ワンタッチ着脱羽根の採用でお掃除のしやすい構造
気密リング付で室内への逆流を抑え、壁面の汚れを抑制
壁面・天井面取付兼用形
適合場所トイレ、洗面所、居間適合パイプ径(Φmm)100色マンセル値3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)1.7/1.9騒音値(dB)(50/60Hz)20.5/22.0開口面積(cm2)105有効換気量(m3/h)(50/60Hz)70/74.5換気風量(m3/h)(50/60Hz)80/85
適合場所倉庫、作業場、工場機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
オイルパック付でこの低価格を実現!
スタンダードタイプ
用途台所用・一般用仕様引きひもスイッチ付、電源コードプラグ付質量(kg)2.5定格電圧(V)100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×410×145消費電力(W)(50/60Hz)29.5/31.5シャッター連動式騒音値(dB)(50/60Hz)41/40風量(m3/h)(50/60Hz)1000/1000
1台
¥8,498税込¥9,348
当日出荷
これまでのタイプと違い後付けで専用フィルター(別売)を
取り付けフィルター付換気扇としてご使用ができます。
電源コード(m)約1材質(本体)樹脂仕様温度ヒューズ内蔵ACモーター搭載、オイルポット付、引きひも連動式シャッター
材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
用途一般換気扇電源電圧(V)単相100色調シルキーホワイト
周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。
材質鋼板製
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
有圧換気扇用安全ガード
用途有圧換気扇を作業者の手の届くところに設置される場合は、ご使用下さい。仕様ガードのみ材質軟鋼線付属品結束バンド×4本
給気運転可能(羽根を裏がえしに付け替えて、モーターの回転が逆になるよう結線を変更してください。)
使用周囲温度(℃)-30~+50使用周囲湿度RH90%以下色調ホワイト塗装(マンセル1Y8.5/0.5)
機外静圧(Pa)0電圧(V)100電源単相
適合パイプ(内径)Φ100mm寸法(mm)178×178×136定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60
湿気に強い樹脂製で、サニタリーを中心に広い用途に設置できます。シンプルなホワイト格子ルーバーの標準タイプ
高効率モーターで低消費電力
低騒音設計
羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク
風圧式高気密シャッター付
耐湿仕様
電源接続部-本体外部
用途浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗適合パイプ呼び径Φ100mm材質(本体)樹脂製タイプダクト式スイッチFY-SV05W(ON-OFF)壁埋込形(別売)/FY-SV05WC(ON-OFF)壁埋込形・カバー付(別売)適合場所浴室、トイレ、洗面所、居間、事務所・店舗材質(ルーバー)樹脂製材質(羽根)樹脂製
















![工業用換気扇 排気形シャッター無し 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64347046-210414-02.jpg)




![工業用換気扇 排気形シャッター付 換気扇・ロスナイ [本体] 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono64346888-210414-02.jpg)