- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 鋏
- 摘粒鋏のおすすめ人気ランキング
摘粒鋏のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新103件の「摘粒鋏」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「リングナイフ」、「受粉 筆」、「角度 はさみ」などの商品も取り扱っております。
背研ぎ丸加工でキズつけにくい。サビにくいステンレス刃仕様。小さい粒のぶどうの摘粒作業に便利なU型ピンセット付き。
全長(mm)210刃長(mm)35質量(g)50
1丁
¥2,298税込¥2,528
当日出荷
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
角度付き・そり刃・・・高い所の収穫も角度付きなら楽ですよ。
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
フッ素コート。刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160色ピンク
1丁
¥2,098税込¥2,308
当日出荷
つけたまま作業ができる指かけハンドル・・・両手が使える鋏。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。
さびにくいステンレス製刃。
寸法(mm)100
1丁
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
ぶどうの実を傷つけにくい刃先丸タイプ。L型仕様。 サビにくいステンレス刃。高級フッ素加工でぶどうの頑固なシブやヤニの付着を防ぎ、刃の開閉をスムーズに保ちます。
房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記)。手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ぶどうの摘果・収穫に最適!ステンレス。
用途果樹切断対象果樹材質(刃部)ステンレス、(グリップ)PPRoHS指令(10物質対応)対応
ぶどうを傷つけにくく手にやさしい鋏です。
手にやさしい樹脂製打ち合わせ・・・手や手首を衝撃から守ります。
疲れ軽減 超軽量の45g!!
目盛り付・・・房作りに便利 3・5・8・10・13cm。
実を傷つけにくい刃背部・R面取り・・・両方の刃背部を丸く面取りしています。(No.B-1・No.B-2)
フッ素コート・・・刃物用に開発したフッ素コートはサビ・ヤニに強く、軽い切れ味を持続します。
寸法(mm)160
鋏を置かずに、両手で収穫すると作業効率があがりますよ!
刃はステンレス製でサビに強い(1318S)
寸法(mm)100色オレンジ
全長(mm)155材質ステンレス鋼質量(kg)0.06TKG品番9-0586-1401TKG品番(2017)6-0526-1201
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
硬い枝梗が楽に切れるぶどう鋏です。首が長くなったことにより、てこの原理が働きやすくなり従来のものよりも切れ味がアップしています。ヤニ、シブが付きにくいフッ素樹脂加工です。先丸タイプで実を傷つけにくいです。
用途ぶどうのお手入れ・適粒、房作り、収穫。全長(mm)185材質刃部:ステンレス刃物鋼 ハンドル部:PP+TPR樹脂使用目的収穫、房作り、手入れ、適粒切断対象ぶどう刃先そり刃・先丸
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
直型仕様。サビにくいステンレス刃。ぶどうの実を傷つけにくい背砥丸加工。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
接木クリップの支点を浮かし、V字に均等した圧力挟持ができるので活着が良好です。
成苗接木の呼び接ぎ・割り接ぎに最適です。
何度も繰り返し使用できるので経済的。
ウリ科・ナス科兼用で5色あり、鮮やかな特殊色は育苗整理にも役立ちます。
ジベレリン処理時の目印に。
用途果菜類の接木育苗資材
TAKIGEN(タキゲン)替刃式きゅうりカッター
きゅうりなどの葉かきや収穫に最適です。
替刃式のため、切れ味が鈍ったときに交換することができます。
定期的に刃を交換することで病気対策にも!
用途葉かき・収穫備考本体(替刃7枚付属)使用目的家庭菜園切断対象きゅうりの収穫、葉かき
全長(mm)175材質ステンレス、塩化ビニールTKG品番9-0586-1301TKG品番(2017)6-0526-1101
1個
¥2,998税込¥3,298
当日出荷
L型仕様。 サビにくいステンレス刃。房作りに便利な目安マーク付き(刃先から3cm、4cm、5cm、8cm、9cm、10cm、11cm、12cm、13cmに表記) 手に伝わる衝撃を抑えるクッション付。
全長(mm)155刃長(mm)35質量(g)42
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷