- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ステージ/画像処理
- 撮影台のおすすめ人気ランキング
撮影台のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新328件の「撮影台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定カメラスタンド」、「接写撮影台」、「撮影セット」などの商品も取り扱っております。
SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL1000
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥53,980税込¥59,378
当日出荷
SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドSL700
カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥49,980税込¥54,978
当日出荷
SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドTC-LED(1000)
照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
1個
¥219,800税込¥241,780
22日以内出荷
SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドDL-LED(1000)
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
1個
¥109,800税込¥120,780
12日以内出荷
SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドDL-LED(700)
小型照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
1個
¥99,980税込¥109,978
当日出荷
ハクバ写真産業デジカメ撮影スタンド
商品撮影や接写や複写が手軽にできる撮影スタンド。耐加重は700gまでOK。複写の際は、A4サイズのコピー撮影が可能。折りたたんで、専用ケースに収納できます。
耐荷重(g)700まで(搭載カメラ重量)質量(g)1070付属品専用ケース寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:530×515(最大)×325スタンド折りたたみ式ポール2段伸縮ポール、自由雲台付
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)材質ポリエステル 他取扱説明書日本語取扱説明書あり
中央精機S型スタンド
工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。ツールスコープを固定できる鏡筒受けΦ30H8が付いています。
寸法(鏡筒ホルダ)Φ30H8RoHS指令(10物質対応)対応移動方向1方向(垂直方向)移動量(mm)20
SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー2(400)
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料寸法図
1個
¥94,980税込¥104,478
11日以内出荷
SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンドTC-LED(700)
照明付カメラスタンド。カメラ取付は上下左右の微調整付。台板はSPCC製でマグネットが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。
耐荷重(kg)2.5
1個
¥219,800税込¥241,780
22日以内出荷
SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンド1100
カメラ取付は上下左右の微調整付。支柱高1100mm、530x650mmの大型台板。台板はSPCC製でマグネトが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥109,800税込¥120,780
10日以内出荷
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス
部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。
本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。
ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。
電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。
また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。
撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。
組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル質量(g)730電源microUSB 5V/1A本体サイズ(mm)310×305×335LED30灯×2主材質プラスチック
1個
¥2,698税込¥2,968
当日出荷
SFC(エス・エフ・シー)マイクロスタンドMK-2(350)
カメラ取付は上下微調整付。省スペースカメラスタンド。別売のLED照明器ホルダーを支柱背面に取付が可能です。(リング照明取付用)耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥48,980税込¥53,878
当日出荷
デジタルデータスタンドDS-4に専用の照明をセットした商品です。LED照明は特殊構造の完全フラット光で撮影物を優しく包み込む理想の照明です。調光・色温度も簡単に調節できます。撮影環境に左右されず、いつでも同じ状況で完璧な俯瞰撮影ができます。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)本体-リモコン間 約480×2、ライト位置移動:約90 固定アーム長/駆動アーム長 約200、ベースボード:幅300×奥行360×高さ15、全長:574(支柱全長:550)/カメラ台:幅37×奥行80/本体:幅280×奥行40×高さ10、発光面:幅25×奥行265質量(kg)ベースボード総重量:3.1(本体2.6)/ライト部総重量:500g(本体:100g×2灯)取付本体:カメラネジU1/4”メス高さ(mm)【ベースボード部】上下移動:135~502mm、最大荷重:3kg、ベースボード有効寸法:幅300×奥行295mm出力(W)9×2灯電源USB5V-2A (ライト1灯当たり5V-2A)/電源供給USB(Type-A to Type-C)ケーブル長(m)約1.5光源SMD LED 66Pcs (白33Pcs/橙33Pcs)×2灯色温度(K)約2500/3700/5000(3ステップ)有効寸法(mm)【ベースボード部】幅300×奥行295RoHS指令(10物質対応)対応調光方式10段階調光ボタン(約10~100%)最大荷重(kg)【ベースボード部】3照射方式最大:約500Lx/50cm×2灯(直下1灯時の照射)演色指数(Ra)95照射角度(°)約60(ライト自体の広がり角度)
1台
¥86,980税込¥95,678
6日以内出荷
高性能高品質の中型最高級スタンドに大光量:光量調節・色温度変換機能を装備した撮影物・撮影者の目にも優しい大型LED照明を搭載。完璧な俯瞰撮影を実現したプロフェッショナルデジタルデータスタンド。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影付属品コーナータップ、延長コード、コードホルダー(8)寸法(mm)ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:960(支柱全長:920)/ライト部:幅140×奥行200×高さ35(1灯)、光面:幅120×奥行170(1灯)質量(kg)スタンド:6.6、ライト総重量:1.5(2灯)電源AC100V50/60Hz(出力34W×2)光源SMD白色LED96個×2色温度(K)5000照度(Lx)2180/50cm(1灯)クランプ取付幅(mm)7~35RoHS指令(10物質対応)対応最大荷重(kg)カメラ:5演色指数(Ra)95上下移動量(mm)270~940照射角度(°)約70
1台
¥299,800税込¥329,780
7日以内出荷
SFC(エス・エフ・シー)カメラスタンド1300-R
カメラ取付は上下左右の微調整、水平調整、回転調整付。支柱高1300mm、530x650mmの大型台板。ラックピニオン式上下昇降。台板はSPCC製でマグネトが使用できますので、簡単な撮影から様々な実験にもご使用いただけます。耐荷重2.5kg。
関連資料寸法図
1個
¥189,800税込¥208,780
10日以内出荷
精密焦点ダイヤルにより、緻密な焦点合わせが可能。クイックリリースボタンで上下移動も簡単。アームは360 度自由に回転。ステンレスとアルミ素材を適所に配置し耐久性と軽量化を両立。静電防止仕様。高倍率時モデルを含むあらゆるレンジのモデルにお使い頂けます。
付属品台、支柱、アーム、ホルダー、ホルダー用ネジ2本、ネジ4本、六角レンチ、ケーブルバンドトラスコ品番836-7959質量(g)2662対応OSWindows10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×200×220RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥35,980税込¥39,578
当日出荷
コラム式で机等に固定できる小型スタンドです。軽量小型で使い勝手の良い商品です。
用途画像入力・現行複写・俯瞰撮影・医療関係撮影・その他資料撮影寸法(mm)全長:550質量(kg)1.6最大積載量(kg)1.5原稿サイズA4/B5クランプ取付幅(mm)10~35RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥33,980税込¥37,378
4日以内出荷
ナノ・キャプチャは、接眼レンズを覗くタイプの従来の顕微鏡とは異なり、パソコンとUSB接続することで、モニターに拡大像をリアルタイムで表示することができます。
拡大率は、お使いのモニターサイズによって変化します。大きなモニターを使用するほど拡大率は大きくなります。ナノ・キャプチャにはズーム機能がついており、17型モニターをお使いの場合に、60倍~250倍の画像を表示することができます。
ナノ・キャプチャには4個のLED照明が内蔵されており、明るさの調整も可能です。
軽量、コンパクトなナノ・キャプチャ本体は、手軽にハンディ顕微鏡としてお使いいただけるほかに、付属の吸盤付スタンドに本体を装着し観察台に固定して使用することもできます。
付属のCD-ROMに収録されている「Digital Viewer」ソフトをお使いのパソコンにインストールすることで、パソコンからシステム設定、静止画撮像、動画撮影、インターバル撮影など、ナノ・キャプチャを制御できます。
倍率有効:60~250倍(17型モニター使用時)トラスコ品番818-5331質量(g)約90対応OSWindows XP SP2/SP3/Vista/7/8/10/11、Mac OS X 10.5.6 ~ 10.12.x範囲:5.6mm×4.2mm(60倍時)、1.4×1.1mm(250倍時)接続USB2.0照明LED 4灯寸法(Φ×mm)約30×86最大解像度1600×1200ピクセル(UXGA)、動画:640×480ピクセル(VGA)撮像素子CMOSRoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998税込¥7,698
当日出荷
SFC(エス・エフ・シー)マルチカメラホルダー2(700)
上下、前後に大きく可動するのが特長。カメラ取付は上下、左右の微調整、水平調整、回転調整付で、様々な実験、研究をしやすいカメラスタンドです。耐荷重2~2.5kg。※台板別売
関連資料寸法図
1個
¥99,980税込¥109,978
10日以内出荷