撮影BOXのおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
116件の「撮影BOX」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「暗幕 撮影用」、「撮影ボックス」、「撮影 照明」などの商品も取り扱っております。
折畳み撮影ボックス30 JTTランキング1位
簡単セッティングでお手軽に小物撮影ができる、コンパクトな撮影ボックス 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
付属品撮影ボックス本体、収納袋、背景布 黒/白/青/緑 各1枚、USBケーブル質量(g)730電源microUSB 5V/1A本体サイズ(mm)310×305×335LED30灯×2主材質プラスチック
1個
2,698税込2,968
当日出荷

折畳み撮影ボックス30 調光モデル JTTランキング2位
被写体の色や形を正確に撮影 部屋の照明だけで小物を撮影した場合、影による明暗差で綺麗に見えなかったり、実物と色が違う等の現象が発生します。 本製品を使って撮影すれば、影を薄くして明暗差を減らし、被写体の色や形を正確に表現することができます。 LEDモジュールを搭載 ボックス内には前後2列の高輝度LEDモジュールが装備されており、ボックス内面で光を効果的に拡散します。また、明るさを調整可能な調光機能付きUSBケーブルが付属。カメラの調整範囲を広げることができるため、フリッカー対策をはじめ、映像表現の幅を広げることも可能になります。 お手軽に小物撮影 電源はお手軽なUSB。スマホ用の充電器などをご利用いただけます。 また、4色の背景布が付属しており、被写体を引き立てて撮影することができます。 真上からの撮影も可能 撮影ボックスの上部には蓋付きの円形窓があり、真上からの撮影にも対応しています。 簡単組み立て、コンパクト収納 組み立ては6箇所のホックを留めて、USBケーブルを接続するだけです。収納も簡単に折りたたむことができ、コンパクトに収納できます。
材質プラスチック質量(g)730電源USB 5V/1ALED30灯×2本体寸法(cm)310×305×335
1個
3,198税込3,518
当日出荷

組立スタジオ サンワダイレクトランキング3位
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。 バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。 折りたたみ式で収納時もスマートです。 LED付きです。 俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)材質ポリエステル 他取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
7,698税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハクバ スタジオボックス 60 ハクバ写真産業ランキング4位
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。料理やフィギュアなど大きめの物の撮影に便利な60cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約1025(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約585×1200外寸(mm)約W600×H600×D600
1個
20,980税込23,078
当日出荷

撮影ボックス MCOランキング5位
明るくキレイに撮影できるLEDライト付き撮影BOX フリマアプリに最適な、スマホで撮れる簡易撮影ボックス 商品画像をキレイに撮って、注目度UP 使いたい時だけカンタンに組み立て 明るく撮影ができる白色LEDライト搭載 真上からのアングルの撮影も可能
材質PP電源DC5V/1A
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。バックスクリーンは6色(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑)をセット、お好みの色で撮影いただけます。折りたたみ式で収納時もスマートで、持ち運び用のハンドル付きです。組み立てもとても簡単です。LED付きで、色の明るさ、調光を変更可能です。俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×6枚(黒、水色、白、赤、オレンジ、緑 各1枚ずつ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約300×300×300色温度3200-6500KLED120pcs (7W-10W)明るさ(Lm)LED:約1600取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
5,598税込6,158
4日以内出荷

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。バッグやぬいぐるみなど大きな物の撮影に便利な75cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約1400(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約720×1500外寸(mm)約W750×H750×D750
1個
26,980税込29,678
当日出荷

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。模型や時計、コスメなどの小物撮影に便利な45cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約645(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約435×900外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×450×450
1個
14,980税込16,478
6日以内出荷

コンパクトLEDビューワー用ブラックボックスです。光を完全シャットアウトするので、撮影時に便利です。本体頭部にカメラレンズで覗くことのできる孔を設けております。
型番26957外寸法(縦×横×高さ)(mm)180×220×150
1個
6,198税込6,818
当日出荷

商品撮影や小物撮影が可能な折り畳み式の撮影ボックス ディフューザー生地のボックスで覆われることで、内部はレフ板効果で光が柔らかく回り、美しい写真に仕上がります
仕様●サイズ:自立時/約75×75×75cm、収納時/約Φ35×12cm●重量:1.3kgアズワン品番67-7235-61
1個
10,980税込12,078
17日以内出荷

手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。アクセサリーなどの小物撮影に便利な30cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン質量(g)約355(収納時)寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約285×600外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×300×300
1個
10,980税込12,078
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]カラー不織布
厚くて丈夫で安い。サイズ:巾1m×1m
用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。素材ポリプロピレン材質不織布幅(m)1
1個
455税込501
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(74種類の商品があります)

コンパクトでスリムながら大容量。コンパクトでスリムなケースでありながら、カメラやレンズ、アクセサリー、タブレットなどさまざまな機材を収納可能。レンズは、単焦点から望遠まで最大3本のレンズを収納できます。便利な収納ポケットを豊富に装備。小物の収納に便利なフロントポケットをはじめ、タブレットや縦位置グリップ、バッテリーチャージャー、ミニ三脚などを収納できる豊富なポケットを備えています。レインカバー&インナーボックスを付属。コンパクトに折りたたみ可能なレインカバーを付属。レインカバー使用時は、ケースにレインカバーを装着したままでも機材の取り出しができるので、山などの天候の変わりやすいロケーションでの撮影にも重宝します。さらに、取り外し可能なインナーボックスを付属。可動式の仕切り付きで、撮影機材に合わせてボックス内のスペースを調節できます。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約410×250×170質量(g)約1100付属品レインカバー、ショルダーパッド材質ポリエステル
1個
16,980税込18,678
6日以内出荷

絶対のコントロールを達成できるブラケット付きのバリアブルフリクションアームです。 イタリア標準で製造され、このキットはどんな写真撮影環境でも信頼できます。 強力の軽量アルミニウムに工芸され、このバリアブルフリクションアームの携帯性のお陰で、撮影作業の間に持ち運びやすくなります。 耐久や強壮、3kgまでの負担をサポートすることができます。53cmまで引き伸ばせる力を組合せば、理想な強さや柔軟性を得られます。 可変摩擦はバリアブルフリクションアームを通って利用できます。単に人間工学的の球を調節すれば、ご希望な位置を得られます。 アンブレラを支えれるカメラブラケットで撮影をサポートできます。035スーパークランプと共に差し込む場所に入れるだけで準備完了。 このバリアブルフリクションアームはスタンダードサイズの6.4mmと9.5mmねじ、9.5mmトレード、16mmびょうとソケットが付きます。この幅でどんな撮影環境でも利用可能で便利です。
質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
22,980税込25,278
当日出荷

モニターは7V型液晶カラーモニター採用。カメラは防水・防塵・堅牢ボディー。31万画素CCDイメージセンサー採用。夜間の撮影も可能な赤外線LED搭載。リバース連動対応。バックギヤに入れるとバックカメラ映像に切り替わります。モニター画面の詳細な設定が可能。モニターの明るさ、コントラスト、言語など詳細な設定ができます。BOXボディ用。
仕様バックカメラ映像方向:鏡像(後方確認専用)付属品バックカメラ、ディスプレイユニット、電源ケーブルユニット、カメラ用電源・映像ケーブル、角度調整固定ねじ(×4)、ミラーアーム取付アダプター、リモコン、取扱説明書サイズバックカメラ:76×78×77(H) ディスプレイ:181×26×121(H)質量(g)バックカメラ:約300 ディスプレイ:約390使用温度範囲(℃)バックカメラ:-10~50 ディスプレイ:-20~70電源DC12V・24V有効画素数バックカメラ:640(水平)×480(垂直) 約31万画素解像度ディスプレイ:1024(水平)×600(垂直)防水仕様IP67(バックカメラ)画角バックカメラ:水平:約90° 垂直:約45°映像出力NTSC(RCAピン) 1Vpp(75Ω)画面寸法(mm)154×86(H) 対角177(7V型)IPS液晶モニター
1個(1個)
37,500税込41,250
当日出荷

正確、多芸、長持ち。このバリアブルフリクションアームは、完全コントロールや完璧な撮影結果を提供します。 このバリアブルフリクションアームの高いクオリティの秘密はイタリアのデザインなのです。 上等なアルミニウムで作られ、このキットは長持ちできることに信頼できます。990gしかありませんが、3kgの負担を支えれます。 この特長でバリアブルフリクションアームは持ち運びやすく、どこに持って行っても信頼できる強い製品です。 53cmまで引き伸ばせ、仕事仕方にも関わらずバリアブルフリクションアームは最上の柔軟性を与えます。 このバリアブルフリクションアームは16mmびょうと9.5mm付属品の加え、スタンダードギアに組み合わせることも可能。 この柔軟性で、どんなアクセサリーにもかかわらず、簡単に速いセットアップをできるようにします。 耐久アルミニウム、持ち運びやすい、イタリア製。このバリアブルフリクションアームは最高の製品です。今すぐ購入!
質量(kg)1.09耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)53アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴, 1 5/8″ (16mm) オス、アタッチメント(ボトム):1/4″ ネジ穴, 5/8″ (16mm) オス型
1本
21,980税込24,178
当日出荷

無段階高さ調整可能三脚1/4ネジ対応アルミ合金。折りたたみ式デザインで軽量なので、外出時でも楽々。本体素材はアルミニウム合金。ロックモジュールは環境に優しいPET(ポリエチレンテレフタレート)樹脂を採用。脚部はダブルクロスブレースを採用し、変形しにくく、安定感が抜群。仕様。耐荷重:5kg。【色】黒。ヘッドネジはより頑丈な合金素材(ユニバーサル国際標準の1/4ネジ式インターフェース)
用途オフィス、ショッピングモール、家族で屋内外撮影、携帯電話でライブや自撮り 、スタジオソフトボックス、マイクを取付けて生放送材質アルミ合金耐荷重(kg)5
1本
4,498税込4,948
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

Phottix Rajaシリーズは傘のように開閉することにより、わずか数秒でセットアップが可能です。持ち運びに優れ、収納も簡単に行うことができます。 Phottix独自の耐熱素材を使用することにより、耐久性が高く頑丈な構造を実現し、撮影の可能性を広げる新しいソフトボックスです。≪主な特長≫。頑丈な構造。Phottix独自の耐熱素材を使用。組み立てが簡単。他ブランド向けの交換可能なスピードリング。キャリーバッグ付属
セット内容Raja Quick-Folding Softbox 本体、Bowensマウントスピードリングアダプター、インナーディフューザー、アウターディフューザー、グリッド、キャリーバッグ、取扱説明書マウントBowens
1個
17,980税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マンフロットの、撮影の幅を広げる小型フリクションアームです。 カメラや様々な機材を取り付けることができるので、様々なスタイルでの撮影を可能にします。 最大長さは15cm、装着機材の最大耐荷重は3kgです。 片側に取り付け場所を選ばないナノクランプ、もう片側に回転防止機構が付属しています。
質量(kg)0.315耐荷重(kg)3アーム長さ(cm)15アタッチメント最上部アタッチメント:3/8″ ネジ穴 回転防止機構付、アタッチメント(ボトム):3/8″ ネジ穴
1本
15,980税込17,578
当日出荷

LED採用で長寿命 段差のないトレース面で明るさ調整可能
用途トレース・検査台使用温度範囲(℃)10~40出力電圧(V)DC12入力電圧(V)AC100(50/60Hz)光源LED
1台
23,980税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)