- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 支柱 台のおすすめ人気ランキング
支柱 台のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新4,988件の「支柱 台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土台 支柱」、「点滴台」、「支柱スタンド」などの商品も取り扱っております。
台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄シャフト径(Φmm)10
安定性に優れたH型ベースのスタンドです。大・特大はレベル調整用ネジ付きです。
台座形状H形
本体がコンクリート製で転倒しにくい旗立て用のブロックです。直径30mmまでのポールが立てられます。
適合パイプ径(Φmm)30質量(kg)約20材質(本体)コンクリートサイズ(mm)上辺:約150、底辺:約250、高さ:約400 ( 内パイプ長約180 )材質(パイプ)塩ビ
1個
¥1,598税込¥1,758
6日以内出荷
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状平形
昭光物産羽子板付沓石
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)85(羽子板)材質コンクリート/鉄穴サイズ(mm)上辺40×底辺30×深さ20
材質(台)鋳鉄(焼付塗装仕上)台座形状三ツ足
材質亜鉛合金(クロームメッキ)、耐熱ビニール巻き仕様自在ムッフ付全長(mm)190締付範囲(mm)5~80適合ロッド径(Φmm)4~18
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷
内径57.5角パイプ(アルミ製)採用で、 幅広鋼材等も固定可能。
付属の高さ調整ボルトで50mmまでレベル調整でき、
段差・勾配のある所でも対応。即日配管OK!!
用途配管用基礎ブロック寸法(高さH×幅W)(mm)120×140
1個
¥2,498税込¥2,748
当日出荷
ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2材質ポール・開脚バー:アルミニウム(アルマイト加工)、アーム:鉄(クロムメッキ)、スタンド:鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部:ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ:ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部:ABS樹脂耐荷重(kg)2アーム寸法(mm)Φ6×200組立寸法(mm)700×600×1070~1900収納寸法(mm)90×35×1070(ポール)、100×80×600(スタンド)
1台
¥3,298税込¥3,628
当日出荷
配管用、あらゆる機器固定に角型フォルムで
使い方は自由自在の万能ベース。
用途配管用基礎ブロック
支柱用土台沓石です。
縁側やウッドデッキの土台などに。柱止め用金具付です。
用途工事や作業用長さ(mm)(羽子板)約85材質コンクリート寸法(mm)【穴】約上辺40×底辺30×深さ20質量(kg)約3高さ(mm)60外寸(mm)【コンクリート】約上辺140×底辺150×高さ60羽根の長さ(mm)約85
1セット(6個)
¥2,698税込¥2,968
6日以内出荷
挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
BASEMAN基礎ブロック(アンカータイプ)
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック質量(kg)4.7寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×150×150
1個
¥1,898税込¥2,088
3日以内出荷
安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として材質支柱/スチール、台部/鋳鉄質量(kg)約1.2高さ(mm)600シャフト径(Φmm)10台座寸法(mm)200×120台座形状平形
1個
¥2,198税込¥2,418
当日出荷
三商スタンドセット
スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10高さ(mm)600仕様底部三点クッションゴム付質量(kg)1.5材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ材質(支柱)SUS304パイプ寸法(A×B)(mm)台:245×140支柱サイズ(mm)Φ10×600
材質ステンレス(SUS430)
材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400質量(kg)約3.3色クローム
1個
¥3,698税込¥4,068
当日出荷