- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 支柱・アーチ・柵
- 支柱 150cmのおすすめ人気ランキング
支柱 150cmのおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新168件の「支柱 150cm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「園芸棒」、「園芸用支柱2m」、「植物 支え棒」などの商品も取り扱っております。
曲がりにくい丈夫な鋼管の上から樹脂被覆を施すことにより、サビによる腐食を防ぎ耐久性アップ!またイボ付のため結束時のズレを防止し、ツル性の植物が絡まりやすくしております。
支柱両端に密閉式キャップを採用し内側からの錆・腐食を防止します。
用途ツル性植物やネットを利用した栽培に。果樹・樹木等の倒れ防止用に。材質ポリエチレン被膜鋼管色グリーン
全面に独自の突起がついており、誘引に便利です。
両端に水密キャップを使用。内側からの錆・腐食の心配もありません。
表面は特殊オレフィン系樹脂でコーティング。環境にも配慮しており安心してお使いいただけます。
農薬・肥料に侵されにくい。
軽く、サイズが一定。取扱い・収納に便利です。
竹のように前加工の必要がありません。
耐久性・作業性・経済性が抜群です。
用途トマト・キュウリ・メロン・ピーマン・ナス・山芋等の誘引
菊・カーネーション・観葉植物等の花卉
梨・桃・みかん・ぶどう等の矯正
表面にイボがついており、結束時のズレを防止し、植物が絡まりやすくしています。
用途野菜やつる性植物の支柱に。材質芯材:スチール 樹脂:ポリエチレン
面倒な紐結びもなくワンタッチで固定できる。
支柱同士を自由な角度で固定できる。
異径サイズとの組み合わせが自由。
用途草花の支え・装飾など。
支柱を特殊オレフィン系樹脂でコーティング。ベタつかず、ビニールフィルムを傷めません。
先端はセキスイ独自の水密加工。水の侵入をシャットアウトして、内側からの錆を防ぐため耐久性に差がつきます。
特殊鋼管を使用。腰が強く、雪・強風にも耐えます。
内キャップ方式のため差し込み易く、作業がし易いです。また、キャップの抜ける心配もありません。
用途栽培…スイカ・メロン・イチゴ・かぼちゃ・とうもろこし・ニンジン・大根など。
蔬菜…レタス・ピーマン・なすなど。
花卉…小さな花木・花卉。
青苗…水稲など。
Φ16支柱…さと芋・スイカ・メロン・かぼちゃなど。色グリーン
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
プランター栽培や露地栽培の果菜植物(トマトやナス・ピーマンなど)の幹や茎をしっかりサポートしながら栽培することができます。植物の成長に合わせてアームの位置を自由に調節できます。
色(支柱・アーム)グリーンセット内容イボ付8mm支柱3本、アーム6本材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリプロピレン適合鉢8号鉢以上適合プランター幅220mm×奥行450mm以上
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
花の高さや成長に合わせて自由に伸縮できる。
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)・ポリプロピレン