- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全標識
- 修理/点検標識
- 故障中のおすすめ人気ランキング
故障中のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新337件の「故障中」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「触るな標識」、「使用禁止」、「投入禁止テープ」などの商品も取り扱っております。
エスコ標識ステッカー[故障中]
剥がし後が残らず、何度でも貼って剥がせて繰り返し使えます
平滑な面に貼り付け可能
工場やオフィスの出入口やサインスタンド(無地)との組み合わせての利用も可能。
仕様●サイズ:270×192mm●表示内容:故障中●材質:PP・炭酸カルシウム・二酸化チタン・エステル●入数:1枚アズワン品番65-2307-30
1枚
¥850税込¥935
翌日出荷
のり残りしにくく、手で切ることができます。
材質ポリエチレン厚さ(mm)0.17文字内容操作禁止取付方式テープテープ幅(mm)25テープ長さ(m)25日本緑十字社品番262133
1巻
¥789税込¥868
当日出荷
Φ10mm径で大部分のパドロックがご使用いただけます。パドロックセット部分は金属ハトメ穴で耐久性を確保。油性ペンで書き込めるタイプ。
用途装置の操作禁止を明示し安全性向上。材質紙PETラミネート加工仕様上部中央ハトメΦ10mm穴×1寸法(縦×横)(mm)150×80
両面表示で表示切り替えが容易です。
寸法(mm)180×80厚さ(mm)0.9取付方式マグネット式(:両面ゴムマグネット)質量(g)43材質ゴムマグネット
材質ゴムマグネット寸法(mm)180×80×0.9アズワン品番64-7981-39
1枚
¥1,190税込¥1,309
翌日出荷
上部のみにマグネットが付いており、剥がしやすい便利な点検標識。
油性ペンなどで書き込みできるので、期間や担当者などの書き込みが可能。
用途機械の修理や点検時の標識として取付方式上部マグネット材質塩化ビニール寸法(縦×横)(mm)200×100
文字の向きが180度交互に表示されているため、上下を気にせず貼れます。手で簡単に切れ、簡単にはがせます。
用途電気通信工事、電気工事に。材質ポリエチレンクロス質量(g)260取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.16粘着剤アクリル系
のりが弱粘再はく離になっているため、一度貼り付けしても、簡単にはがせます。
テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20厚さ(mm)0.1質量(g)115仕様30mm幅×20mでエンドレス印刷、手で切断可能材質基材:上質紙(弱粘再はく離)。粘着剤:アクリル系取付方式テープ粘着力4.4N/25mm(対ステンレス)
両面表示
材質軟質塩ビ(4mmΦ金ハトメ穴1・30cm綿ヒモ1本)サイズ(mm)130×55
ケーブル類を巻き付けるだけで結束ができ、簡単に取付け、取り外しができます。
文字が上下交互に印刷されているので、向きを気にする必要がありません。
好みの長さにカットができます。
繰り返し使用できます。(約1000回程度)
用途ケーブル類の結束に仕様マジックバンドタイプ材質ポリエステルナイロン幅(mm)20厚さ(mm)1.6質量(g)35取付方式マジックバンド長さ(m)3寸法(幅Wmm×長さLm)20×3
必要な範囲を切って使える紙製のテープです。
使用後は、のり跡もなくきれいにはがせます。
仕様粘着性あり、セパレータ付種別禁止材質上質紙(弱粘再はく離)形状テープ区分スイッチ関係取付方式テープテープ幅(mm)30テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.08
使用後は簡単にはがせて、のりあとが残りません
取付方式テープ仕様裏面のり付テープ幅(mm)30テープ長さ(m)20
用途工事現場、建設現場や危険な場所への表示材質ポリエチレン厚さ(mm)0.05文字内容立入禁止 STOP! KEEP OUT 入らないでくださいテープ地色黄文字色黒
PANDUIT(パンドウイット)屋内用セーフティダグホルダー
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に応じた取付けができます。記名部分は差替式ですので担当者、期間等の変更が簡単にできます。(記名用紙をコピーして使ってください。)本体ビニール生地はRoHS2.0準拠ノンフタル酸ビニール生地を採用しています。
用途工事現場、工場、一般施設での機械設備機器のメンテナンス時に。取付け方法吊り下げ式、マグネット式材質/仕上軟質ビニール、ゴムマグネット仕様片面表示、上下部マグネット付セット内容記入用紙×1、40cmヒモ×1質量(g)168寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3RoHS指令(10物質対応)対応





![標識ステッカー[故障中] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono76606749-220419-02.jpg)