散薬のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
135件の「散薬」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「散薬瓶」、「配薬」、「散薬トレー」などの商品も取り扱っております。
カラー散薬トレー(30人用) 日本医理器材ランキング1位
1個
9,998税込10,998
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

ドラッグボックス ケルンランキング2位
軽くて落としても割れにくいポリプロピレン素材を採用。
コマ数32付属品与薬ケース用シール×1枚材質ポリプロピレンホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)290×330×50松吉医科器械コード23-2716-00
1個
2,798税込3,078
6日以内出荷

散薬瓶(PC製) 茶 エムアイケミカルランキング3位
エムアイケミカル散薬瓶(PC製) 茶
散薬瓶用ラベル黒付。
材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリカーボネート(シリカゲル入り)
1個
1,490税込1,639
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

カラー散薬トレー(30人用)取手付 日本医理器材ランキング4位
病棟別、服薬時間帯別での色分けができます。 取手付タイプで持ち運びに便利。
種別30人用材質PVC寸法(mm)384×328×48、(1コマ)55×55×40
1個
13,980税込15,378
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

投薬箱 山崎産業ランキング5位
山崎産業投薬箱
調剤管理方法に応じて選べる樹脂製の取手付投薬箱です。
トレー外寸(mm)286×355×65
1個
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1セットほか
7,398税込8,138
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

散薬を山盛りにしてもこぼれにくい形状です。 水洗い可能なため、繰り返し使用可能です。 アルミ製のため静電気の影響を受けません。
材質アルミ
1枚ほか
1,798税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質(本体)純硬質ガラス、(キャップ)ベークライト色(キャップ)
1個
1,998税込2,198
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本医理器材散薬トレー
一包化された薬袋の配薬業務に適しています。
材質(本体)カイダック、(仕切)PVC
1個
9,998税込10,998
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)散薬用トレー
整理が一目で分かる散薬トレー。取り出しが簡単です。 個人ケースを使用していますので分包紙がぴったりと納まり、また飛び出る心配もありません。
付属品透明仕切板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)303×256×43
1個
7,598税込8,358
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

軽量で使いやすいリーズナブルな散薬トレーです。小箱は紙製ですので、汚れた場合は交換用小箱に交換して清潔に使用できます。
付属品小箱(ブルー・クリーム・オレンジ・グリーン)×各8コ材質トレー/ポリプロピレン、小箱/紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)327×410×65
1個
7,798税込8,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

水薬・散薬兼用です。
種別49人用付属品ネームシール×100枚材質(トレー)ステンレス(SUS304)寸法(mm)415×415×30松吉医科器械コード08-2440-00
1個
24,980税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

日本医理器材散薬用トレー
取手付きの仕切タイプ。
材質カイダック
1個
7,798税込8,578
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エムアイケミカル散薬瓶(PC製) 透明
散薬瓶用ラベル黒付。
材質(本体)ポリカーボネート、(キャップ)ポリカーボネート(シリカゲル入り)
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

アズワン散薬瓶
キャップにシリカゲルが付いています。
付属品ラベル赤・黒各1枚付き材質本体/PC(ポリカーボネート)、キャップ/PP(ポリプロピレン)
1本
1,901税込2,091
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

手動蓄圧式スプレーです。 ノズル先端の調整で細かい霧からストレートに噴霧状態を変更できます。 広範囲に散布できるフラットノズルも付属。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途庭木の散水、消毒剤の散布に。種類蓄圧式型式肩掛式ホース長さ(mm)約1000主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水ノズル一頭口材質(本体)PE、(ノズル)ガラスファイバー、(その他)PP関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

蓄圧式噴霧器なので、加圧後連続散布ができます。 ノズル部分を回すと、細かい霧・ストレート水流に切替えが可能です。 スライドロックにより、レバーを握り続けることなく散布を行うことが可能です。
用途植物の水やりに。薬品の散布に。種類蓄圧式型式手持式主な用途ガーデニング対応溶液薬剤/水材質(容器)PE、(スプレー)PP、(噴口部分)真鍮関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
529税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

園芸作業から冬場の融雪散布まで幅広いシーンに活躍します。ロング注ぎ口採用で対象物を狙い撃ちできます。4・7・12の3種類の穴形状で様々な撒き方が可能です。透明ボトルで残量が見やすいです。握りやすいハンドル形状で疲労を軽減します。
用途除草剤(粒剤)・肥料・融雪剤等の散布。材質PP・PET穴径(Φmm)4・7・12タンク容量(L)2
1個
1,009税込1,110
当日出荷

KINCHO園芸(旧:住友化学園芸)ダイン
散布液を虫や葉につきやすくする薬剤。薬剤を希釈する際均一に混ざりやすくします。
用途散布液を虫や葉につきやすくする。成分ポリオキシエチレンノニルフェニルエーテル・リグニンスルホン酸カルシウム容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×45×120農林水産省登録第(号)4951毒劇区分普通物
1本(100mL)
399税込439
当日出荷

進む速度で散布幅・量が調整できます。(360度散布可能) 大容量の60Lタンクで作業効率がアップします。 手元レバーで落とす量を調整できます。 大径タイヤで不整地でも安定した走行が可能です。 ふるいの役目をする網カバーを装着することで適正な散布粒度を維持できます。
用途粒状から粉末状の肥料や塩カル等の散布に便利です。仕様タイヤ圧:出荷時150kPa (最大170kPa)材質フレーム:スチール(粉体塗装)、バケット:PP質量(kg)11.5容量(L)60入数1台寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)約800×550×1060タイヤ幅(mm)(外寸)530取扱説明書(2.8MB)タイヤ外径(mm)310散布幅(m)約3~3.6
1台
26,980税込29,678
当日出荷