- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 施錠のおすすめ人気ランキング
施錠のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新3,718件の「施錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 施錠」、「鍵、かんぬき」、「鍵 小屋」などの商品も取り扱っております。
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
ステンレス製ですので錆びに強いです。
厚みが薄いので多用途にご使用できます。
用途外部扉等材質ステンレス(SUS304)仕上バレル研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーの錠に頑丈なジョイントを付け、更に盗難防止効果をアップ。盗難防止効果の高いディンプルーキーを使用。車体を傷付けにくい布カバー付き。超安心の4本キーを採用。
用途自転車だけでなく、バイクに対しての施錠にもタイプワイヤー錠色ブルーキー数4本キー方式ディンプルキー
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS304)仕上バレル研磨
穴を開けなくても、ドアに傷を付けなくても玄関ドアに2つ目のロックを増やせます。鍵は安心ディンプルタイプ。
用途ドア用補助錠材質(補助錠本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(取付金具)ステンレス、(ディンプルキー)真鍮(ニッケル仕上)本数(付属鍵)5
汚れに強いアルミ製のダイヤル錠です。
一般的な真鍮製のものに比べて軽量です。
4段式ダイヤルなのでセキュリティ性も高いです。
ダイヤル式なので南京錠のようにキーを失くして困ることもありません。
暗証番号は任意に設定できます。
用途扉の施錠、物入れの施錠など吊内径(mm)約18.7仕様4桁ダイヤル可変式材質(本体)アルミニウム/(吊)鉄高さ(mm)本体のみ:49.7、ツル部分含めた全長:86.5材質(本体)アルミニウムタイプ4段吊径(mm)約Φ6.3ロックダイヤル式材質(吊)鉄本体幅(mm)約38取扱説明書(1.6MB)
ナンバーセット(暗証番号変更)機能付きで、設定が簡単に出来る新型タイプを採用しています。
ポップなカラーで施錠をアピールします。
バンド付き。
タイプダイヤルワイヤー錠ワイヤー長(mm)700キー方式ダイヤル式太さ(mm)12
ワンタッチで施錠・解錠できるスライドラッチです。
用途通信機器・医療機器・工作機器等質量(g)62.2商品構成本体+キーパー材質/処理(ケース・プッシュボタン・キーパー)SUS304/バレル研磨。(ロックボタン)SUS303/-RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
ノムラテックダイヤル施錠機能付き サムターンカバー
ドアを傷を付けずに後付できる施錠機能付サムターンカバーです。
入室制限や徘徊の防止にお使いいただけます。
適応サイズのサムターンに両面テープで貼るだけで、サムターン回しの犯行防止や使用制限を設けたいドアの管理ができます。
ダイヤル施錠機能がついており、お好みの暗証番号を設定できます。
外径44mm以下の高さ45mm以下のサムターンに使用できます。
材質本体:ポリカーボネイト、両面テープ:アクリル系粘着テープ、番号シール:ポリプロピレン適合寸法(mm)外径44以下、高さ45以下
1セット
¥1,498税込¥1,648
当日出荷
南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など仕様袋入ねじ付、ヘッダー付材質ステンレス(SUS304)
Panasonic(パナソニック)施錠式ハンドルロック
ハンドルロックキャップとしても使用できます。
おしゃれなデザイン!閉じ込め防止、安全装置付!開錠時にも、ロックできます。
ドライバー1本でOK!金属製扉も木製扉もOK!
取付便利シートが付属!原寸の取付図面付き。ネジ穴の位置決めが簡単です。
スペーサーで高さ調節OK!扉と枠の段差を解消!
ワンタッチ施錠で簡単!押すだけで施錠完了!
新型受座!扉のズレを自動調整!長期間、調子良く使えます。
ドアの取っ手としても使えます!
材質ハンドル:アルミ/アルマイト仕上、ロック:真鍮複合品/クロームメッキ仕上、台座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、スペーサー: ABS 、ロック受座:亜鉛ダイキャスト/亜鉛メッキ、キー:亜鉛ダイキャスト/クロームメッキ仕上
1セット
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
解錠番号を自由に設定できる。数字が大きく見やすい!使いやすいワンプッシュ式!。ツルの引き上げがワンプッシュ操作!。Φ10mmで防犯性が高い!。倉庫等への使用に最適なツル長タイプ!
用途門扉や物置の施錠にロックダイヤル式材質ダイヤル:ABS樹脂色ブラック材質(本体)亜鉛ダイカストタイプ4段幅W×全長(mm)88×130つる径(Φmm)10材質(ツル)鋼鉄
1個
¥2,398税込¥2,638
当日出荷
用途外部出入り口等材質(本体)SUS304仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598税込¥2,858
当日出荷
強固な作りのステンレス製掛金です。
用途各種の扉、ロッカー、道具箱など色シルバー寸法L1(mm)80寸法B(mm)37質量(g)103内径(mm)(丸かん)11.5仕様袋入ねじ付トラスコ品番380-1748材質ステンレス(SUS304)
1個
¥949税込¥1,044
当日出荷
掛け金に鍵をプラス。ひとつ2役。
材質本体/亜鉛ダイカスト。掛け金/ステンレス色シルバーシリンダー4枚ディスクシリンダーキー3本
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)仕上光沢研磨仕上
南京錠・符号錠・ダイヤル錠シリーズ
ロックダイヤル式材質(本体、ダイヤル)亜鉛ダイカスト幅(mm)41.6全長(mm)121.8材質(本体)亜鉛ダイカストつる径(Φmm)6.35アズワン品番64-7750-75材質(ツル)鉄(熱処理)
1個
¥2,798税込¥3,078
当日出荷