旗 金具のおすすめ人気ランキング

2026/05/04更新
446件の「旗 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「旗留め具」、「旗 フック」、「旗 ロープ 金具」などの商品も取り扱っております。
旗 取付用品 ユニットランキング1位
ユニット旗 取付用品
風がなくても、旗がピンと張れます。 48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用材質鉄/ユニクロメッキ付属品旗下部固定用金具大きさ
1個
8,798税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

旗スイベルフック 真鍮製 AIOULE(ふじわら)ランキング2位
真鍮製の旗スイベルフックです。スイベル部分とフック部分の隙間同士を直角(+)に交差させると着脱できます。
材質真鍮種類スイベルスナップ
1個
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステンレス クリップジョイント 2ケ1組 水本機械製作所ランキング3位
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類連結金具表面処理(本体)バレル研磨
1個
259税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

フラッグキーパー アラオランキング4位
旗のサイズおよび上段設置・下段設置を問わず、これ一本ですべての状況に対応できます。 伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
15,980税込17,578
5日以内出荷

ステンロープキャッチ WAKI(和気産業)ランキング5位
1セット(2個)
768税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日本緑十字社スイブルフック
ロープと旗にあらかじめ金具を縫い付けておくことにより、国旗や旗の取り付け、取り替えが素早くできます。切り込み溝をはめ合わすだけでワンタッチ取り付けが可能です。
用途国旗や旗の取付用に。仕様スイブルとフックで1組トラスコ品番353-7653セット内容スイブル1個、フック1個材質真ちゅう穴径(Φmm)ロープ:9.5フック寸法(mm)約38×22×5
1個
999税込1,099
当日出荷

123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)プーリーキャップ
単管Φ48.6を使用し、簡単に旗竿へ変えることができ、社旗や安全旗を掲げることができます。
セット内容プーリーキャップ(PC-SA)、クリート(PC-CLS)、ロープ(PC-RP)材質ステンレス高さ(mm)(プーリーキャップ)90、(クリート)149質量(g)(プーリーキャップ)320、(クリート)170、(ロープ)200寸法(Φmm)(プーリーキャップ上部)100ロープ径(Φmm)6ロープ長さ(m)10適合パイプ径(Φmm)48.6RoHS指令(10物質対応)対応材質(ロープ)クレモナ
1式
4,998税込5,498
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980税込12,078
当日出荷

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロープ先端に、簡単にアイ加工(輪)が作れます。
用途ロープの先端に輪が必要なシーンに。RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
399税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980税込13,178
当日出荷

風が無くても、旗がピンと張れます。 48.6mmΦの単管でご使用できまます。
材質鉄(ユニクロメッキ)、旗下部固定用金具付
1個
7,998税込8,798
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

材質トラスコ品番826-4388取付穴径Φ22~28.5取付面(mm)150×100パイプ長(mm)300
1個
3,698税込4,068
当日出荷

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)旗立金物
コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。
材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上磨き
1本ほか
5,598税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンレス水平旗竿
風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
1セット(10個)
99,980税込109,978
翌々日出荷

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ひもを本体に通して引っ掛けるだけで、簡単にひもをピンと張れる便利なコード締め具です。
幅(mm)34長さ(mm)69仕様ロックタイプ:ワイヤーゲートトラスコ品番758-1661セット内容カムジャムNI02247×2個、ロープ2.4mブラック質量(g)25適合ロープ径(Φmm)2~5
1個
1,398税込1,538
当日出荷

1個
1,798税込1,978
当日出荷

手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類連結金具
1袋(2個)
319税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)