旗止めのおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
248件の「旗止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「のぼり用パッチン」、「旗固定」、「旗用ポール」などの商品も取り扱っております。
のぼり用パッチン ジャストコーポレーションランキング1位
のぼり旗のチチをしっかり固定して、風による巻き上がりを防止します。 外径Φ22mm用
材質プラスチック
1セット(10個)
249税込274
当日出荷

ノボリ用ストッパー 日本緑十字社ランキング2位
旗がきれいになびく、ノボリ旗の巻き上がりや絡みつきを防止。
材質樹脂製仕様3mポール用質量(g)32適合ポール外径(Φmm)22日本緑十字社品番255118
1セット(5個)
819税込901
当日出荷

くるなび シモジマランキング3位
のぼりの巻き上がりを防止する回転式ストッパーです。
用途22mm径のポール専用適合ポール外径(Φmm)22メーカー商品コード007279290
1個
138税込152
当日出荷

のぼりストッパ ジャストコーポレーションランキング4位
ジャストコーポレーションのぼりストッパ
のぼり旗が風でポールに巻きついてすまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
1個
249税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケック クリップ KS ケックランキング5位
1袋(10個)
7,698税込8,468
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

のぼり旗が風でポールに巻きついてしまうなどで、お困りの方オススメです。のぼり旗の巻きつき防止、吹き上がり防止に優れた効果を発揮します。
材質プラスチック
1個
149税込164
当日出荷

社旗・安全旗を取り付けて旗をきれいに見せることが出来る旗竿支持棒。 1セットで上下2段にも、1段で上下固定もできる優れもの。ピン無し単管に使用できます! ボルトを4つにすることで旗が曲がらず固定が可能に! 驚異の70mmのワイドクリップで旗を挟む力を分散させることで旗が長持ちするようにしました! 旗を挟む箇所はすべり止めシリコンゴム付きです! 伸縮ストッパー付きのため旗のサイズに合わせてバーの長さを3段階調整することが可能です!
用途旗をピンと張れます旗支持棒、フラッグホルダー、フラッグキーパー、フラッグハンガーセット内容旗支持棒上段1本・下段1本、 伸縮棒2本、キャップ1個、最下段リング1個、旗止めクリップ4個、固定用ボルト9本シルバー対応幅(mm)1000(小)、1250(中)、1500(大)サイズ(mm)48.6(単管)
1セット
11,980税込13,178
当日出荷


123/ワン・ツゥ・スリー(伊藤製作所)ステンレス水平旗竿
風が無くても旗をピンと張れます。 サビに強いSUS304製です。 3段伸縮式です。 ロックピンを押し込むだけで簡単に伸縮できます。 上段にも下段にも取り付けられます。
用途Φ48.6単管パイプ用の旗止め金具材質本体/キャップ/固定リングステンレス(SUS304)仕様Φ48.6mm単管用トラスコ品番836-4096セット内容本体/着脱式キャップ×1個、固定リング×1個、クリップ×2個全長(mm)1630質量(kg)2高さ(mm)214適合幅(mm)(旗)1000、1300、1500本体寸法(全長×高さ)(mm)1630×214
1セット(10個)
99,980税込109,978
9日以内出荷

ステンレス製のスナップフックです。
用途ジョイント金具として材質SUS304種類スナップフック関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ユニット旗 取付用品
風がなくても、旗がピンと張れます。 48.6Φmmの単管でご使用できます。
用途中サイズの社旗、安全旗等用材質鉄/ユニクロメッキ付属品旗下部固定用金具大きさ
1個
8,798税込9,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

たれ幕(1800×450mm・タテ型)の上下に差し込む横棒です。
取付方式垂れ幕材質木製寸法(mm)Φ12×550
1組(2本)
589税込648
4日以内出荷

引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
1個ほか
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

トーグ安全工業のぼり旗用 伸縮ポール
耐久性の優れた、のぼり旗取り付けポール(伸縮式)です。 水色・黒もございます。別途お問い合わせ下さい。
材質PP質量(kg)0.7寸法(直径Φ×高さH)(mm)22×高さ1600~3000mm(横棒:850mm)
1本
719税込791
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1袋(5組)
399税込439
当日出荷

ステンレス製で軽量、サビがでません。 単管パイプに簡単に取り付けができます。
材質ステンレス
1個
2,598税込2,858
当日出荷

旗のサイズおよび上段設置・下段設置をすべてに、これ一本ですべての状況に対応できます。スチール製で丈夫で簡単に取り付け可能です。伸縮部にはロックピンを使用しているため、ワンタッチで伸縮ができます。
用途現場でフラッグや旗の掲げる用として付属品キャップ×1、クリップ×2、固定リング×1材質スチール適合幅(mm)1000、1300、1500
1本
10,980税込12,078
当日出荷

ロープ型旗ポールは上部の滑車に通っているロープを操作して、手動で旗を上げ下げします。
材質アルミ合金
1本
87,980税込96,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

簡単な取り付けで、のぼりの絡み・せり上がりを防止します。
材質ABS寸法(mm)クリップ/L50、ストッパー/L15サイズ
1パック(1組)
259税込285
当日出荷

のぼり旗の巻き上がりや絡みつき防止用ストッパー!旗がきれいになびきます!
仕様下部パイプ直径22mm用材質ABS樹脂寸法(直径Φ×高さH)(mm)(本体)24×36.8、(ストッパー)19×15
1個
249税込274
当日出荷