日立 cv-104eのおすすめ人気ランキング

2026/01/06更新
84件の「日立 cv-104e」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「除電 掃除機」、「トナー 掃除機」、「小型 クリーンルーム用掃除機」などの商品も取り扱っております。
条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。 0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。床上のホコリを吹き上げる心配のない「低速排気」。ごみ処理が清潔な高密度紙袋式。丈夫な鋼板製ボディ。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式 紙パック 集塵容量(L) 4.5 吸込仕事率(W) 320 質量(kg) 10.2 付属品 ホース、床用吸口、伸縮延長管、棚用自在吸口、すき間(サッシ)用吸口C41、コード、紙袋TN-45(本体装着1枚・予備10枚/計11枚) トラスコ品番 298-5977 消費電力(W) 1050 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 283×327×657 粒子捕集効率(%) 0.1μm/99.99、0.15μm/99.9995 電源コード(m) 8 騒音値(dB) 62 最大風量(m3/min) 2.1 運転音(dB) 62 捕塵粒子径(μm) 0.1 アズワン品番 7-1033-01 最大真空圧(kPa) 23.3
1台
97,980 税込107,778
当日出荷

適合 CV-104用 トラスコ品番 332-3234 適合機種 CV-G104C・104E、CV-103E・TN96・TN95用 質量(g) 220 アズワン品番 7-1033-04
1パック(5枚)
3,490 税込3,839
当日出荷

ULPAフィルタ採用で、1.0ミクロンのホコリを99.99%キャッチします。微粉塵用ながらも高い吸塵効率。微速度排気で、排気空気による床上のホコリ飛散を防止します。ペーパーバグ方式でゴミに触れずにゴミ処理が出来ます。クリーンルームや、微粉塵を嫌うコンピュータールーム・研究室・実験室などの清掃に最適。
用途微粉じん 質量(kg) 11 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 4 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 283×327×657 付属品 プラスチック延長管2本、隙間用吸口、棚用吸口、電源コード、ホース(1.38m)、紙袋×本体に1枚・他5枚×2組、床用吸口 TGK品番 644-25-30-01 最大静圧(kPa) 10.8 風量(m3/min) 1.8 電源コード(m) 8 ホース長さ(m) 1.38 ホース口径(Φmm) 34 入力(kW) 1 アズワン品番 64-4520-74
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

コンパクトなトランクタイプ。ショルダーバンド付き。条件の厳しいクリーンルームでの使用を考えた設計です。0.1μmの微細じんも捕える「ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPA(ウルパ)フィルター」、ニオイの分子を効率よくキャッチしてしっかり分解します。また、フィルターに含まれる人工酵素の働きにより、キャッチしたアレル物質(ダニ<糞・死骸>・スギ花粉など)を99%以上分解。
用途図書館・博物館・美術館など人の集まる施設。研究所や医療関係、電子・精密機械の製造工場、コンピューター関連施設、原子力発電所 集塵方式 紙パック 集塵容量(L) 1.5 吸込仕事率(W) 105 質量(kg) 6.8 仕様 ULPAフィルター、キャスター付、ゴミ捨てサイン、乾式 付属品 ラクラク小型床用吸口、すき間(サッシ)用吸口、棚用自在吸口、ピンポイントノズル、伸縮自在延長管、伸縮ホース、ショルダーバンド、コード、紙袋TN-15(本体装着1枚・予備5枚/計6枚) トラスコ品番 298-5985 消費電力(W) 500 電源 単相100V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×576×388 騒音値(dB) 59 最大風量(m3/min) 1.4 運転音(dB) 59 アズワン品番 7-1032-11 最大真空圧(kPa) 14.7
1台
74,980 税込82,478
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷


鋼板製ボディ ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L) 4.5 吸込仕事率(W) 320 質量(kg) 10.2 付属品 ホース1.4m、フロアーノズル、すき間ノズル、棚用自在ノズル、電源コード8m、替フィルター11枚 エスコ品番 EA899HG-2 寸法(mm) 283×327×657 消費電力(W) 1050 電源 100V 騒音値(dB) 62
1個
119,000 税込130,900
8日以内出荷

1パック(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
2,498 税込2,748
当日出荷


モノタロウブランド専用部品
セット内容 ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名 ホース・パイプセット ホース長さ(m) 約1.5 適合本体型式 No.67-20 関連資料 ホース・パイプ部での吸込量調整方法
1セット
999 税込1,099
当日出荷

微細なゴミ粒子を逃さないHEPAフィルター搭載。 3つのフィルターにより吸引力の持続とキレイな排気を実現。 クリーンで快適な室内空気環境をお届けします。
用途業務用掃除機 電源(V) 100(50/60Hz) 集塵容量(L) 11 電源コード(m) 12 質量(kg) 7.8(本体のみ) 付属品 床用吸込口、バキュームホース、延長管×3、フィルター、すきまノズル、棚ブラシ、合成繊維フィルターバッグ×2、HEPAフィルター、断線防止フック 消費電力(W) 950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 360×400×420
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

仕様 吸込仕事率:270W、消費電力(W):600 付属品 交換用フィルター・ケース 質量(kg) 4 電源(V) AC100~120 集塵容量(L) 6.5 風量 1.3m3/min(MAX) サイズ(mm) 160×310×185 アズワン品番 1-7574-01 静圧(Pa) 12.4k(MAX)
1個
115,290 税込126,819
翌々日出荷

クリーンルーム対応掃除機でありながら、大量の微粉じんを吸引できます。捕集フィルターは微粉じん対応フィルター、排気フィルターはULPAフィルターを搭載しました。
用途食品加工業。あらゆるクリーンルーム。 電源(V) 単相100 集塵容量(L) 12 質量(kg) 14.5 仕様 乾式 トラスコ品番 381-2898 消費電力(W) 1150 フィルター ULPAフィルター+微粉じん対応フィルター 騒音値(dB) 70 最大風量(m3/min) 2.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×366×697 アズワン品番 64-9622-04 最大真空圧(kPa) 22
1台
189,800 税込208,780
当日出荷

紙パックフィルター・特殊コーティングフィルター・マイクロフィルター・ULPAフィルターの4種類のフィルターで0.1ミクロンを99.99%ろ過します。モーター保護機構付です。ドライ専用です。
用途クリーンルーム用。アスベスト回収に。 電源(V) 単相100 タンク容量(L) 22(SUSタンク) 集塵容量(L) 22 質量(kg) 10 仕様 乾式 トラスコ品番 391-9218 消費電力(W) 1050 騒音値(dB) 68 最大風量(m3/min) 2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 413×413×663 最大真空圧(kPa) 19
1台
169,800 税込186,780
翌々日出荷

石綿(アスベスト)の処理を含む解体現場等で使用可能な掃除機です。 99.97%以上の粒子捕集効果を有するHEPAフィルター仕様です。 JIS規格Z8122をクリアするHEPAフィルターを標準装備します。 長年にわたりアスベスト解体現場で使用された実績と信頼性のある掃除機です。
用途クラス100対応クリーンルーム用掃除機、アスベスト解体現場用 集塵容量(L) 9 電源コード(m) 9 仕様 ISOClass5(Fed/STDクラス100)対応 トラスコ品番 147-2992 材質 アルミ 幅(mm) 300 質量(kg) 6.8 高さ(mm) 527 奥行(mm) 390 消費電力(W) 850 電源 単相100V 騒音値(dB) 61 最大風量(m3/min) 2 最大真空圧(kPa) 18 パイプ内径(Φmm) 32
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

日立「お店用紙袋式」掃除機専用の紙パック「お店パック」です。
適合 CV-PS10/11/11B/11ES/12B/12ES、CV-95HS/96H/96HS/96HB/96HES/G1/G2/G3/G95KNL/G95K トラスコ品番 114-5449
1パック(10枚)
2,298 税込2,528
当日出荷

ナノチタン・アレルオフ除菌消臭ULPAフィルター
集塵容量(L) 1.5 吸込仕事率(W) 105 コード長さ(m) 5 質量(kg) 6.8 付属品 伸縮延長管、延長管、フロアーノズル、棚用自在ノズル、すき間ノズル、ショルダーベルト、紙パック(5枚) エスコ品番 EA899HC-10A 寸法(mm) 576×185×388 消費電力(W) 500 電源 100V 騒音値(dB) 59
1個
94,300 税込103,730
翌日出荷

使いやすい4輪キャスター。 モータ・ユニットは共通。ハイパワーの共通性能です。全て静音設計。ヘッド部以外は清潔丸洗いOK! ちり落とし装置内蔵。 吸うものの種類・量に合わせて選べる4機種。
用途液体(オイル、油、雨水、泥水、ジュース) 、固体(小石、小部品、紙くず、落ち葉、加工くず) 、粉体(ほこり、砂じん、各種原料粉、切削粉、切粉) モーター出力(W) 1100 運転音(dB) 75 付属品 Φ38GLMMホース(2m)、塩ビ直管パイプ(2本)、Φ38-25T型ノズル、Φ38-20水切ノズル、排液ホース、Φ38スキマノズル大、段付きノズル 電流(A) 11.5 電源(V) 100 消費電力(W) 1100 電源コード(m) 8(アース端子付) フィルター 万能型Aフィルターセット(不織布フィルター) ホース長さ(m) 2 ホース口径(Φmm) 38 最大風量(m3/min) 2.6 フィルター面積(m2) 0.48 最大真空圧(kPa) 30
1台
93,980 税込103,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

こまわりのきく、コンパクトな掃除機です。
集塵容量(L) 7 吸込仕事率(W) 360 コード長さ(m) 8 仕様 布フィルター 付属品 ホース、大型吸口D71、延長管、棚用吸口U32、すき間用吸口C41、コード トラスコ品番 298-4148 質量(kg) 6.8 材質(本体) ステンレス 消費電力(W) 1050 本体質量(kg) 6.8 運転音(dB) 62
1台
29,980 税込32,978
当日出荷