日進 MHDH645のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
21件の「日進 MHDH645」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ヤマワ センタードリル」、「エンドミル 6枚刃」、「アルミ用エンドミル」などの商品も取り扱っております。
高硬度用6枚刃スクエアエンドミル NS(日進工具)ランキング1位
刃長は2Dタイプと3Dタイプをラインナップ。 加工に合わせた工具選定が可能。
材質超微粒子超硬合金刃数6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
1本
5,698税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

高硬度用6枚刃ラジアスエンドミル NS(日進工具)ランキング2位
高硬度用無限コーティングプレミアムを採用したラジアスエンドミルです。
刃数6材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能コーナー形状ラジアスねじれ角(°)45
1本
9,998税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

6枚刃 超硬スクエアエンドミル PROCHI(プロチ)ランキング3位
アルミを添加することにより、TilNよりも耐酸化性、耐熱性を向上させたもの。 高温下で優れた耐酸化性を有することから、熱負荷を受ける高速加工などに適しています。 良質なドイツ母材です。 ポケットが大きく、切り粉排出がスムーズです。 鋭いデザイン刃で加工能率がUPします。
材質超硬合金(ドイツ母材)刃数6被削材HRC50以下、炭素鋼・工具鋼・鋳鉄・焼入鋼表面処理TiAlN公差(mm)(刃先)d≦120~-0.02・12<d0~-0.03ねじれ角(°)45
1本
3,198税込3,518
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

高硬度用2枚刃ボールエンドミル NS(日進工具)ランキング4位
スタンダードタイプの高硬度用ボールエンドミル。仕上げ加工に最適です。 65HRCまでの高硬度材に対応。
刃数2材質超微粒子超硬合金表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
1本
1,998税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(20種類の商品があります)

アルミ専用エンドミル(3倍刃長タイプ)AL3D-2 NS(日進工具)ランキング5位
アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。 幅広い領域で加工面精度がえられ、高速加工でもビビリが発生しません。
刃数2材質超硬合金コーナー形状ピンカドねじれ角(°)45刃径公差(mm)0~-0.02
1本
2,898税込3,188
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金ねじれ角(°)37・40材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティング外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

剛性に優れ、高速加工に最適です。たおれの少ない精密仕上げ加工を実現します。6枚刃タイプで3mmから設定してあります。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SA(TiAlN)コーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
1本
7,998税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

剛性の高い刃具構造と切粉の排出性に優れた強ねじれの溝構造を併せ持ってます。チッピングを防止するために、刃先コーナーに微小Rを付けています。OPコートの活用により高硬度鋼に最適でHRC65まで可能です。
用途被削材:高硬度鋼、鋳鉄、ステンレス鋼。材質超硬合金(Carbide)表面処理OPコートねじれ角50°
1本
4,898税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

SAGCXのロング刃エンドミルです。生材から焼入れ鋼まで幅広い加工が可能です。
材質極超微粒子超硬合金(SuperMGC)刃数6表面処理SAコーティング公差(mm)0~-0.03ねじれ角(°)45
1本
12,980税込14,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

SPEED TIGER(スピードタイガー)多刃高硬度用エンドミル
最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,598税込6,158
4日以内出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

刃数2表面処理TiAINコーティングTiAlNねじれ角(°)30刃径公差(mm)0~-0.030化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

低速から高速までの精密3次元加工に対応します。
刃数2材質超微粒子超硬合金加工可能硬度~55HRCまで加工可能ねじれ角(°)30
1本
1,898税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(85種類の商品があります)

1本
5,598税込6,158
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

高硬度用無限コーティングプレミアムを採用、高硬度用材における長寿命を可能にしました。 独自の3枚刃形状と不等分割の採用ビビリの少ない高能率加工が可能です。
刃数3材質超微粒子超硬合金シャンク径(Φmm)6表面処理無限コーティングプレミアム加工可能硬度~65HRCまで加工可能ねじれ角(°)45
1本
6,698税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

アルミ加工専用に開発した高能率エンドミルです。NS(日進工具)独自の密着性が高いDLCコーティングを採用し、長時間加工に適しています。
刃数2材質超硬合金表面処理DLCコーティングコーナー形状ピンカドねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
1本
3,798税込4,178
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ステンレス鋼・炭素鋼・合金鋼に最適化した仕様の超硬防振型エンドミル。 工具剛性と切りくず排出性を両立した溝フォームにより安定加工が可能となり部品加工で嫌がられるバリを抑制します。 シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
用途一般構造用鋼・炭素鋼・合金鋼・合金工具鋼・プリハードン鋼・焼入れ鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・銅合金・アルミ合金・チタン合金・耐熱合金材質超硬合金刃数4表面処理DUARISEコーティングR公差(mm)±0.02ねじれ角(°)37・40外径許容差(mm)0~-0.02適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):◎、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(~45HRC:◎、~55HRC:〇)、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):◎、銅合金:〇、アルミ合金:〇、チタン合金:〇、耐熱合金:〇関連資料技術情報はこちら(149MB)
1本
2,998税込3,298
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

材質超微粒子超硬刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.15シャンク径(Φmm)4刃径(Φmm)0.15表面処理無限コーティングプレミアムボール半径R(mm)0.075
1本
6,698税込7,368
当日出荷

1本
7,598税込8,358
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

1本
8,598税込9,458
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

先進的溝形状。 偏芯逃げ角の採用、センターカット。 抜群の横引き破壊強度。
用途炭素鋼・ステンレス鋼・耐熱合金に適しています。コーティングAlTin刃径公差(mm)+0/-0.05
1本
3,698税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)