昇圧器のおすすめ人気ランキング

2026/05/03更新
115件の「昇圧器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100v 昇圧機」、「100v から 200v トランス」、「変圧器 100v 12v」などの商品も取り扱っております。
ハイパワー(昇圧専用トランス) 日動工業ランキング1位
電源・電圧が異なりお困りの方。 電圧降下でお困りの方、モーターの回転が落ちてお困りの方。 電圧を15%・20%アップしたい こんな時ハイパワーが役立ちます。 全機種に絶縁B 種トランスを使用しています。 全機種にメーターが内蔵され、安全ブレーカー又は漏電しゃ断器付の為、信頼性抜群です。
質量(kg)8出力電圧(V)115・125入力電圧(V)100電気容量(kVA)2.0仕様アース付タイプ昇圧専用電流(A)20
1個
28,980税込31,878
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

昇圧器 日動工業ランキング2位
簡易型・2時間定格のトランスです。
用途サーキットブレーカー(6A)入力電圧(V)115容量(kVA)2出力電圧(V)125タイプ昇圧電流(A)20入力100V・2P
1個
18,980税込20,878
当日出荷

100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ SUZUKID(スズキッド)ランキング3位
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。
用途100Vの電圧を115V・125Vに変換する。トラスコ品番818-6009寸法(mm)200×180×166質量(kg)約7周波数(Hz)50/60出力電圧(V)115/125出力定格容量(kVA)2(1時間定格・1.5kVA連続)コンセント出力115V・125V各2個相数単相入力電圧100V専用
1個
19,980税込21,978
当日出荷

昇圧器 DXタイプ マキタランキング4位
本機は100V 専用の昇圧器で、電圧降下を防ぎ電動工具(モータ)の機能を100%発揮させます。漏電しゃ断器付。オーバーカレントリレー付。連続定格
タイプ昇圧付属品接地アダプター、ポッキンプラグ付
1個
29,980税込32,978
3日以内出荷

海外・国内用 変圧器 AGシリーズ スワロー電機ランキング5位
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
1台
39,980税込43,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
1台
17,980税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス
1個
50,980税込56,078
当日出荷

1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
1台
27,980税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。 使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用相数単相
1台
19,980税込21,978
当日出荷

現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176取扱説明書(2.3MB)
1台
15,980税込17,578
当日出荷

電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
1台
12,980税込14,278
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

電線仕様-長さ(m)2電線仕様-芯数3保護機能安全ブレーカ(30A)電線仕様-太さ(mm2)3.5
1台
99,980税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

入力電圧(V)200容量(kVA)3トラスコ品番162-0492幅(mm)260質量(kg)17.5高さ(mm)230奥行(mm)235コンセント個数6コンセント仕様【出力】単相200V×1(アース付)・単相200V×1(アースなし)・単相100V×2・単相115V×2電線仕様SVCT3.5mm[[の2乗]]×3芯×2m保護機能過負荷漏電しゃ断器30A/15mA感度(OC付)電線仕様-太さ(mm2)3.5電線仕様-心数(C)3アズワン品番64-5062-77プラグ形状【入力】三相200V接地3P20A250V
1台
119,800税込131,780
3日以内出荷

電圧ドロップを即解消!電圧降下による工具の焼損、機能低下を防ぐ。
出力115V/125V入力100V 2P
1台
23,980税込26,378
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

半導体を使用しないため、ノイズが出ません。 特殊配分によるカーボン刷子を摺動出力電圧を断続することなく、連続的に0より任意の電圧まで可変します。
仕様電圧計なし出力電圧(V)0~130入力電圧(V)100相数単相2線種別据置型温度上昇(コイル)65℃、(鉄芯)55℃冷却方式自冷式出力変動率(%)5以下端子M6
1個
34,980税込38,478
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

リアパネルにあるねじを差替えるだけで、入力電源は100Vでも200Vでも使用できます。電源を接続してブレーカーを「入」にすれば、コンセントに100V/115Vが出力されます。100V固定コンセントが2個、100V/115V切替えコンセントが2個付いており状況に合わせて選択できます。24時間続けてご使用できる30A連続タイプです。昇圧/降圧兼用変圧器です。
トラスコ品番818-6011幅(mm)200質量(kg)16高さ(mm)320タイプ昇圧/降圧兼用奥行(mm)320容量(kVA)3出力電流(A)30相数単相電線仕様VCTF3.5mm[[の2乗]]×3C×2m保護機能安全ブレーカー30A
1台
33,980税込37,378
当日出荷

タイカツトランス
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています 従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3入力電圧(V)AC200安全装置電流ブレ-カ- 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280関連資料(6.12MB)
1台
23,980税込26,378
当日出荷

1個ほか
25,980税込28,578
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)


国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等絶縁種別B仕様単相 単巻。入力電圧切替装置付付属品入力コード 1.3m保護機能ノーヒューズブレーカー
1台
29,980税込32,978
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)