100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップのレビュー

平均満足度 5.00 (1件のレビュー)
商品レビューを投稿する
100V昇圧専用ポータブル変圧器 トランスターハイアップ SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)
19,980 / 税込 21,978
100Vの電圧降下を簡単に補正出来ます。 15パーセントUP・25パーセントUP昇圧スイッチ付きで、出力電圧が入力電圧の15パーセントUPと25パーセントUPの2種類選択できます。 2つのコンセントに同じ電圧が出力され、容量以内なら2つのコンセントを同時に使用でき、本器の能力を余すことなく発揮することができます。 入力ブレーカー付きで、容量オーバーの際のヒューズ交換が必要なく、電源の「入」「切」も簡単にできます。 パネル埋め込みタイプの出力電圧計を採用しており、凹凸をなくし、現場での荒っぽい使用でも割れにくいよう配慮しました。 【用途】100Vの電圧を115V・125Vに変換する。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
新着順
参考にされている順
有限会社新倉鉄工 様2021-03-05
用途:
鉄工
対象商品:
49818484

Buddyと共に使用したが、問題なし。防塵防水性を
改良するとと安心して使えると思う。

1人が参考にしています