- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 物干金物
- 星姫のおすすめ人気ランキング
星姫のおすすめ人気ランキング
2026/04/22更新28件の「星姫」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「干し姫」、「ホスクリーン」、「室内物干し」などの商品も取り扱っております。
施工の容易な面付タイプ。
天井からの出っ張りを抑えたデザインと、竿の収納により見た目もスッキり。
付属品木下地に対応した取付パーツ仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8種類昇降式昇降幅(mm)0~1000
天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等色ホワイト耐荷重(kg)8(1セットあたり)
ウォーリーは物干しと収納の両方の機能をもった、オープンクローゼットタイプの室内物干しシェルフです。洗濯ものを掛けるだけでなく、シェルフに小物を置いて収納することができます。物干しと簡易的なクローゼットの役割を兼ねながら、室内干しの風景がインテリアに調和する今までにない室内物干し製品をつくりました。
取付高(mm)床面より1800以上パイプ径(Φmm)30付属品Aトラス(M4×40)×4、ブラケット×2材質(フレーム用ビート)PVC材質(本体)アルミ押出材仕上アルマイト仕上げ材質(キャップ)ABS取付け方法ブラケットを固定する。斜めに引っかけた状態で、フレーム用ビートがブラケットに干渉しない位置になるまで、斜めのまま下に下ろす。本体が水平になるように手前を下げる。材質(ブラケット)スチール最大荷重(kg)(パイプ)10、(シェルフ)10
ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。
許容荷重(kg)(目安)8仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド
スリム&コンパクトな竿昇降式の室内物干。
操作ヒモを使って簡単に竿の高さ設定・解除・収納ができます。
使いやすさと安心・安全機能もしっかり装備。
種類昇降式材質/仕上(本体ベース・竿)アルミ押出材/アルマイト、(本体キャップ)アルミダイカスト/アクリル焼付塗装、(ヒモ)ポリエチレン系高力繊維、(操作リング)ポリアセタール樹脂、(取付ネジ)ステンレス/頭部塗装許容荷重(kg)(目安)8
GIKEN(川口技研)ホスクリーン QSC 室内用物干竿セット
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
用途室内用内径(Φmm)(SPC)39取付ピッチ(SPC)ねじ/46~49耐荷重(kg)(セット時)15、(SPC/目安)1本あたり8以内、2本あたり16外径(Φmm)(SPC)54
石こうボード壁に取り付け可能な物干しブラケットです。
下地の無い石膏ボードに取付けることが可能です。
使用しない時は折りたたんで収納できます。
付属の専用治具を使用し、簡単に取り付けできます。
用途寝室、リビング、子供部屋、サニタリースペース、脱衣所、洗面所、納戸などセット内容本体×2、取付座×2、固定金具×8、固定ねじ×6、取付ビス×8、仮止め釘×4材質本体:ABS、SUS304HL/取付座:SPCC-SD(t1.6)/固定金具:SUS301(ピン)、PP(カバー)種類室内壁付型安全荷重(kg)10(ペア時)適合径(Φmm)可能物干し竿:30まで再生紙使用マーク適合
GIKEN(川口技研)室内用ホスクリーン昇降式 URB型
内装デザインを邪魔しない、天井埋め込みフラットタイプ。
種類昇降式仕様荷重目安ガイド種別操作棒/着脱式材質/仕上(ベース・竿)アルミ押出材、(カバー)鉄/塗装、(操作棒)ステンレス、(グリップ)ナイロン許容荷重(kg)(目安)8昇降幅(mm)0~1000
インテリアに自然と溶け込むシンプルなデザインです。
使用時はアームを倒し、ハンガーなどで衣類・洗濯物を掛けます。また、2本使いにて物干し竿(Φ25~30)を1本掛けて使用することもできます。
アームは折りたたみ収納式で、使用しないときはアームがダンパーにより収納されるので安全です。
壁埋込タイプは、アーム収納時に壁面とフラットになり一体化します。(ツバ枠は出ます。)
種類室内壁付型材質/仕上ABS・スチール/ホワイト
GIKEN(川口技研)室内用昇降式ホスクリーン操作棒/延長コードタイプ UTMP型
ホスクリーン昇降式の室内用物干。
竿の高さを操作棒または延長コードで調整できるタイプです。
木下地に対応した取付パーツ付属しております。
用途室内物干し仕様室内用付属品操作棒、操作棒キャッチ、延長コード、取付ネジ材質/仕上ベース・竿:アルミ押出形材(アルマイト+塗装)、本体キャップ:アルミダイカスト(塗装仕上)、操作リング:ポリアセタール、操作棒:アルミ・ポリアセタール、操作棒キャッチ:ポリアセタール、延長コード:ポリエチレン系高力繊維色ホワイト耐荷重(kg)目安:8取付ねじ詳細:本体取付ネジΦ5×60、操作棒キャッチ取付ネジΦ4×25昇降幅(mm)竿:0~800(200までは調整不可、200以降は50間隔調整)
毎日の物干しをもっと快適にするために、便利さを追求するだけでなく、見ていて心地の良いものを目指しました。
それが四角いカタチのQL型です。
四角いカタチにより、ハンガーが竿の2点に接することで、ハンガーの向きを揃えやすくする効果があります。
そのため衣類間の風通しの良い状態を保ちやすくし、見た目にも美しく干すことができます。
種別室内用色(本体)ホワイト耐荷重(kg)15材質(ポール)アルミ押出形材(アルマイト+塗装仕上)材質(接続部)ABS樹脂(メッキ仕上)
ACE(エース)室内用スカイクリーン URB型
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1400mmタイプと、洗濯物を掛ける量を重視した1800mmタイプの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス色ホワイトタイプ天井埋込タイプ
ACE(エース)室内用スカイクリーン URM型
ロールアップ式で物干し竿を巻上げ可能です。
居室はもちろん、廊下・脱衣場・ユーティリティのような狭い場所にも取り付けやすい1370mmと、洗濯物を掛ける量を重視した1740mmの設定です。
天井からの出っ張りは極力おさえたデザインとなっています。(天井の構造によってあらかじめ補強が必要な場合があります。)
種類昇降式付属品フック材質/仕上アルミ・スチール・ステンレス色ホワイトタイプ天井面付タイプ
ボールを捉える面が広く、差込口に向かって傾斜がついています。
天井までの距離がある場合でも楽にポールの装着が行えます。
リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を採用しています。
ポールを2本まとめて掛けられるフックが付属しています。
用途室内用色ホワイト許容荷重(kg)(目安)8材質(本体)亜鉛ダイカスト、(カバー)ポリアセタール樹脂、(ポール)ステンレス、(ポール先端)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ仕上)、(リング)ナイロン
ワイヤーを引出し、ロックするだけで洗濯物が干せ、また簡単に収納することができます。
特殊バネ構造により、ワイヤーの巻き取り速度を歩行速度に制御した安全設計。
最大4mの間口に対応。10kgの洗濯物を干すことができます。
仕様設置可能距離/4m。設置高さ/1.7m付属品SUSトラスタッピンネジ(4×50)5本、SUS皿タッピンネジ(4×60)2本、RC下地用として、プラングアンカー5本材質本体カバー・フックカバー/ABS。本体プレート・フックプレート/アルミ。タブ・ロック/PA6。ワイヤー部/SUS304耐荷重(kg)10本体質量(g)430ワイヤー径(Φmm)1.5フック質量(g)45
1台
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
平安伸銅工業ワンタッチベランダ物干し受け
材質支柱/ステンレス管・ステンレス巻き鋼管。樹脂部品/ABS樹脂・PP樹脂・PE樹脂・ナイロン樹脂・合成ゴム。バネ類/バネ鋼・メッキ仕上げ。ネジ類/鉄製・メッキ仕上げ色ステンレス高さ(mm)2100~2800奥行(mm)300耐荷重(kg)22キャップサイズ(mm)直径100アズワン品番65-0603-11
1個
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
川口技研:ホスクリーン室内用天井付け物干金物SPC型、SPD型、SPE型の物干ポール部分のみです。
用途室内用材質ポール:ステンレス/ポール先端:亜鉛ダイカスト(メッキ仕上)/リング:ナイロン
部屋は四角。窓も四角。物干しもスタイリッシュな四角(スクエア)形状の天井付け物干で!
天井付け物干し「kacu」は、凹凸を極限まで無くした、シンプルな常設型物干しです。
壁、柱、窓枠など、部屋を構成するものの多くは直線でできています。物干しも直線!
丸みのないデザインは、使っていないときにも部屋になじみます。
本体がアルミ製のため、現場での切断が可能なため、天井から吊るすだけでなく、ブラケットを壁に取り付け、L字に施工することもできる、フレキシブルな設計です。
お部屋の間取りに合わせて、自由な設置が可能です(コの字型:天井吊タイプ、L型:壁-天井吊タイプ)。
インテリアのデザイン性を損なうことなく、日常生活にオシャレな空間を演出してくれるシンプルな天井物干しです。
洗濯物だけではなく、植物や装飾品を吊るすこともでき、多用途な使い勝手が可能です。
丸型アイアンハンガーパイプと違い、スクエア形状の角パイプタイプで空間を演出します!
用途リビング、寝室、洗面所、居室、玄関、ランドリースペース、戸建住宅、マンション、賃貸住宅、店舗、テナント、オフィスなど材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上げ)、ジョイント部品:ASA(塗装仕上げ)、ブラケット/スチール:メッキ仕上げ/塗装仕上げ)パイプ寸法(mm)25×25アルミ角パイプ取付座(mm)30×75スチールプレート寸法(幅W×高さH)(mm)2900×640(通常施工時:2885×653、壁付け施工時:2862×653)耐荷重(kg)15タイプE型ショートサイズ付属品皿タッピングねじ(Φ5×50)×6本、極低頭皿小ねじ(M4×10)×6本、極低頭皿タッピングねじ(Φ4×12)×14本種類室内天井吊型(スポット型)
設置後も手軽に角度変更が可能なので、使い方にあった竿高さが選べます。
竿を挿したまますべての動作が可能で操作性抜群です。
種類壁付型仕様3段活用(斜め上使用/水平使用/斜め下使用)+アーム下折れ付属品六角コーチスクリュー(Φ8×90)2本(平座金あり)材質(本体)アルミダイカスト/焼付塗装、(スペーサー)耐候・耐摩耗性樹脂、(金属・ネジ類)ステンレス許容荷重(kg)(目安)30取付厚(mm)14