- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 替刃鋸のおすすめ人気ランキング
替刃鋸のおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新1,115件の「替刃鋸」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「切断機 レンガ」、「回転脱着式 替刃」、「金のこ 替刃」などの商品も取り扱っております。
一般造作はもちろん、精密造作も楽々こなす横挽き用です。
切れ味はソフトで切り口はとても美しく仕上がります。
用途一般造作横挽き用歯先衝撃(高周波)焼入れ
鋼(はがね)を一瞬、衝撃的に加熱した後、急速に冷却すると、非常に硬い組織が得られます。この組織は、硬いだけではなく、靭性や耐久性に優れ、鋸の刃先には最適な条件を備えています。鋸刃先には、この熱処理が施されています。ハードインパルス(HARD IMPULSE)は、メーカーがこの熱処理につけた呼び名です。(登録商標 第1986814号)
バイメタルなので折れにくく長寿命です。
用途配管工事、電気工事、仕事台での工作用に全長(mm)250材質バイメタル化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
6°のすくい角をつけることにより、食い付きが鋭く、スムーズに切断出来ます。
新開発精密研磨刃で世界一速いスピード切断が出来ます。
耐久性抜群のコバルト入り高級ハイス使用で長寿命。
折れにくく飛散しない安全ハンドソー。
全長(mm)263材質/仕上バイメタル品。(刃先)コバルト入りハイス(マトリックス2)。(鋸身)バネ鋼鋸刃呼称寸法(mm)250
交換部品です。
用途鋸替刃刃長(mm)240材質刃部:刃物鋼全長(mm)255質量(g)100ピッチ(mm)3.75板厚(mm)0.9切り幅(mm)1.35
1個
¥699税込¥769
当日出荷
普及用オールハイス・ハンドソー。
従来の高速度鋼製鋸刃より弾力性に富み、折れにくくなっています。
用途鉄工用・ステンパイプ・塩ビパイプ等配管・電気工事のパイプの切断に全長(mm)263山数24材質/仕上(刃先・鋸身)オールハイスの低合金鋼HSS
目が細かく切断面が美しい。
背金はステンレス製で頑丈タイプ。
鋸身は超硬コーティングでサビに強い。
用途超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など
一般造作横挽き用鋸替刃。 下地材として多用されている集成材や合板の切断に最適です。
用途一般造作横挽き用種別替刃板厚(mm)0.7切り幅(mm)1歯先衝撃(高周波)焼入れ
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。
2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。
永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。
力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどにピッチ(mm)3折込折りたたみ式コーティングクリアコーティング(サビに強い)刃先処理衝撃焼入
モノタロウ 折込のこぎり 替刃式の替刃です。
用途交換用替刃材質SK85表面処理クリアコート刃先処理衝撃焼入
精密加工用鋸刃としてアサリがなく切断面が綺麗に仕上がります。
用途金工、真鍮・アルミ(TN11←目が細かい、目が粗い→TN18)全長(mm)130幅(mm)0.9刃厚(mm)0.26刃長(mm)75仕様(アサリ)なし材質SK1RoHS指令(10物質対応)対応
木島精工硬い鋸 両刃鋸 替刃
用途(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など寸法(mm)180グリーン購入法適合
1枚
¥3,998税込¥4,398
翌々日出荷