木樹脂のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
1,378件の「木樹脂」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「人工木材 支柱」、「人工木材」、「人工木」などの商品も取り扱っております。
人工木材 1×4材 YAMAZEN(山善)ランキング1位
耐久性が高くローメンテナンス人工木材(1×4材)。 カラーは2色(ブラウン、ナチュラル)。 ホームセンターなどで販売している一般的な1×4材と同サイズ。 中空仕様なので比較的軽量。 木目柄とスリット模様のリバーシブル仕様。 好みやおうちのテイストに合わせて選べる。 まるで天然木のような質感、風合い。
用途材料、資材として。フェンス材 化粧材 部品 部材 パーツ DIY リノベーション ものづくり材質構造部材/木粉混合ポリエチレン
1本ほか
1,690税込1,859
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

フェンス部材 サンセルフランキング2位
木材同様の無垢材のため、フェンスなどの使用に最適な加工が可能
用途フェンス部材など寸法(mm)95×40長さ(m)2質量(kg/本)12.03
1セット(2本)
13,980税込15,378
4日以内出荷

樹脂製平板 大研化成工業ランキング3位
家庭菜園や花壇、斜面の土留めなどに好適! 強度、耐久性に優れ、主に土止めにお使いいただけます。 切削、穴あけ、釘やネジなど木材と同じようにできるので、幅広い用途にお使いいただけます。
厚さ(mm)15
1個
3,398税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

エスウッドパネル スタンダードEタイプ ACE(エース)ランキング4位
簡単に取り付けられます フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。 優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。 ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック寸法(mm)304×304×50質量(kg)1.5
1枚
1,598税込1,758
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ウッドデッキ床板材5本セット サンセルフランキング5位
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。長さ(mm)2000幅(mm)146厚さ(mm)25材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材質量(kg)5
1セット(5本)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など寸法(mm)90角長さ(m)2質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
12,980税込14,278
4日以内出荷

耐久性と強度に優れ簡単に施工できます。 中身が詰まっているソリッド(中実)タイプですので、切削、穴あけ、ネジ打ちなど木材と同じように活用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
用途土留めや、家庭菜園・花壇の縁材として最適。長さ(mm)1000奥行(mm)300厚さ(mm)15材質再生ポリエチレン
1枚ほか
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 無垢素材なのでビス止めでの施工に最適です。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)2本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材やベンチ製作などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)95厚さ(mm)40質量(kg)10
1セット(2本)
14,980税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

前田シェルサービスブルコラン角材
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
1本
12,980税込14,278
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。材質硬質PVC長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 フェンスにて使用の際は支柱の強度に注意して施工ください。設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。隙間をあけて貼っていくことで風対策は可能になります。(下穴をあけての施工はほかのアイテム同様に必須です。)10本セットになります。
用途ウッドデッキのフェンス材や幕板材などに最適です。材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材長さ(mm)2000幅(mm)100厚さ(mm)10質量(kg)3
1セット(10本)
16,980税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

筋交いが入り強度を保ちながら中空加工がされておリ輊量化を実現
用途大引き、根太材など寸法(mm)80×35長さ(m)2質量(kg/本)4.88
1セット(6本)
17,980税込19,778
4日以内出荷

サンセルフフェンス柱部材
フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998税込10,998
4日以内出荷


「1×4材」を利用してDIYするフェンス用の支柱セット。様々なカラーに塗装したり、横幅の長さを調節するなど、自分好みのおうちに合ったフェンスを思い通りに作れます。おうちの地面との設置もホームセンター等で市販のパーツを別途購入すれば固定可能。支柱はアルミ製なのでサビに強く丈夫。フェンス部分が破損や劣化しても簡単に新しいフェンスに入れ替えることができます
用途マルチフェンス用の支柱として。目隠しフェンス 屋外 おしゃれ DIYダークブラウン
1セットほか
2,998税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
1,998税込2,198
6日以内出荷

溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など寸法(mm)146×31長さ(m)2質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
16,980税込18,678
4日以内出荷

表面には高耐候性樹脂を使用し、変色をおさえています。 静電気を抑制する効果があります。(メーカー従来製品比) 施工に便利なビス穴用の溝付きで、施工効率がアップします。 硬質塩化ビニル製なので、耐久性、耐候性に優れています。 出幅調整ができます。(連結形、中空形)
新グレータイプ中空形仕様溝カバー付
1組(3本)ほか
29,980税込32,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1本
4,598税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート
1枚
1,198税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)