材質SKS2のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
231件の「材質SKS2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「SKS2」、「ステンレス用 ダイス」、「sk3 プレート」などの商品も取り扱っております。
完成バイト 丸バイト カムス(旧:高周波精密)ランキング1位
1本
1,498税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(71種類の商品があります)

1/2-14/50mm ダイス(PF/SKS2) エスコランキング2位
1個
11,700税込12,870
翌日出荷

【オーダー】SKS3フリープレート(安価タイプ) トーシンプレートランキング3位
最小1mm単位でご注文できます。
タイププレート直角度(/100mm)0.015以下平行度(/100mm)0.02以下サービス分類オーダー・加工
1枚
1,598税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(506種類の商品があります)

ガスダイス (PS) イシハシ精工ランキング4位
イシハシ精工ガスダイス (PS)
切り屑を逃さず穴を持っためねじ形の工具です。調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用ねじの種類PS材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼
1個
5,198税込5,718
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

丸ダイス (25径) TRUSCOランキング5位
調整ねじ付なので寸法調整ができます。ねじ山を修正する時にも使用できます。丸ダイス25径用です。
用途被削材:鉄、軽金属。おねじ加工用。並目のねじ山の修正。材質低合金鋼SKS2厚さ(mm)9質量(g)25ねじ(加工ねじ)メートルねじ外径(Φmm)25
1個
2,998税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個
3,798税込4,178
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1個
849税込934
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。 調整ねじ付きです。
用途おねじ加工用。材質タングステン鋼(SKS2)被削材低炭素鋼外径(Φmm)25
1個
3,398税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

1個
1,598税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


一般的なネジを立てるのに使用するタップで、先(#1)・中(#2)・上(#3)タップの3本セット。
材質合金工具鋼(SKS)ねじの種類M
1パック(3本)
1,198税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。被削材低炭素鋼外径(Φmm)38
1個
4,998税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(81種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
用途3級ゲージ用ねじの種類M材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなります
1本
369税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(75種類の商品があります)

1個
156,400税込172,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
1,980税込2,178
当日出荷

雄ねじ加工に便利です。 調整ねじによるサイズ調整が可能です。
用途雄ねじの製作材質HSS(SKH)
1個
569税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

切り屑を逃がす穴を持っためねじ形の工具です。
用途おねじ加工用。
1個
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(79種類の商品があります)

1本
6,598税込7,258
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(39種類の商品があります)

一般的なタップであらゆる方面で使用されています。
材質合金工具鋼(SKS)
1本
339税込373
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(113種類の商品があります)

JISIII級。中タップ(喰付5P)。SKS2(JIS)とは、合金工具鋼を意味し、炭素工具鋼にクロム、タングステン、モリブデン等金属成分を添加し、焼入れ硬さ、じん性、耐摩耗性を増した鋼の一種です。
材質SKS_2質量(g)10被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金
1本
730税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)