材質SUS403のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
316件の「材質SUS403」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプ200φ」、「パイプ 外径80mm」、「100φ パイプ」などの商品も取り扱っております。
【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径200Φmm ノーブランドランキング1位
1本
17,980税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


六角ナット 1種(SUS403) 大阪魂ランキング3位
材質SUS403規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル並目
1個
489税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)


【オーダー】ピーリング丸棒(SUS403)外径20Φmm ノーブランドランキング5位
1本
1,998税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

ステンレス製で、耐食性に優れています。(SUS430)ハンドル付で、簡単な移動ができます。静音性の優れたキャスターです。
均等積載量(kg/段)50間口(mm)845奥行(mm)525材質本体:ステンレス(SUS430)、フレーム:ステンレス(SUS201)2018年トラスコ掲載ページ8 0542
1台
58,980税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1本
2,498税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
719税込791
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1本
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1本
2,198税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
519税込571
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

1本
4,798税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)


1本
3,500税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(49種類の商品があります)

最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
1本
27,980税込30,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)


1本
23,980税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

1個ほか
599税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレスに分類されます。快削ステンレス鋼と言われ、被削性・耐焼付性が向上しています。
用途機械部品、治工具、自動切削される部品、シャフト、ボルト、ナット等材質ステンレス(SUS303)形状ピーリング丸棒規格参考)G4303外径公差(mm)±2.0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+5mmサービス分類オーダー・加工
1本
29,980税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ
1個
2,998税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)