杭 看板のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
100件の「杭 看板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「立札看板」、「野立て看板」、「立て札看板」などの商品も取り扱っております。
ネームプレート付 打ち込み棒 OHSATO(大里)ランキング1位
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。材質全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
1本
1,098税込1,208
当日出荷

耐候性樹脂丸杭 TRUSCOランキング2位
原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質ポリプロピレン(PP)、ポリエチレン(PE)複合樹脂(再生プラスチック)
1本
939税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

標示プレート 無地板 サンコー(三甲)ランキング3位
1個
2,598税込2,858
3日以内出荷

樹脂製角杭(穴あり) 大研化成工業ランキング4位
1個
569税込626
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

ユニガイド(標識・ポールセット) ユニットランキング5位
ロープ張り支柱に表示機能が付きました。 現場の区画表示等に最適です。 鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。 区画表示に最適!
材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H取付方式穴2(ポール取付)
1セット
2,598税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359税込395
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

吾妻商会(AZUMA)小型看板用支柱
鋼管に白色焼付塗装を施した支柱です。
用途ステッカーを貼り付けたり、油性マジックで書き込みし看板として利用できます。直径(mm)60.5
1本
4,998税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

脚がV型なので、一本脚でも回転しにくい打ち込みネームプレートです。厚さ2mmの鋼板をプレートに使用しているため頑丈にできています。少し当たったくらいでは曲がりません。塗装も厚塗りホワイト塗装です。
用途駐車場のネームプレートや樹名板などのガーデニングに。材質厚さ(mm)プレート部:2全長(mm)350高さ(mm)プレート部:80横幅(mm)プレート部:250仕上白粉体塗装
1本
969税込1,066
当日出荷

1本
8,198税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき膜厚Z27相当
1本
1,998税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。穴径(Φmm)13
1個
779税込857
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

1個
2,330税込2,563
翌日出荷

原料にカーボンブラックを配合しているためUV劣化に強く、耐候性に優れています。
用途ロープ柵やチェーン柵に。ネットの支柱や看板の固定に。材質複合樹脂(PP,PE)再生プラスチック穴径(Φmm)ロープ:13穴2ヵ所付
1本
1,298税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

花の名前・種まき時期等の記入に最適です。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。様々なサイズをご用意しているので、用途に合わせて使用できます。
用途園芸用ラベル。材質硬質塩化ビニール
1パック(3枚)
819税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
2,498税込2,748
3日以内出荷

エスコ角杭
土留めや看板など、面や角が必要な場所に便利です。樹脂が芯まで詰まっているので強度、耐久性に優れています。通し穴付(Φ13mm)。
材質再生プラスチック寸法(mm)55×55×900質量(kg)2.2
1本
2,700税込2,970
翌日出荷

グリーンクロススチールパイル
強度・耐久性・施工性に優れた打ち込み杭。 太陽光発電所や仮設工事現場等、様々な場所で使用る多用途資材です。
用途野立て看板や単管組み立ての土台等材質本体:Q345B/スチール(ドブメッキ仕上げ)、両端:45#鋼寸法(Φ)48.6
1本
3,998税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

セフティー3立札ラベル
花の名前・種まき時期等の記入に最適なラベルです。植物の名前を書き、プランター等に挿しておくだけのお手軽ラベルです。
用途園芸用ラベル。材質硬質塩化ビニール
1枚
279税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

エスコ万能杭
仕様ロープを結わえやすい横軸棒付き。材質黒皮材(SS400)厚さ(mm)3寸法(mm)320×20×20
1個
1,580税込1,738
翌日出荷

本体(ポール+ボード)の重量が約0.8kgと軽量のプラカードです。 ポールは90~165cmの間で任意の長さで調整可能です。 ボードとポールは蝶ネジとビスで簡単に固定が出来ます。 パネルはA2サイズ(W594×H420mm)の大きさがあります。 ポスター、カーッティングシート等を自由に貼り付けでご使用ください。 重量が軽く、女性の方でも取扱いがしやすい。 ボードのサイズがA2サイズと大きめ。 ポールも使用する人・場所に合わせて調整が可能。
用途店舗・施設・駐車場・イベント会場等での各種案内・誘導。サービス・メニュー等の告知。付属品蝶ネジ・ワッシャー・ネジが各4個、ポール固定用樹脂が2個材質(ボード)塩ビ、(ポール)スチールにビニール皮膜質量(kg)約0.8ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)板面:594×420ポール長(mm)950~1650
1個
6,698税込7,368
3日以内出荷