- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 空圧工具
- はくり工具
- 東空のおすすめ人気ランキング
東空のおすすめ人気ランキング
2026/04/23更新288件の「東空」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「東空 インパクト」、「東空 aa-0b」、「油圧ハンドブレーカ」などの商品も取り扱っております。
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。
バリ取り作業など。使用空気圧力(MPa)0.59ホース取付口Rc3/8排気方向後方
用途土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
東空販売ミニエアソー
せまい場所での小さなネジ締め・緩め作業に最適。(手作業に比べ、約5倍の作業効率)
ストローク(mm)10全長(mm)245質量(kg)0.57ホース内径(Φmm)6.35(1/4)空気消費量(m3/min)0.37エアーインレット1/4PT往復回数(回/min)10000
1台
¥48,980税込¥53,878
4日以内出荷
東空販売ブレーカ
強力な打撃力、少ない反動で連続作業が可能です。
用途建造物の基礎ハツリやコンクリートの破砕など。打撃数(bpm)950仕様エア式全長(mm)610質量(kg)30ストローク(mm)180空気消費量(m3/min)1.60エアー接続口1PF適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)45トラスコ品番463-0254
1台
¥119,800税込¥131,780
4日以内出荷
東空販売グラインダアングルタイプ
軸付き砥石及び軸付きカッタを使用する高性能チャックグラインダです。
用途金型の仕上げ作業から面取り作業まで精密加工ができます空気消費量(m3/min)0.38仕様アングルタイプトラスコ品番826-6359材質鉄全長(mm)123質量(kg)0.4使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥29,980税込¥32,978
4日以内出荷
東空販売ストレートグラインダ
シンプルな構造で優れた耐久性。
TOKU独自の排気機構で高い静音性。
用途切断面・溶接部の仕上げ、鋳造バリ取り、その他重研削作業に安定した性能材質鉄使用エアーホース内径(Φmm)Φ12.7砥石周速度(m/min)最高3000
パッド寸法(mm)93×178無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000全長(mm)170質量(kg)0.95ホース内径(Φmm)6.35(1/4)空気消費量(m3/min)0.4エアーインレット1/4PTオービットダイヤ(mm)5
1台
¥49,980税込¥54,978
4日以内出荷
ノーブランドタガネ/チッパー ゴムエアー 手元ホース
用途振動・打撃工具から発生する振動を吸収し、カプラ(ソケット)への影響を減少。使用温度範囲(℃)-5~+60材質(ホース)合成ゴム使用流体空気材質(カプラ)金具:鉄(メッキ付)
ライトピックハンマは、小型軽量で破砕力・作業性・耐久性抜群。
土木、建築、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしビシャン作業などに最適です。また、下水道・ガス管工事、電気工事などの補助作業、コンクリートミキサのバリ取り作業などの広範囲で使用されています。
タイプ丸込仕様ジャンクサイズ/Φ17.45トラスコ品番332-4907ストローク(mm)79全長(mm)330質量(kg)5.9打撃数(min-1[回/分])2400シャンク丸ホース内径(Φmm)12.7(1/2)空気消費量(m3/min)0.5エアーインレット(インチ)3/8ピストン径(Φmm)28
1台
¥57,980税込¥63,778
当日出荷
粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。外径(Φmm)58穴径(Φmm)9.6厚さ(mm)10適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。材質アルミナ砥材砥材アランダム最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000羽枚数48使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー適合材一般金属羽根の長さ(mm)15
自動シャットオフ機能で設定したトルク(約)で停止、締め過ぎによるボルトの伸びを防止することが出来ます。ブラシレスモーターです。
用途大型トラックや中型トラックのホイールナット締め付け作業用。付属品電池パック(BSL36A18)×2個、充電器(UC18YSL3)、専用ケーストラスコ品番376-3148材質樹脂幅(mm)92全長(mm)221質量(kg)3.7差込角(mm)19電源(V)36電圧(V)36全高(mm)290無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1500本体寸法(mm)221×92×H290モーターブラシレスモーター締付能力(普通ボルト)M12~M30機能自動シャットオフ機能/LEDライト締付能力(高力ボルト)M10~M24最大締付トルク(N・m)1100バッテリー容量(Ah)2.5ソケット差込角(mm)19能力ボルト径(mm)12~30充電時間(分)25モード4段階/連続打撃打撃数(min-1)0~2900適合バッテリーBSL36A18公称容量(Ah)2.5
1台
¥139,800税込¥153,780
当日出荷
スマートなデザインでハンドツール感覚で使用できます。
スピードコントロールしやすい軽いタッチのスロットルレバーとスロットルスイッチです。
用途狭い場所でのボルト締め作業に最適、使用頻度の多いネジ締め作業は、ラチェットレンチで作業のスピードアップを実現最大締付トルク(N・m)170仕様エアインレット1/4PTトラスコ品番826-6377材質鉄全長(mm)254質量(kg)1.1空気消費量(m3/min)0.45ソケット差込角(mm)9.5能力ボルト径(mm)10使用エアーホース内径(Φmm)9.5
1台
¥28,980税込¥31,878
翌々日出荷
東空販売コンクリートブレーカ
TCB型は、強力な打撃力・少ない反動で使いやすく、小ハツリから重作業にいたるまで豊富な機種を揃えています。
打撃数(min-1[回/分])1050仕様ジャンクサイズ/Φ30×88Lトラスコ品番380-9064ストローク(mm)166全長(mm)556質量(kg)21.2ホース内径(Φmm)19(3/4)空気消費量(m3/min)1.5エアーインレット(インチ)1ピストン径(Φmm)40
1台
¥109,800税込¥120,780
当日出荷
ハイパワーで軽量・エクストラショートボディです。特殊な形状の2個のハンマーがモーターからパワーをロスなくアンビルに伝えます。効率のいい打撃を生み出し、耐久力とトルクを飛躍的に向上させます。
用途エンジンルームや自動車組み立てラインから、産業機械の修理、農機の耕うん爪交換などさまざまな産業分野の締め付け作業に。材質鉄使用空気圧力(MPa)0.6排気口後方使用エアーホース内径(Φmm)9.5ハンマータイプツインハンマ機構
バイメタル構造により折れにくく欠けにくいエアーソーブレードです。
幅(mm)13厚さ(mm)0.65