- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 東芝 WDG1611MNのおすすめ人気ランキング
東芝 WDG1611MNのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新92件の「東芝 WDG1611MN」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ いたずら防止」、「東芝 wdg5111」、「電気 スイッチカバー」などの商品も取り扱っております。
1箱(10個)
¥1,198税込¥1,318
当日出荷
回路方式片切タイプダブルスイッチB
東芝ライテックスイッチセット組
付属品プレートセット内容オフピカSW:WDG1311×2、スイッチカバー:WDG1641S(WW)×1、サポート:WDG4303×1、専用スイッチカバー×1、専用プレート×1
1セット
¥1,798税込¥1,978
4日以内出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
両端にマグネットが付いたスイッチを覆うカバーです。
誤ってスイッチが押されたりすることがないようにカバーできます。
用途機械などのスイッチ誤作動防止用材質アクリル、マグネット色透明内寸法(縦×横×高さ)(mm)80×40×33
樹脂カバーにマグネットが付いておりますので、取付け、取外しが簡単です。
用途押ボタンや操作スイッチなどの誤操作防止用カバーとしてトラスコ品番855-8704幅(mm)80色透明材質(本体)AS樹脂
東芝ライテックスイッチカバーS(KT)
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
色黒サイズS
1個
¥249税込¥274
4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~+40定格4A 300V AC(表示ランプは100V用)結線方式ねじなし端子式
東芝ライテックスイッチカバー
住まいに必要なものだから”美しさ”にこだわりたい。みんなが使うものだから”使いやすさ”を求めたい。東芝ワイド配線器具[ワイド・アイ]は洗練されたフォルムと快適な使い心地で、多様な空間をスタイリッシュに演出します。
色ミルキーホワイト
1個
¥879税込¥967
当日出荷
材質ポリカーボネイト色透明