架台のおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
2,096件の「架台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物 架台」、「ステンレス架台」、「インキュベーター架台」などの商品も取り扱っております。


箱型定盤用架台 大西測定工具ランキング3位
溶接一体構造。堅牢なつくりなので長期ご利用が可能で、定盤を乗せたままの吊り上げ移動も可能です。 標準で落下防止機能を備えております。 定盤側、床面側の両方にアジャスターボルトを備えており、床の多少のガタツキにも対応可能です。
定盤上面までの高さ(mm)750~800
1台
119,800税込131,780
11日以内出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

二段置き ネグロス電工ランキング4位
ネグロス電工二段置き
ワイヤー附属 高さ調整可能
仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393
1台
25,980税込28,578
16日以内出荷

RDK フリーアクセスフロア用基台 日東工業ランキング5位
コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し-□2FSAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応耐震荷重兵庫県南部地震波100%(818gal)620kg許容静荷重(kg)800
1個
16,980税込18,678
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(162種類の商品があります)


・水回りを有効利用できるように、水切りカゴと架台をセットにしました。・ステンレス製ですので、耐薬品性・防錆性・耐久性に優れています。
材質本体/ステンレス(SUS304)。カゴ/PP(ポリプロピレン)
1台
21,780税込23,958
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

天板には10mm厚のスポンジゴムを貼り付け、振動による騒音を低レベルに抑えます。 実験台の足元付近に収納できるコンパクトサイズです。
幅(mm)550寸法(mm)550×250×303高さ(mm)303材質(本体)スチール鋼板メラミン樹脂焼付塗装奥行(mm)250キャスターΦ40mmPA(ナイロン)製(ストッパー付)材質(スポンジ)CRスポンジゴムアズワン品番1-5871-01
1個
26,200税込28,820
翌々日出荷

組立て簡単!ネジ・ビスなしで工具も不要! オールステンレスで、お手入れ簡単な丸パイプ脚。 アジャスター付き脚で、高さの微調整が可能。
棚板耐荷重(kg)25アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm)17×10アジャスター調整範囲(mm)6アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M6×10上板から下板までの高さ(mm)510
1台
15,980税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

天板が縞板のため、アルミ形材に比べて滑り止め効果があります。
最大使用荷重(kg)150仕様組立式材質アルミ
1台ほか
24,980税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ(27種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304と同等の特性を持ち、磁性を有する新しいステンレス鋼材です。)キャスター径(Φmm)50(対角ストッパー付)
1個
19,980税込21,978
取扱停止中
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

完成品でお届けします。 間口側一箇所に枠がついておりません。
高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150
1台
23,980税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

コンパクトで安価なステンレス作業台です。高さは一般的な作業台・シンクと同じH800mm。補助テーブルとして最適です。床から下棚までの寸法は約300mm。水回りでも安心してお使いいただけます。アジャスター付でガタツキを防止できます。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質(天板)SUS430材質SUS430(2B仕上げ)ねじ径M8×P1.25下段棚板耐荷重(kg)10色(天板)シルバー天板寸法(幅W×奥行D)(mm)600×450色(本体)シルバー外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×450×800RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図アジャスター樹脂製 ネジ径M8 P=1.25
1台
23,980税込26,378
当日出荷

サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
1台
32,980税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

防水工事の際のエアコン室外機移動作業を省力化。 先端が極細に加工された脚部が、施工面への影響を最小限に抑えます。
積載荷重(kg)100質量(kg)1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×200×150~200RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998税込7,698
当日出荷



コンピュータ室やオフィスのフリーアクセスフロアの高さに合わせてご使用ください。 レベル調整タイプ(RDK-A)は、100mmの範囲で高さ調整が可能です。(但し、-□2RAのタイプの調整範囲は50mmです。)
材質塗装色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応許容静荷重(kg)400
1個
15,980税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(72種類の商品があります)

ネグロス電工門形架台ベース
高さ調整できる門形架台ベースです。
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)種類指示金具
1セット(2個組)
1,898税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1台
21,980税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)