- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 育苗・誘引・接木
- 柿 袋のおすすめ人気ランキング
柿 袋のおすすめ人気ランキング
2026/04/24更新114件の「柿 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「果実袋」、「干し柿用ネット」、「柿渋」などの商品も取り扱っております。
大切な果樹に1本づつすっぽりかぶせて防鳥、防虫に。 ムダの少ない、正方形タイプです。
目開き9×9mm
1袋
¥2,798税込¥3,078
当日出荷
果実の掛袋は育成途中に大切に実を守る袋です。
用途雨避けや害虫対策、日焼け防止として。材質(本体)紙・針金
果実の初期成長時に袋掛けを行うことにより、きれいな果実を収穫することが出来ます。
用途果実の防虫・防鳥、農薬の付着防止。材質防腐加工耐水紙
-40℃の冷凍食品包装から、100℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。
ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。
ヒートシール性が良好で、真空包装・水物包装での耐ピンホール性が抜群です。
耐熱L-LDPEを使用していますので、特に耐熱性、耐油性に優れ、幅広く安心して対応できます。
開封性を良くするため、V型ノッチ加工されています。
用途水煮、こんにゃく、漬物、冷凍食品、調味料、水産加工品、乾燥食品の包装に。厚さ(mm)0.075適合規格食品衛生法適合
1本に5個吊るすことができる(5本で25個吊るし可能)。延長つなぎワンタッチ。
柿の軸をV溝に挿し込み、衛生的に干し柿を簡単に作れる。
用途干し柿・玉ねぎ・ニンニク・しいたけなどの乾燥に。
干し柿作り、干しシイタケ作り、芋がら干し、しみ大根作り、ニンニク保存、魚干物作り、ドライフラワー作りなど。材質PP(耐候性)色黒全長(cm)48
1袋(5本)
¥649税込¥714
7日以内出荷
比較的網目が細かく(約1cm)で果樹の鳥対策、または畑での鳥、蝶、蛾対策に効果的です。糸が細く、素材的にも枝などに絡まりやすいので取扱いにご注意ください。
用途菜園のトンネル栽培にも使える鳥 蝶 蛾よけネット。
ぶどう1房の用出荷袋です。ぶどうを出荷する時や産直売場に陳列するときにご使用下さい。
ぶどう三角袋は紙とセロハンで作られており、外からぶどうの状態が確認できます。
色:ブルー のセロファンはぶどうの黒を引き立てる効果があり、きれいに見えます。
用途出荷・輸送・陳列時の傷や粒落ちの防止。材質(本体)紙・セロファン
鳥害対策として一般的な農業用防鳥網です。
用途田畑や果樹園などでの鳥害対策に。
TRUSCO軽い防鳥ネット
工場内に入ってくる鳥を防除します。果樹や作物、家畜を鳥害から守ります。軽量で扱いやすいため、ネットの取付け作業の効率が上がります。コンパクトに畳むことができ、ハサミやカッターでお好きなサイズにカットも可能です。成型ネットのため、カットしてもほつれません。
用途防鳥、小動物の侵入防止、防風からの作物などの保護に。糸の太さ(mm)0.2
豊かな実りのお手伝い。 コンパクトパッケージ
材質ポリエチレン色赤
超軽量で作業が楽々です。
ふわっとかぶせて作物を蝶や鳥から守ります。
切ってもほつれないので、お好きサイズでの使用が可能です。
用途防鳥・防虫用(果樹園用)。
網目約10mm角目 軽くて丈夫、角目なので展開も簡単。 ベランダのハトよけにもご利用いただけます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ロープ入のため、強度があり展張もしやすい。
用途鳥の侵入防止
水田でのアイガモ放鳥の囲い。種別ラッセル編線径(Φmm)約1.5
口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。色赤材質ポリエチレン関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷
住宅周りや家庭菜園で気軽に使える16mm目の鳥よけネット。使いやすい角目のネットです。透明なので目立ちにくい。
用途園や庭の果樹 ベランダ他住宅周りから 工場の軒先などまで 手軽に使える防鳥対策用ネット。仕様長さ方向、上中下段にPEロープ入りRoHS指令(10物質対応)対応