格子蓋のおすすめ人気ランキング

2026/04/30更新
109件の「格子蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鋳鉄格子蓋」、「格子」、「つば付きグレーチング」などの商品も取り扱っております。
鋳鉄製 格子蓋 第一機材ランキング1位
1枚
5,798税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製 格子蓋 第一機材ランキング2位
1枚
6,798税込7,478
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

鋳鉄製 格子型 集水桝用 みぞ蓋 カネソウランキング3位
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法D(mm)14材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(23種類の商品があります)

普通目ますぶた イズミランキング4位
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
1枚
1,498税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

鋼板製組構式グレーチング 溜桝用 ニムラランキング5位
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

中部コーポレーションFRPグレーチング FG25K
種類みぞぶた材質FRP長さ(mm)2007寸法(mm)2007×1007×25ライトグレータイプ一般タイプ質量(kg/m2)18
1枚
69,980税込76,978
3日以内出荷

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用種類みぞぶた寸法W(mm)30.2材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
1組
12,980税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
仕様ワンタッチ式材質PVC、(リング)PE。(パッキン)SBRライト
1個
1,598税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

乗用車荷重用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。す。呼称は穴径表示となっております。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
仕様枠付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色高さH(mm)40適合車種乗用車用
1セット
13,980税込15,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1枚
14,980税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

トラスコ品番197-3181種別SK804678WH材質強化PP質量(kg)1ホワイト種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)316×316×24外寸(mm)316×316×24
1個
3,798税込4,178
翌々日出荷

特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。 四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)285×339×19質量(kg)3.5ピッチ(mm)33溝幅(mm)300適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
3,798税込4,178
7日以内出荷

種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
1枚
2,198税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装種類みぞぶた寸法t(mm)12寸法F(mm)14寸法D(mm)160寸法E(mm)27.5寸法B(mm)140寸法C(mm)R70寸法T(mm)15適合荷重歩行用
1枚
4,998税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

トラスコ品番147-3005種別SK804670WH材質強化PPホワイト質量(g)980種類ますぶた外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)262×262×24外寸(mm)262×262×24外寸法・奥行(mm)262外高(mm)24
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷


交通量の少ない道路横断溝や工場内の集排水溝など帯状のみぞに使用します。 新たに、主部材H50を2機種に増やし経済的効果を最大限に引き出ました。
種類みぞぶた長さ(mm)997ピッチ並目
1枚
4,598税込5,058
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ(59種類の商品があります)


U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので中荷重以下の溝に使用されます。 病院、団地、駐車場、住宅地街等にはサウンドルース(騒音防止用パッキン)をご使用下さい。
種類U字溝形状並目 ノンスリップタイプみぞぶた、側溝用ピッチ並目
1枚
3,898税込4,288
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)