框 錠のおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
150件の「框 錠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インテグラル錠」、「ドアシリンダー」、「美和ロックサムターン」などの商品も取り扱っております。
本締錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)ランキング1位
両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
1個
6,398税込7,038
32日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

細框ドア対応取替錠 ディンプルシリンダータイプ 大黒製作所ランキング2位
インテグラル錠が付いている多くのアルミドアに広く対応します。
用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮トラスコ品番380-2990種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75質量(kg/セット)1.8取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
9,998税込10,998
当日出荷


本締錠 玄関錠 1502,1503シリーズ GOAL(ゴール)ランキング4位
(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠などシリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
1個
5,298税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

取替錠 Wロックシリーズ アルファランキング5位
シリーズWロックシリーズ形状ノブ・ローズ/チューリップノブステンレスサテン目
1個
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途内部間仕切り、点検口、物置など。 住宅玄関、勝手口、点検口、物置など。適合厚さ(mm)23~31
1個
1,398税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

玄関ドアの防犯補助鍵に
材質本体/ステンレス備考ビスピッチ47.5mm適合扉厚(mm)30~45
1個
8,398税込9,238
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。
用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。シリンダーSP5本ピン適合扉厚(mm)27~45キー黄銅製(Niメッキ)、3本付
1組
3,898税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

用途出入口一般シリンダー6本ピンシリンダー適合扉厚(mm)36取付扉厚(mm)34~42
1個
6,598税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

美和ロック本締錠 DA
付属品鍵3本付材質(シリンダー・サムターン)ステンレスタイプU9シリンダー径(Φmm)(丸座)44適合扉厚(mm)33~42
1セット
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1スピンドル型のインテグラル錠の付いているドアに対応します。
用途事務所、工場内ドア。材質外部/ステンレス(SUS304)、内部/スチール(SPCC)、シリンダー内部/真鍮トラスコ品番380-2981種類ドアノブ径(Φmm)(丸座)75質量(g/セット)705取付ピッチ(mm)(ビス)42・44・50取付可能厚(mm)扉/25~43
1セット
6,698税込7,368
当日出荷

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
備考一般玄関握り玉適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80バックセット(mm)100
1組
5,798税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
記号(フロント)GF適合扉厚(mm)25~33
1組
11,980税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

米国UL規格の認定品。優れた棒か強度と耐久性は実証済みです。 良好な操作性。自動施錠ができるので便利。 取付が簡単。非常錠としても使用可能。
用途事務室、会議室、応接室、トイレなどシリーズUSシリーズシリンダー5本ピン適合扉厚(mm)30~45キー洋白製、3本付材質/仕上ステンレス/ヘアーライン
1組
5,698税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

(室外側)シリンダー/(室内側)サムターン 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途ワンドアー・ツーロック用の補助錠、点検口、ノブ不要の扉などシリーズHDシリーズ動作外側からキーで、内側からサムターンで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図 寸法図適合厚さ(mm)29~43
1個
5,998税込6,598
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

インテグラルロック・スタンダードタイプ。
材質ノブ/ステンレス鋼板製、ローズ/ステンレス鋼板製種類ドアノブシリーズISシリーズ仕上ノブ(Aノブ)・ローズ:ペーパー(S32P)
1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

玄関・勝手口のドアノブの鍵交換に!メーカー純正品!
形状(フロント)段付L記号(フロント)TA-E適合扉厚(mm)30ビスピッチ(mm)80
1組
5,998税込6,598
当日出荷

(室外側)シリンダー/(室内側)- 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
シリーズ1502,1503シリーズ動作外側からキーで施解錠。 内側からは施解錠不可能。シリンダー6本ピンシリンダー適合厚さ(mm)28~38
1個
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

両面シリンダー(室外側)シリンダー/(室内側)シリンダー 公共建築協会評価品です。 ワンドアー・ツーロック用の補助錠として最適です。
用途連絡扉、機械室、倉庫などシリーズHDシリーズ動作内外からキーで施解錠。シリンダー6本ピンシリンダー関連資料寸法図適合厚さ(mm)29~43
1個
7,198税込7,918
3日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

(室外側)-/(室内側)サムターン 本体は極めてコンパクト。 良好な操作性と優れた耐久性。
用途テラス出口などシリーズ1502,1503シリーズ動作内側からサムターンで施解錠。 外側から施解錠不可能。適合厚さ(mm)28~38
1個
3,500税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)