- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- グレーチング・排水設備商品
- 桝蓋のおすすめ人気ランキング
桝蓋のおすすめ人気ランキング
2026/04/26更新95件の「桝蓋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蓋 コンクリート製」、「コンクリート桝 蓋」、「ますぶた」などの商品も取り扱っております。
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ溜桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
種類ますぶたピッチ細目高さH(mm)19材質SS400ピッチ(mm)15仕上溶融亜鉛メッキ適合荷重歩道用
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
種類ますぶた高さ(mm)24.5
材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶたピッチ普通目高さH(mm)19ピッチ(mm)33適合荷重歩道用
2ヶ所の持ち手を設置。フタの開閉作業が楽に行えます。
裏面は格子リブ構造になっているため、丈夫です。
種別SK805383WH材質強化PP材質/仕上強化ポリプロピレン(PP)色ホワイト質量(g)650種類ますぶた外寸(mm)262×262×30外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)262×262×30
1個
¥1,588税込¥1,747
当日出荷
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。
落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。
軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。
表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用種類ますぶた高さ(mm)24.5
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
コンクリートのシンプルな平板です。
裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に材質コンクリート質量(kg)12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×60
1セット(2枚)
¥1,398税込¥1,538
5日以内出荷
種類ますぶた材質鋼板製適合(荷重)歩道タイプ改良桝用ピッチ(mm)(ベアリングバー)33アングル寸法(mm)L30×30×3ベアリングバー高さ(mm)19
法山本店縞鋼板枡蓋 鋼板製
縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。通常の桝蓋とは違いものを落とす心配がない製品です。施工が不要で取り付け・取り外しが簡単に行えます。
仕様ズレ止め付材質鋼板本体厚さ(mm)3.2適合車種歩道用
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製色白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用種類ますぶた材質スチール
奥岡製作所四面つば付桝蓋 溜桝360用
特別な工事がいらず、置くだけで設置ができます。
四方向にアングルが付いたタイプです。
種類ますぶた材質スチール(SS400)(亜鉛メッキ仕上げ)寸法(mm)(内幅×外幅×高さ)375×429×19質量(kg)5.2ピッチ(mm)33適合場所歩道用アングル寸法(mm)(エンド)L-3×30×30
1個
¥4,998税込¥5,498
翌々日出荷
安全性に優れたマンホールカバーです。
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウムタイプフタのみ
会所桝用ます蓋、落し込みタイプです。
仕様ブレ止め付材質鋼板・溶融亜鉛メッキ仕上げ