棒端子 0.5のおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
211件の「棒端子 0.5」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「より 線 単線 変換」、「棒端子 0.75」、「棒端子 ニチフ」などの商品も取り扱っております。

絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクトランキング2位
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ(31種類の商品があります)

棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウランキング3位
1箱(100個)
469税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

棒状端子 JST(日本圧着端子製造)ランキング4位
1箱(100個)ほか
799税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフランキング5位
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
1箱(100個)
2,398税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ(35種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)


RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)


棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法F(Φmm)1.9材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、HS(ハイ・ソリッド)端子種類裸圧着端子端子形状板形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)JIS規格取得
1箱(100個)
1,098税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)全長(mm)25黄透明種類裸圧着端子定格電圧(V)600寸法D(Φmm)5.6定格電流(A)20寸法F(Φmm)1.9電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

用途住宅、事務所などの屋外及び家具、器具内蔵用として使用してください。ストリップ長さ10mmまたは12mmの配線器具にご使用下さい。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形使用周囲温度(℃)-10~+40グリーン透明絶縁抵抗(MΩ)100以上耐電圧1500V/1min耐熱性60℃±3℃(3時間放置)適合電線より線又はコード特性耐熱
1箱(20個)ほか
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

カンタッチブレーカ、コンパクトブレーカ、速結アース端子台は適合電線:Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6のCu(銅)単線専用です。1.25mm2・2.0mm2・3.5mm2・5.5mm2・8.0mm2のより線の場合は、専用の圧着端子をご使用ください。
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形付属品絶縁キャップ付接続可能電線 単線(Φmm)1.6/2/2.6Cu(銅)単線
1セット(20個)
1,198税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1箱(100個)
929税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1個ほか
119税込131
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ(279種類の商品があります)

1袋(20個)ほか
119税込131
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(61種類の商品があります)


CRIMPFOX 6は使用棒端子によって対応するダイを選定するタイプです。正確な圧着作業に適しています。
断面積(mm2)0.25~6AWG24~10形状(圧着)台形長さ(mm)198質量(g)358トラスコ品番451-3754
1個
54,980税込60,478
当日出荷