- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 棚ダンのおすすめ人気ランキング
棚ダンのおすすめ人気ランキング
2026/04/29更新812件の「棚ダン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「段ボール保管棚」、「作業服 収納」、「段ボール 収納箱」などの商品も取り扱っております。
折りたたみコンテナや、スチールラックでの保管量と比較し、保管アイテム数が最大3倍!※サイズによって異なります
組み立て簡単で必要に応じて追加頂けます。
倉庫で利用するスチール素材の棚を段ボールで設計した、軽量・頑丈・安全な保管棚です。
保管間口の空いているスペースの有効活用することで従来の保管スペースを1/3に縮小し保管1間口コストをダウンします。
また、中量棚やスチールラックでは容易にできなかったスピーディーなレイアウトをハンドリフトで変更できます。
そして、大規模な庫内仕様の変更などにより不要になった棚も、一人で簡単に折りたため、処分も従来のスチールラックでは高額だった償却コストの削減に繋がります。
用途倉庫や保管スペースの無駄解消に材質段ボール
ダンボール製の軽量・丈夫な保管棚です。
組立て簡単。最大10段までスタッキングが可能です。
単体での使用はもちろん、1800mm、1200mmのスチールラックにピッタリ入るサイズなので、スチールラックの収納効率が上がります。
環境に配慮したダンボール製です。
用途工場での工具・部品等の保管・管理に、事務所での書類・備品の整理に、スチールラックの分割棚として材質ダンボール厚さ(mm)3耐荷重(kg)10外寸法・幅(mm)285外寸法・高さ(mm)150外寸法・奥行(mm)430積載段数(段)10有効内寸法・奥行(mm)405有効内寸法・高さ(mm)145有効内寸法・幅(mm)250
1セット(20個)
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
yamapacスタッキングコンテナS
カラーボックスのインナーとして!ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。ご家庭やオフィスの隙間収納としても活躍するのはもちろん、キッチンで食材のストックを収納するのにも使えます。
用途収納、整理、キッチン、整理棚材質ダンボール色クラフトサイズS高さ(mm)136質量(g)203(1個あたり)奥行(mm)278間口(mm)190段数1耐荷重(kg/段)2.5
yamapacスタッキングコンテナN
大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」にN(ナロー)が登場です。高さ・奥行きは同シリーズのWサイズと同じ、横幅は約半分。並べたときの見た目もスッキリ。ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード材質ダンボール幅(mm)276色クラフトサイズN(ナロー)高さ(mm)264質量(g)600(1個あたり)奥行(mm)365段数1耐荷重(kg)8
yamapacスタッキングコンテナSS
家じゅうの小物の整理にぴったり、スタッキングできるミニサイズのコンテナボックスです。ダンボール製だから処分も簡単。散らかりがちな文具や小物の片付けに活躍します。お好きな形に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。
用途小物整理、パーツボックス、卓上整理、デスク収納材質ダンボール
大人気シリーズ「スタッキングコンテナ」に横長サイズのワイドが登場です。高さもあるので、収納の幅がグーンとUP!。ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、便利なダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード材質ダンボール幅(mm)560色クラフトサイズW(ワイド)高さ(mm)264奥行(mm)365段数1耐荷重(kg)10質量(g/個)995組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)525×303×240(内寸)、560×365×264(外寸)
撥水ダンボール製で軽量。フリーザーに効率よく収納可能。ステンレス製のものに比べて低価格で経済的。誤って触れても低温火傷になり難く、安全です。フリーズボックスSFBシリーズの保存に最適。フリーザーに効率よく収納できます。棚の仕切に切込みがあり、引き出しやすく、さらに裏面に押し出し用カットがあります。取手材質はポリプロピレン、耐荷重15kg。フリーズボックスは別売です。
材質(取手)ポリプロピレン耐荷重(kg)15耐冷温度(℃)-80
ダンボール製で軽くて丈夫な安価なケースです。工具・各種部品の集中管理に役立ちます。段ボールのため廃棄し易い商品です。
用途工具・各種部品の集中管理に。材質ダンボール板厚(mm)32018年トラスコ掲載ページ8 0579
サイドに溝があり横にジョイント出来ます。
ジョイント棒を使用し縦に重ねる事が出来ます。
重ねたままでも部品の取り出しが容易です。
名札付なので管理が簡単です
用途小物部品の整理材質ポリプロピレン付属品ジョイント棒4本、名札、名札カバー最大積載段数3
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。
コンテナを積み重ねて使用することができます。
材質PP底形状格子リブ
部品や小物の保管に便利なコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運べ、積み重ねての使用も可能!
コンテナは赤色の小サイズ32個、青色の大サイズ15個のセットで内容物の大きさ・種類により仕分けできます。
用途部品や小物の保管に仕様組立式材質本体:スチール、コンテナ:PP質量(kg)22高さ(mm)1150奥行(mm)280容量(L)大/3.3、小/0.8間口(mm)937段数大/3、小/4コンテナ大/15個、小/32個ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)大/124×215×124、小/82×145×72関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)均等積載量(kg/段)大/2.5、小/1.5取扱説明書(0.4MB)
1台
¥27,980税込¥30,778
当日出荷
工具・各種部品の集中管理に役立ちます。コンテナを積み重ねて(ネスティング)使用することもできます。底面が小さくなっているので収納物が空になれば、かさが低く積み重ねられます。
材質ポリプロピレン(PP)
部品や小物の保管に便利なミニコンテナラックです。
コンテナは取り出して持ち運び可能で、積み重ねての使用も可能です。
コンパクトサイズなので、作業台の上などの整理に役立ちます。
用途部品や小物の保管に付属品コンテナ×15個、ネジ×23個、ナット×23個、ワッシャー×23個材質スチール(本体)、PP(コンテナ)高さ(mm)410奥行(mm)255容量(L)0.8×15個間口(mm)560コンテナサイズ(mm)幅W×長さL外寸:D164.3×W105×H77.1。内寸:D130×W76×H74関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)均等積載量(kg/段)2
1台
¥3,998税込¥4,398
当日出荷
ご家庭用にも、会社にも、業務用としてバックヤードの整理にも使える、ダンボール製の組み立て式コンテナボックスです。ベビー用品など、期間限定の収納にも便利。ダンボールなので、不要になったら気軽に処分できます。お好きな段数に積み重ねて、自分用にカスタマイズしてご使用ください。
用途収納、整理、倉庫、整理棚、バックヤード材質ダンボール幅(mm)310色クラフトサイズM高さ(mm)198奥行(mm)405段数1耐荷重(kg)5質量(g/個)480組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)275×335×178(内寸)、310×405×198(外寸)
【広口タイプ】【5段スタック】
A4角封筒が入るコンテナです。ネジや釘の保管にも便利なサイズです。
使わないときは重ねて収納ができます。コンテナ単体の積み重ねは5段まで可能です。
棚やラックの引出として活用いただけます。
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)650耐荷重(kg)1個当たり約10、積み重ね時約50
エスコ品番EA661CW-1材質BFK6×K6外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×550×100内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×533×99
スケルトンカラーで中が見易くなっていますので整理整頓や在庫管理に効果的です。積み重ねても、ハンガーラックでも使用できます。工場や事務所の美化推進、見える化推進に効果的です。
材質ポリプロピレン(PP)適合カード差し-
アール・エフ・ヤマカワペーパーラック ロー ダブル
カルテやパンフレットなど書類の分類整理に便利なペーパーラックのロータイプ。MDFの可動棚板が18枚付属。下段収納部には左右それぞれに配線穴(Φ35)があります。
詳細寸法:可動棚板W250×D330×T5/上段W250×D336×H635(可動棚ピッチ59)/下段収納部W250×D330×H330mm
。組み立て式(2人以上で約30分)要プラスドライバー
色ホワイト材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、MDF木質ボード、床設置面クッション材:フェルト質量(kg)25耐荷重(kg)棚板1枚あたり約1外寸(mm)W547×D350×H1067
1台
¥16,980税込¥18,678
3日以内出荷
オールプラスチック製のきれいな整理箱です。自由に組合せ、積重ねて使えるユニットタイプ。
材質耐衝撃性PS(ポリスチレン)外形寸法(mm)344×240×155(取手含まず)
CSワゴンヨコ型・ハニーケース用樹脂ボックス。
材質P.S-GP樹脂(ポリスチレンGPタイプ)付属品仕切板1枚付RoHS指令(10物質対応)対応




![段ボール保管棚 棚ダン PAL[保管用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono41518734-190517-06.jpg)