棚下灯 ledのおすすめ人気ランキング

2026/05/05更新
94件の「棚下灯 led」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し元灯」、「ショーケース照明」、「棚 照明」などの商品も取り扱っております。
ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ランキング1位
消費電力(W)12.3仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)568質量(kg)0.2モジュール11.6(0.48A)電圧(V)AC100全光束(Lm)800入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
1個
5,998税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

LEDキッチン手元灯 棚下専用 【タッチレス】 アイリスオーヤマランキング2位
LEDだから薄型で見た目スッキリ!濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイトタイプタッチレススイッチ定格電圧(V)AC100器具・セットセット品色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)57.1光源寿命40000時間色(本体)ホワイト演色指数(Ra)83取付面位置棚下
1台
6,998税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電源内蔵直管形 LED流し元灯 棚下・壁面兼用タイプ (ランプ別売) 東芝ライテックランキング3位
キッチンワークで欠かせない手元のあかりをしっかりサポート。壁や棚下にも取付できるキッチンライト。取付方法:電気工事 要。
色温度(K)5000光源寿命40000時間(光束維持率70%)照射距離(m)(最低)0.1スイッチプルスイッチ付(全光→消)定格電圧(V)AC100器具・セット器具のみ光源色昼白色演色指数(Ra)83取付面位置壁面・棚下
1台
4,398税込4,838
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LEDエコスリムスイッチ式ライト オーム電機ランキング4位
薄型1.4cm、ベーシックな多目的ライト 電気工事不要 スリムなライトなので場所を選ばず便利に使えます クローゼットなど、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED定格電圧(V)100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)100平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
2,798税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ディスプレイライト(棚下ライン照明) ENDO(遠藤照明)ランキング5位
消費電力(W)6.6仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)288質量(kg)0.1モジュール5.8(0.24A)電圧(V)AC100全光束(Lm)400入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)60.6色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
1個
3,998税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

蛍光灯は勿論、従来品のLEDよりもさらに省エネ化を図ったLED照明です。十分な明るさと消費電力の低下を両立させています。僅か5mmの超薄型・軽量設計、狭いスペースにも場所を選ばず設置可能です。付属のマグネット金具でスチール棚等には簡単に設置可能です
用途棚下照明・ショーケース内等仕様一般コンセント接続用セット内容LED本体+電源アダプター+延長コード(300mm)定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000コード長さ(mm)1500RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,998税込4,398
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

キッチン・洗面台に、クローゼット・納戸に。 天井・壁面にネジで簡単取付。 使う場所を選ばない2WAY仕様。電源プラグ付でコンセント使用可能。壁配線での設置も可能。 近接センサータイプは手をかざすだけで点灯、消灯が簡単に可能。
用途キッチン照明、流し元灯、物置の照明、倉庫の照明、納戸の照明、廊下照明として。補助照明としても。電球の種類LED電源AC100V(50/60Hz)定格電圧(V)AC100使用温度(℃)5~30定格周波数(Hz)50/60色温度(K)5000寿命40000時間保証期間お買い上げ日より1年取扱説明書(5.94MB)演色指数(Ra)80以上
1台ほか
3,298税込3,628
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(24種類の商品があります)

取付場所を選ばない超薄型棚下照明。 サイズも豊富に展開! 専用木棚と組み合わせてライティングシェルフとしても。 省エネ設計でマグネット取付が可能です。
定格電圧(V)DC24(±6%)材質(本体)アルミニウム・スチール・ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム設置場所屋内(スチール棚板など)連結数5LED寿命(時間)約40000関連資料棚下照明器具の選び方調光方式非調光演色指数(Ra)80
1本
4,398税込4,838
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

手元をしっかりと照らす、センサースイッチタイプのLED流し元灯。 手を近づけるだけでON/OFF切替が可能、濡れた手でも、近づけるだけで点灯・消灯可能。 配線工事が必要。 棚下にも壁にも設置可能。 長寿命・省エネ型照明器具。
消費電力(W)13.3付属品固定用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)、保証書付取扱説明書定格電圧(V)AC100(50/60Hz)本体質量(g)730全光束(Lm)約1200寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)630×48×88光源色昼光色
1点
6,598税込7,258
当日出荷

電気工事不要、簡単取り付け。 連結用兼用(電源コード別売)。 連結部まで明るい。 最大9本まで連結可能。 お部屋の間接照明に、店舗のムード照明に。 屋内専用。 付属品:ジョイントパーツ×1本、固定用パーツAタイプ×2個、Bタイプ×2個、固定用ネジ×4本、サイドキャップ※装着済み(1個)
使用電源(V)AC100(50/60Hz)電球の種類LED
1個
1,598税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

LEDだから薄型で見た目スッキリのキッチンライトです。濡れた手や、においがつきやすい魚などを触った手でもサッとかざすだけ。 従来の蛍光灯器具に比べ、視界のじゃまになりにくく、調理中も快適です。 「タッチレススイッチ」タイプは人感センサー付きで、本体のスイッチに触れずにON/OFFができます!
付属品タッピングビス(Φ4×20mm)×2本材質アルミ、ポリカーボネイト定格電圧(V)AC100色温度(K)5000エネルギー消費効率(Lm/W)57.1演色指数(Ra)83
1台
9,998税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

中間スイッチ付で電源の入/切が手元で簡単に操作できます。LED照明なのに煩わしいACアダプターは不要で、直接ACコンセントに差し込んで使用できます。
電圧(V)100電球の種類LED
1個
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

消費電力(W)18.2仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)847質量(kg)0.2モジュール17.4(0.72A)電圧(V)AC100全光束(Lm)1200入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)65.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
1個
7,598税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

お住まいやお店など様々な場所に手軽に使えるLEDスリムライト 電気工事不要のコンセント式(電源コード付属) 面発光の広配光タイプで発光面が可動します 壁に取り付け時は最大90°、天井に取り付け時は最大45°照射角が調整できます 付属のネジや両面テープ、別売のマグネットで簡単に取り付けできます 別売の連結用LEDイーブライトスリム多目的灯を最大11台まで連結できます
電球の種類LED定格電圧(V)AC100(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)80使用場所屋内(屋外使用禁止)
1台
2,698税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

1台
7,798税込8,578
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

Lファインecoシリーズ。電源ユニット内蔵。プッシュスイッチ付(全灯→消灯)。棚下密着形。キッチンの棚下の奥行きを利用して設置できるコンパクトタイプのLED流し元灯。シンクの真上に水切りが配置されたキッチンにおすすめ。使いやすさを考慮した大きなスイッチを採用。器具幅130mm×奥行325mmで狭い場所にも設置可能
用途住宅用材質本体:鋼板、カバー:アクリル 乳白色仕上、スイッチノブ:ポリカーボネート グレー質量(kg)0.7消費電力(W)5.4色温度(K)5000光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)92.5光束(Lm)500クラス50演色指数(Ra)82
1台
17,980税込19,778
92日以内出荷

Lファインecoシリーズ。プルスイッチ付(全灯→消灯)
用途住宅用質量(kg)0.9定格高力率固定出力ランプLDL20取付面位置壁面・棚下
1台
6,398税込7,038
92日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電気工事により直接配線して設置するLED流し元灯です。引きひもスイッチで、点灯・常夜灯・消灯の三段階切替が可能です。棚下や壁面に設置でき、キッチンの手元灯として使いやすい設計です。昼光色相当の明るい光で、調理や洗い物の視認性を向上させます。スッキリとした配線が可能な、省エネ型の屋内用照明器具です。
用途キッチンや流し元の手元照明として付属品取付用ネジ(30mm×2本、15mm×2本)周波数(Hz)50/60外形寸法(mm)幅630×高さ48×奥行88スイッチ引きひも式定格電圧(V)100本体質量(g)700定格消費電力(W)12.3全光束(Lm)1300(常夜灯:約0.6)平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色(常夜灯:電球色)エネルギー消費効率(Lm/W)105.6設置方式電気工事必要形名20W形
1台
4,998税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ超薄型棚下照明
定格電圧(V)DC24材質本体:アルミニウム・スチール、カバー:ポリカーボネート・ナイロン・塩化ビニル樹脂、マグネット種別:ネオジム平均演色評価数(Ra)80調光の可否非対応
1本
5,498税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

消費電力(W)30.8仕様取付金具付、LED交換不可、別置電源ユニット別売長さ(mm)1406質量(kg)0.4モジュール29.0(1.2A)電圧(V)AC100全光束(Lm)2000入力電圧(V)DC24エネルギー消費効率(Lm/W)64.9色(本体)アルミ(アルミマイト仕上)LED寿命(時間)40000演色指数(Ra)82
1個
11,980税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)