棚台車のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
270件の「棚台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「華荷カーゴ」、「移動棚 収納」、「キャスター付ラック 中量」などの商品も取り扱っております。
折りたたみ式棚台車 神戸車輌製作所ランキング1位
神戸車輌製作所折りたたみ式棚台車
キャスター付きなので作業場まで楽々移動できます。溶融亜鉛メッキなのでサビに強いです。棚板を外せば、折り畳んで積み重ね保管ができます。
用途工場内部品、材料、工具の整理棚に。トラスコ品番163-1842材質本体:スチール、車輪:黒ゴム、積載面:長さ(mm)2003幅(mm)660質量(kg)113高さ(mm)1615キャスター径(Φmm)150均等耐荷重(kg)250(60kg/段)
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷

カートラックDO-MOVE 本体(台座)のみ 大一産業ランキング2位
搬送・保管に大いにお役立ていただける 移り変わりの激しい物流システムの中で、品揃えや豊富なストックに応えられるように設計された運搬台車です。 軽量で小回りがきくラクラク設計。
寸法(mm)430×1255×H220(オプション棚枠取付時H1500)材質(車輪)ゴム耐荷重(kg)600キャスターゴム
1台
33,980税込37,378
3日以内出荷

カートラックDO-MOVE用部品 大一産業ランキング3位
1枚ほか
11,980税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

軽量キャスターラック サカエランキング4位
レイアウト変更が簡単に出来る便利な軽量キャスターラックが新登場。
ホワイトグレーピッチ50mmピッチ段替え可能キャスター75Φゴムアングルキャスター(自在2、自在S付2)RoHS指令(10物質対応)対応
1台
19,980税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

スチールラック(移動式) サカエランキング5位
地震に強い横揺れ強度抜群のラックです。 キャスター付で移動が簡単にでき、台車としても活用できます。 棚板50mmピッチ段替え可能。
用途荷物、工具、コンテナボックスなどの収納用、製品展示用に 工場、研究所、学校、病院、物流倉庫、バックヤード、店舗、スーパーマーケット、展示スペースなどに仕様組立式高さ(mm)1920奥行(mm)615キャスター100Φゴム車RoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)250(棚1連当たり)グリーン購入法適合
1個
97,980税込107,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

石川製作所三段式台車
押して軽い。耐久性・無音性バツグン。
キャスター固定車×2個、自在車×2個棚間隔(mm)230天板形状合せ板騒音対策あり有効寸法(高さ)(mm)230
1台
27,980税込30,778
3日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー高さ(mm)1500耐荷重(kg/段)150材質(キャスター)ゴム板厚(mm)天地板:67、棚板:35キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)450(棚当り)棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合
1台
61,980税込68,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

かんたん棚は、折りたたみ式で組立の手間いらず、作業場までラクラク移動。 棚板を外せば、折りたたんで積重ねができるので保管場所をとりません。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕様なのでサビに強い。
幅(mm)660寸法(mm)鋼製布板:500×1829mm全長(mm)2003高さ(mm)1615奥行(mm)660耐荷重(kg/段)250使用車輪Φ150(ストッパー付自在)棚間隔(mm)420。470(1段~2段)自重(kg)本体:61。布板:52(13×4枚)。総自重:113
1台
159,800税込175,780
翌々日出荷

バックヤード定番のL型折畳みカゴ台車 丈夫な底板スチール製 積載荷重は余裕の500kg! 安心・安全・高品質の純国産品です。 中間棚1枚付で積載力倍増!
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
46,980税込51,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

最大17段収納できます。
材質ポリプロピレン・アルミニウムオフホワイトキャスターΦ127×4/自在(ストッパー2個付)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)603×806×1724TKG品番9-1217-1001TKG品番(2017)6-1095-1001
1個
99,980税込109,978
3日以内出荷

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
アイボリー高さ(mm)1800奥行(mm)600耐荷重(kg/段)120材質(キャスター)ゴム板厚(mm)天地板:67、棚板:35キャスター径(Φmm)150均等耐荷重(kg)450(棚当り)棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合
1台
79,980税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

レイアウト変更に即座に対応。移動できる中量ラック。 頻繁にレイアウト変更の必要がある店舗や工場ラインサイドの物品保管に最適です。 キャスターは支柱にボルトオンタイプですのでベースが邪魔にならず足元すっきりタイプです。
グリーン高さ(mm)1500耐荷重(kg/段)150材質(キャスター)ゴム板厚(mm)天地板:67、棚板:35キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)450(棚当り)棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合
1台
63,980税込70,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

直進性に優れ、分解してまとめて保管も可能 大型ペダル式ブレーキなので、ON・OFF解除がしやすく、安全性も高い バンパーの採用により積荷や台車の安全性向上 ベース部のみスタッキングして保管することが可能。少しのスペースで保管・移動ができる ベース上に中間棚スタッキングでき、回収も楽々
用途物流センターから店舗まで、輸送・陳列・保管のシーンに仕様トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)適合トラック積載数/4t車:90台(組込み時)、18台(組立時)、10t車:180台(組込み時)、36台(組立時)材質ベース/塗装、フレーム/メッキ鋼管+塗装質量(kg)本体:32、棚:5耐荷重(kg)500キャスターΦ100 4輪自在(ゴム車輪)/Φ125 2輪固定(中央部:ゴム車輪)キャスター径(Φmm)100/125内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1145×420×1282外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1267×420×1500
1台
33,980税込37,378
7日以内出荷

輸送、陳列、収納が行え、流通効率、作業性があがります。 重ねて収納できるのでスペースを有効に活用できます。 本体の固定はワンタッチストッパーで簡単安全です。 棚板の傾斜ができ商品陳列時の見栄えがグーンとアップします。
用途花市場での出品展示に、フラワーショップでの展示に、各種商品の段積み展示から販売などにトラスコ品番106-9607材質本体:アルミ、床板:アルミ幅(mm)1585質量(kg)40高さ(mm)1455奥行(mm)530有効内寸法(間口×奥行)(mm)1489×504
1個
169,800税込186,780
翌々日出荷

材質(本体)スチール、(キャスター)ナイロンキャスター50(4輪自在・2輪ストッパー付)
1台
43,980税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

便利な6輪カート!狭い場所での旋回や移動もラクラク! カートに荷物を載せたまま陳列することも可能です。 カチオン電着塗装+粉体塗装という非常に強固な塗装を施してあります。 積載荷重は余裕の500kg! スチールフレームは抜き差しタイプなので片袖のみでの利用も可能。 安心・安全・高品質の純国産品です。 オプションの中間棚は最大5枚まで取付可能。
仕様ハンドルのみ組立要(所要時間1分)種別ハンドルのみ組立要(所要時間1分)材質デッキ/ポリプロピレン フレーム/スチール(カチオン電着+粉体塗装)質量(kg)27耐荷重(kg)500キャスター130Φ固定×2個 、100Φ自在キャスター×4個荷台寸法(幅)(mm)445ハンドル高さ(mm)1500キャスター径(Φmm)130/100アズワン品番65-0260-29特性積み上げタイプ荷台寸法(奥行)(mm)1277有効寸法(幅)(mm)445有効寸法(奥行)(mm)1141有効寸法(高さ)(mm)1285
1台
26,980税込29,678
翌々日出荷

ボルトレスで組立簡単。棚板を逆さにするだけで、皿型・フラット型と組み替えることができます。ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。ワンタッチでワゴンを止めるフットブレーキ付です。
用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。ストッパーあり(×2)支柱径(Φmm)25.4RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.5MB) (0.72MB)
1台
36,980税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ(41種類の商品があります)

中央車輪が前後車輪より大きく、狭い場所でも楽々旋回出来、扱いやすい6輪台車です。両サイド枠は差込タイプで、簡単分解出来るため収納にも優れています。
用途物流センター・店舗の商品陳列などに。材質(本体)スチール/(キャスター)天然ゴム質量(kg)28黒(荷台)耐荷重(kg)500キャスター前輪・後輪:120/中央車輪150使用キャスター前輪・後輪:自在/中央車輪:固定荷台寸法(幅)(mm)1265ハンドル高さ(mm)1370(地面から)有効内寸法(奥行×間口)(mm)345×1170関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(0.4MB)荷台寸法(奥行)(mm)415
1台
22,980税込25,278
当日出荷

サンコー(三甲)サンカートラック
積載面積:925×430車輪:スチレンゴムΦ130×4自在(内2ヶストッパー付)材質:板/ポリプロピレン フレーム/スチール(粉体塗装仕上)耐荷重:300kg付属品:棚板1枚。最大5台のネスティング可能です。コーナーにLDPE製のバンパーを設置し壁面等への傷付きを防止します。
材質床板/PP、棚板・フレーム/スチール(塗装仕上げ)、フック・バンパー・パイプキャップ/LDPE種別N4グレー外寸(mm)1030×480×1650内寸(mm)925×480×1360寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1030×480×1650
1個ほか
64,980税込71,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

レイアウト変更が簡単に出来る便利な中量キャスターラック 一般的に広く使用されているゴムキャスター仕様です 弾性を持っているため、凹凸のある路面でも安定した走行が可能です
ピッチ50mmピッチ段替え可能
1台
79,980税込87,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(240種類の商品があります)