- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 建物まわり
- 棟 波板のおすすめ人気ランキング
棟 波板のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新78件の「棟 波板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棟 板金」、「棟板」、「軒先曲がり」などの商品も取り扱っております。
大和鋼業鋼板製ガルバリウム棟波板
波板形状のガルバリウム鋼板製の棟板です。
用途棟カバー材仕様角度:3寸勾配材質ガルバリウム鋼板長さ(mm)400形状丸波幅(mm)650ピッチ(mm)33山数20山板厚(mm)0.27単重0.6kg山高さ(mm)9
大和鋼業鋼板製カラー棟波板
波板形状のブル-色の棟板です。
用途棟カバー材仕様角度:3寸勾配材質亜鉛めっき鋼板長さ(mm)400形状丸波幅(mm)650色ブルーピッチ(mm)33山数20山板厚(mm)0.25単重0.56kg寸法(長さL×幅W)(mm)400×650山高さ(mm)9
ほか
欠品中
寸法(mm)1220×655色ブロンズ材質ポリカーボネイト長さ(mm)(曲がり部分)150±10質量(g)912エスコ品番EA952CC-12
1個
¥5,040税込¥5,544
翌日出荷
信越ポリマーポリカタフ 棟板 32波
割れにくく、施工性にも優れた、丈夫でタフなポリカボネート製です。太陽光線や温度差などの気象条件にも高い耐候性を発揮し、その美観を長期間保ちます。高透明タイプからソフトな採光性のものまで、用途に合わせて最適カラーをお選び下さい。
用途カーポート/ベランダ/物置/雪囲い/バス停/工場の屋根/農業用ハウスなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)0.7寸法(mm)450JIS規格JIS K 6735防火性能DW-0007-1
耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7材質ポリカーボネート
形状を波型にすることで、コンクリート打設時のたおれ・ねじれが生じません。
表面のシボ加工とリブにより、コンクリートとの密着性も良好です。
特殊樹脂使用で柔軟性があるため、曲げた状態でも割れることがありません。
色黒材質ポリエチレン幅(mm)100厚さ(mm)3規格100w×20m
1巻(20m)
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
大和鋼業鋼板製ガルバリウム波板
ガルバリウム鋼板使用した波板です。ガルバリウム鋼板の素地の風合いを生かした丈夫で耐久性に優れた波板です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材色ガルバリウム素地材質ガルバリウム鋼板形状丸波板厚(mm)0.27幅(mm)650働き幅(mm)595(1.5山被せで算出)ピッチ(mm)33山高さ(mm)9山数19山
大和鋼業鋼板製ガルバリウム波板
角波成型を施したガルバリウム鋼板製です。壁材のご使用に最適です。
用途住宅・倉庫・小屋・ガレージ等の屋根材・壁材から店舗などの内装材・外装材・装飾材、獣害対策材、災害時復旧材材質ガルバリウム鋼板形状角波幅(mm)650色ガルバリウム素地ピッチ(mm)62.6山数11山板厚(mm)0.27山高さ(mm)9働き幅(mm)626(1.5山被せで算出)
【0.5mm厚】【幅655mm】合成樹脂の中でも強度が強く、割れにくいポリカーボネート製の「薄型・軽量タイプ」波板です。寒暖の差に強く、テラス、カーポート、雪囲い、エクステリアとして幅広くご利用いただけます。張替えの目安は約5年です。
色クリア奥行(mm)655高さ(mm)10材質ポリカーボネート板厚(mm)0.5透過率(%)83.7