検尺のおすすめ人気ランキング

2026/04/19更新
165件の「検尺」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「検尺棒」、「検尺 ロッド」、「水深 測定器」などの商品も取り扱っております。
オールステンレス・タンクスケール(標準ケース入り) 日本度器ランキング1位
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)オールステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

検測ロッド マイゾックスランキング2位
独自のロック式スライド金具を使用したアルミ製ロッドです。大型目盛で読み取りやすく、内径測定、クロス標尺、直ロッドなど様々な使い分けが可能です。ポイントを示すポイントカーソル付。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
1本ほか
3,298税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

ステンレス・タンクスケール 日本度器ランキング3位
目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
11,980税込13,178
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

ニューアルロッド マイゾックスランキング4位
軽くて丈夫なアルミ製標尺「ニューアルロッド」。検測ロッドの交換用としても利用できます。組み合わせには検測金具をご使用ください。中央にリブを入れ、反り、曲げ、折れに強い構造です。
ロッド幅(mm)60厚さ(mm)6
1本
839税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

検尺ロープ100 トーエイライトランキング5位
トーエイライト検尺ロープ100
測定に便利な目盛1cm間隔
仕様水洗い可質量(kg)1.6寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))6.2×2×100JIS規格JIS1級コーティング塩ビ芯材グラスファイバーアズワン品番64-9537-73
1個
12,980税込14,278
当日出荷

1本であらゆる用途に対応できるスライドスケール。手元で直読できる側面目盛付。スタッフとしてはもちろん、内法測定、一般測定などのあらゆる測量にご利用下さい。水準器取付可能。RL-60(2m×2段)、RL-60・SA-60(3m×3段)
1本
4,998税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

デザイン・耐久性・精度・見やすい、アルミスタッフです。
用途水準測量、スタジア測量などセオドライトやレベルとともに用いられる標尺・測量補助具。幅(mm)50付属品収納ナイロン袋
1本
4,598税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

日興製綱検尺棒
最大6mまでの削孔長を測定可能です。ジョイントタイプで持ち運びに便利で、1本1mの検尺棒が6本入っています。目盛りが大きく見やすい表示となっています。
用途削孔長の測定・検尺器具として。トラスコ品番540-0697全長(mm)6000
1セット
54,980税込60,478
当日出荷

マイゾックススタッフ付検尺
スランプ用の検尺に写真撮影用のスタッフを取り付けて、標準用検尺と写真撮影用の検尺の両方に使用可能。
用途スランプ試験の写真撮影用検尺仕様スランプ検尺とスタッフ一体型
1個
17,980税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

スランプ検尺に装着し、スランプ検尺が写真撮影用検尺として活用。
1個
5,398税込5,938
当日出荷

伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
1本
4,998税込5,498
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています 真鍮製直結式350g分銅付 メッキ付スチールフレーム製ケース入(グリップ部は木製) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13材質(テープ)ステンレステープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃))JIS規格JIS1級標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
15,980税込17,578
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

1個
4,998税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

専用ケースですっきり収納。使いやすいアルミ製のニューアルロッド4タイプに検測金具を付けた便利な標尺セットです。
ロッド幅(mm)60仕様5点セット(ケース付)セット内容N-30×1、N-50×1、N-70×1、N-100×1、検測金具×2、専用ケース×1長さ(mm)300・500・700・1000厚さ(mm)6質量(g)1248マイゾックスコード21007
1セット
7,998税込8,798
当日出荷

アルミ製スタッフ 軽くて水に強く、耐久性も抜群です 伸長時のガタつきがなく常に高精度を発揮します 表面目盛は1m毎に読みやすい黄白色別を採用し、5mmピッチ目盛及び、10mm毎の直読数字も入っています 長さの許容差:±Lmm L=m単位の測定長(端数切り上げ) センターライン付
1本
5,998税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

質量(g)620取付寸法(mm)前後47×左右87取付穴径(Φmm)Φ6×3カ所リセットツマミ表示数字(mm)4.5×6.5
1台
12,980税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1台
24,980税込27,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

頭部を目標物に押し当てるか、引っかけるだけで、簡単に距離が測定できるメジャーポール。 検測値は手元のメジャーケースに表示され読み取りも簡単。 (212-12 ミニタイプ) 離隔距離がすぐにわかるポリエステルテープ内蔵の直読式。 テープは高度な絶縁体。 釣竿方式の伸縮システム。
用途構造物、トラック等の積み荷の高さ測定目盛(mm)1付属品ケース
1個
31,980税込35,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

テープはパイプの内面に貼り付きにくい、細く厚みのある材質を使用。 ノンアース型で、調整・チェック機能付き。
用途ガラス繊維製巻尺、水位測定用。テープ幅(mm)6.2材質ガラス繊維(巻尺)、ABS樹脂(ケース)、ステンレス(プローブ)付属品単3乾電池×2、テーパーストラップタイプ片面目盛電源単3乾電池2本1目盛1cmプローブΦ12mmテープ厚さ(mm)2JIS規格無し電池寿命(連続時間)24
1個
32,980税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

マイゾックスタンクスケール
巻尺の先端部に分銅(おもり)が付いており、タンク等の測深に使用。 真鍮製350g直結式分銅付。 ステンレスフレームケース付。(グリップ部はナイロン樹脂) 特殊品として下記の仕様も製作可能。 木柄付金属ケース ステンレス分銅(オールステンレスタンクスケール)
用途タンク等の測深テープ幅(mm)13材質ステンレス
1個
15,980税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)