検査機のおすすめ人気ランキング

2026/05/02更新
1,290件の「検査機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タコメータ」、「レーザー 速度計」、「回転計反射シール」などの商品も取り扱っております。
ハンドタコメーター(接触・非接触両用) ライン精機ランキング1位
1mの距離からの測定が可能です。レーザー光の採用により、非接触測定機能が向上しました。視認性アップで照射点合わせが容易になりました。非接触測定型の回転計です。
用途機械・検査機の回転数確認。測定方式非接触式・接触式(アダプタ使用)サンプリング1.0~10.0秒。接触測定時1.0~2.0秒検出距離(mm)50~1000分解能0.1r.p.m連続使用時間(時間)約30電源単4乾電池×4本(付属)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×28×125付属品単4電池4本・取扱説明書・スコッチライトテープ10枚
1個ほか
28,980税込31,878
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

デジタル回転計 モノタロウランキング2位
小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに。測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ(20×150mm 5枚入)質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)取扱説明書(2.8MB)
1台
13,980税込15,378
当日出荷

TESTO460非接触式回転計 testo(テストー)ランキング3位
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。 見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
計測範囲(回転速度)100~29999rpm仕様LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付付属品出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)119×46×25(保護キャップ装置除く)精度(回転速度)測定値の±0.02%分解能(回転速度)0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)バッテリー単4アルカリ乾電池×2本電池寿命(時間)20(バックライトオフの場合)動作温度(℃)0~50
1台ほか
36,980税込40,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ディジタルハンドタコメーター 小野測器ランキング4位
使い易く高性能な小型ハンディタイプの接触式ディジタル回転計。 片手で持ちながら軽く回転軸に押しあてるだけで手元の表示器でr/min直読の測定結果が得られます。また、周速リングを組み合わせ、m/minまたはmm/sのライン速度測定も可能です。 0.5~10000r/minまでワイド測定レンジ(分解能0.1r/min、または1r/min) 測定スイッチを押している間は、1秒毎に測定表示値が変わる自動繰り返し測定。 測定結果確認に便利なメモリー機能付き 人間工学から生まれた手になじみ・使用し易い設計。 周速リング使用により、周速計としても使用可能。 測定後約30秒間最終測定値をホールド表示
測定範囲Lowレンジ:0.5~2000.0r/min。Highレンジ:5~10000r/min質量(g)約160(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~+40外形寸法(mm)172×38.5×63電源単4乾電池 (1.5V)×3個、連続使用時間 約20時間表示方式7セグメントLCD表示桁数5桁測定表示時間1秒自動繰返し(ただしLowレンジ1r/minとHighレンジ10r/minでは2秒)測定単位Lowレンジ:0.1r/min。Highレンジ:5~10000r/min保存温度範囲(℃)-10~+55オーバーレンジ表示"OVER"文字表示(測定値が2000.0r/min(Lo)、10000r/min(Hi)を超えたときに表示)測定精度(r/min)Lowレンジ:0.5~1249.9 ± 0.1、1250.0~2000.0 ± 0.2。Highレンジ:5~10000 ± 1データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフメモリー機能測定結果10データを不揮発性メモリーに記憶(電源OFFでも記録値保持)
1台ほか
22,980税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ハンドタコメーター ライン精機ランキング5位
非接触・接触の2通りの測定可能です。 周速測定可能です(接触式のみ)。
用途機械・検査機の回転数確認。付属品スコッチライトテープ(10枚)・接触測定用アダプタ・ゴム接触子(3個)・周速リング(1個)・単4乾電池(4本)・専用ケース電源単4乾電池×4本(付属)測定方式非接触・接触式検出距離(mm)50~300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×58×28
1個ほか
34,980税込38,478
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

簡単に回転軸の回転速度の測定可能。非接触反射光方式(AD5172)。接触/非接触切り替え可能(AD5173)。データーホールド機能。ロー・バッテリ表示機能。オートレンジ機能(AD5172)。MAX、MIN値メモリ機能(AD5173)
用途工作機械の回転軸、モーター、発電機、ギア、ポンプなどの回転測定に
1セットほか
989税込1,088
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

小型、軽量ボディに大型液晶表示器を採用(文字高さ10.5mm) 30r/minから50000r/minまで広範囲に1r/min単位で測定可能(反射マーク1枚のとき) 複数の反射マークの使用にも対応しており、より低速(4r/min)からの回転速度の測定が可能。 測定結果の確認に便利なメモリ機能付き(最大10個までメモリ可能) 測定値が各測定範囲を超えると、表示値を最大値で固定し「ERROR」を表示するオーバーレンジ表示機能。測定終了時、最終測定値を約30秒間継続表示。
質量(g)約90(乾電池含まず)使用温度範囲(℃)0~40外形寸法(mm)129×62×26.4電源単4形乾電池3本検出方式可視光光電反射方式検出距離(mm)20~300連続使用時間(時間)約20(アルカリ乾電池使用、20℃にて)光源赤色発光ダイオードメモリー(個)10測定単位r/min警告BAT.LOW警告:電池電圧がある電圧以下になると消費警告表示"B"のマークが表示保存温度範囲(℃)-10~55データホールド計測終了後30秒間最終測定値をホールド、30秒後にオートパワーオフパルス数設定値(P/R)1,2,3,4,6,8(検出マーク数)受光素子フォトトランジスタ
1台ほか
27,980税込30,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

メモリー機能搭載(最大20データのメモリー可能) 接触・非接触測定両用タイプ(1台2役。しかも非接触タイプでライン速度測定可能) アナログ・パルス出力標準装備 ピークホールド機能搭載(測定中の最大値、最小値表示が可能) バックライト付き大型LCD) 三脚取付対応(*三脚に固定して連続測定が可能)*別途オプション
測定範囲r/min(Hiレベル):非接触式 6~99999、接触式 6~20000。r/min(Loレベル):非接触式 6.0~600.0、接触式 6.0~600.0。r/s:非接触式 0.10~999.99、接触式 0.10~400.00。m/min:非接触式 0.6~9999.9、接触式 0.6~400。COUNT:非接触式 0~99999、接触式 0~99999。ms:非接触式 0.6~9999.9、接触式 2.5~9999.9付属品接触アダプタ(HT-0502):1個。回転接触子(KS-300):1個。周速リング(KS-200):1個。反射マーク(12mm角×25枚):1シート。単4形乾電池:4本。キャリングケース:1個質量(g)約267(乾電池含む)。約329(乾電池含む、接触アダプタ有り)使用温度範囲(℃)0~40電源単4形乾電池4本 又は、専用ACアダプタ検出方式赤色可視光光電反射方式、接触方式(接触アダプタ装着)出力電圧(V)アナログ出力:0~1/0~F.S.(フルスケールは任意設定)。パルス出力:Hiレベル +4.5以上、Loレベル +0.5以下測定精度表示値(*)×(±0.02%)±1カウント。*表示値は小数点を除いたカウント値寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)180.5×47.5×66。237.2×47.5×66(接触アダプタ有り)測定時間1s+1周期時間以内。(但し、60r/min以下の場合、周期時間の約2倍(max))表示部液晶表示、5桁、バックライト付き(文字高さ:10.2mm)電池寿命(時間)32以上(バックライトOFF時)。8以上(バックライトON時)測定単位r/min、r/s(回転速度)。m/min(周速度)。ms(周期)。COUNT(積算カウント)負荷抵抗アナログ出力:100kΩ以上。パルス出力:100kΩ以上変換方式10bit D/A 変換方式警告バッテリー警告表示:電池電圧が約4.4V以下になると警告(LOWマーク)マークが表示されます。保存温度範囲(℃)-10~50反射検出距離20~300ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(min)オーバーレンジ機能測定値が測定範囲を超えた時にオーバーレンジ(ERRORマーク)表示回転上限警告機能回転速度が予め設定された上限値を超えた時、上限警告(↑マーク)表示表示更新時間約1秒メモリー機能最大20データ周速度演算機能非接触式:予め設定された直径値(mm)と測定回転速度から周速度を演算。接触式:周速リングKS-100/200を使用積算機能入力信号のパルスを積算カウント周期測定機能入力パルスの周期を測定(但し、1秒以下の場合は入力パルスの平均値)リニアニティ±1%/F.S.出力更新時間50ms+1周期 時間以内温度安定度±0.05%/F.S./℃(スパン&ゼロ)フルスケール設定誤差±0.5%/F.S.出力論理正論理
1台ほか
55,980税込61,578
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

カスタム非接触回転計
最大6桁、99999.9rpmまでの測定が可能なデジタル回転計。電池の消耗を防ぐ、オートパワーオフ機能付。ローバッテリ表示機能付。
1台ほか
29,980税込32,978
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

レーザタイプの新型ハンディデジタル回転計(タコメータ)です。 従来の3倍以上の遠距離からの計測が可能になりました。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)125×58×27.4測定範囲(r/min)6.0~99999.9付属品スコッチライトテープ 10枚、ゴム接触子 3個、周速リング(外周1/10m)1個、単4アルカリ電池 4本、取扱説明書 + キャリングケース質量(g)420(本体:140)電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触式(アダプタ使用)・非接触式検出距離(mm)50~1000サンプリング1.0~10.0秒、接触測定時1.0~2.0秒
1個ほか
37,980税込41,778
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

1台
4,398税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

ダイレクトイグニッション上部にセンサーを当てるだけで回転数を測定。使いやすさを追求したデジタル回転計。様々なタイプのエンジンに対応 ※ロータリーエンジン、ディーゼルエンジン、 MSD ・MDI 搭載車、同時点火の一部車種を除く。2サイクル、4サイクル切り替え式。測定値が見やすい大型ディスプレイ
回転数(min-1[r.p.m])100~9999付属品653回転センサー、995キャリングケース、電池 (1.5V R6P) 2本質量(g)180電源1.5V R6P 電池2本寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)148×83×33測定方式接触式表示最大9999文字高(mm)15機能ディスプレイホールド、オートパワーオフ
1台
32,980税込36,278
当日出荷

ニデックドライブテクノロジーハンドヘルド型回転速度計
手のひらサイズのハンディータイプデジタル回転速度計。rpm、cm/s、m/min、m、kmなど幅広い単位での換算表示が可能。文字高12mm 5桁表示のLCD表示部。計測値のほか、単位などを表示します。最大、最小値、最終計測値、ほか10点のデータをメモリ。接触式は、付属品の接触子を取り替えることにより周速度、長さを計測することが可能。接触式:接触子を回転軸中心にあてて計測。非接触式:反射テープに光をあてて反射光の周期を計測
電源単3乾電池(マンガン又はアルカリ)3本オートパワーオフ5分使用周囲温度(℃)0~40(但し結露なきこと)
1台ほか
32,980税込36,278
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大きく見やすい液晶表示。 手になじみやすくコンパクトでポケットにもすっぽり入ります。 10点の計測値をメモリー平均値・最小値表示。 生産工場でのコンベヤベルトの速度計測。 印刷機などのローラーの機械的回転数計測。 減速直流モーターの回転数計測。 ホイストやウインチの速度と長さの計測等、多様な計測に。
測定範囲6. 0~99. 999rpm付属品接触式…回転用アダプター×2個、周速リング×1個(コンベア速度等)、非接触式…反射テープ1シート(35枚) 。キャリングケース×1個、単3マンガン電池×3本、取扱説明書寸法(mm)115. 5×64×31.5電源3形乾電池(マンガンまたはアルカリ) 3本本体質量(g)約150(マンガン電池含)測定精度6. 0~599. 9rpm:±1 rpm。600. 0~99. 999rpm:±0. 006%及び±0. 5d igit材質(ケース)ABS樹脂測定方法(接触式)接触アダプター/周速リング使用。、(非接触式)反射テープ(1シート35枚、 標準付属品)計測距離50~300mmメモリー最終計測値、 最大・最小値、及び計測値10点とその平均値表示器5桁表示、 L C D(液晶) 、 文字高さ12mm使用周囲温度(℃)0~+40(ただし、結露なきこと)オートパワーオフ5分計測頻度(60rpm未満)最大10秒、(60rpm~99. 999rpm)約1 秒計測方式接触・非接触両用
1個
38,980税込42,878
当日出荷

ホワイトLEDバックライト付デジタルメーターがデビュー!。防水仕様でコンパクト。あらゆるカスタムシーンに最適!。。デュアル表示のトリップメーターと最高速記憶機能、時。計表示(12h)機能を装備。オドメーター&トリップメー。ター12切り替え表示可能。消費電流:約20mA(待機時:0.1mA以下)。表示レンジ:0~399km/h(0~250MPH)。オドメーター:0~999,999km(mile)。トリップメーター:0~99,999.9km(mile)。 デュアル表示(TRIP1,TRIP2を切り替え表示)。表示更新切り替え(0.16秒/0.5秒)。最高速記憶機能。時計(12h 表示)(誤差:±115秒/ 月)。共通仕様。寸法:60×40mm、厚み17.5mm。動作電圧:DC9~16V。防水性能:IPX6相当。液晶:白色LEDバックライト
厚さ(mm)17.5寸法(mm)60×40消費電流(mA)約20(待機時:0.1mA以下)動作電圧DC9~16V防水性IPX6相当
1個
11,980税込13,178
当日出荷

適合TM7000、TM7010セット内容ゴム測定子 3個、周速リング(外周1/10m)1個RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,598税込6,158
当日出荷

測定単位は、cm/s、m/s、km/h 直近5回の測定を記憶するメモリー機能追加 積算ラップタイム計測と速度測定を切り替えて利用可能
仕様【積算ラップタイム】0~99.99sec寸法(mm)約60×60×50質量(g)約55(電池含まず)電源単4乾電池2個(別売)機能メモリー機能速度0~999.9cm/s、0~99.99m/s、0~99.99km/h
1個
4,300税込4,730
当日出荷

A&D(エー・アンド・デイ)タコメーター
デジタル回転計。 デジタル表示で操作簡単、接触、非接触でも測定可能です。 データーホールド機能、オートーパワーオフ機能 (約20分、接触測定ユニット装着時のみ)付き。 ローバッテリ表示。工作機械の回転軸の回転数確認に。 モーター、発電機の回転数確認に。
測定範囲10.000~99999RPM(1.000~999.9M/Min)測定方式接触/非接触切替可能分解能0.001/0.01/0.1/1 RPM(0.0001/0.001/0.01/0.1 M/Min)表示範囲5桁デジタル表示
1台
14,980税込16,478
当日出荷

接触式専用設計でリーズナブルな価格で高精度に計測が可能。
用途装置の回転軸やモーターの回転数の確認。セット内容専用ケース(C-7020)、ゴム接触子3個、周速リング1個、単4電池4本、取扱説明書測定範囲1.0~6000.0r/min質量(g)170電源単4乾電池×4本(付属)測定方式接触寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×58×36分解能0.1r/min連続使用時間(時間)約30
1個ほか
26,980税込29,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

小型・軽量サイズ、ケース一体型の携帯に便利なスタイル 非接触で安全・簡単に計測出来ます 計測用反射テープ付属 測定値を固定するデータホールド機能付 最大値/最小値/平均値表示機能付 切り忘れによる電池消耗を防ぐオートパワーオフ機能付(解除可) 暗所での作業時に便利なバックライト機能付
用途モーター等回転体の回転数チェックに測定範囲100~99999rpm付属品取扱説明書、ストラップ、保護カバー、反射テープ質量(g)約115(保護カバー装着時、電池含む)測定精度±(0.02%rdg+1dgt)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50.9×132.9×24.7分解能0.1rpm(100~19999.9rpm)、1rpm(左記以外)使用電池単4(1.5V)電池2個サンプリング2回/秒使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)電池寿命(連続時間)約30(アルカリ乾電池使用時)保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
16,980税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)