極匠のおすすめ人気ランキング

2026/04/24更新
95件の「極匠」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「極匠 工具差し」、「極匠 腰袋」、「工具差し」などの商品も取り扱っております。
極匠大工メジャー PROMART(プロマート)ランキング1位
手にフィットして握りやすい超コンパクト設計。 強さ抜群!衝撃に強いアルミボディ。サビに強いステンレスバネ使用。テープはハードコード仕様。
種類ロック付テープ長さ(m)5.5目盛種別片面ケース色シャンパンゴールドタイプストップタイプ
1個
2,598税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

極匠工具差 ベストツールランキング2位
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ボルトクリッパー・モンキレンチ等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様カラビナ(可動式)寸法(mm)(ベルト通し)62質量(g)190径(Φmm)(カラビナ)8適合ベルト幅(mm)~60内寸法(mm)(カラビナ)H95×D35
1個
1,398税込1,538
当日出荷

極匠 黒帆布 小型腰袋 ベストツールランキング3位
厚物収納に特化した小型腰袋です。職種や現場のジャンルにとらわれないオールマイティな万能腰袋です。 二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。 装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。 奥行90mmの大容量スペースはランヤード・墨ツボ・潤滑スプレーなど、厚物道具類の収納に便利です。
材質綿帆布質量(g)220呼び寸法(mm)150×90×230加工強力撥水加工済
1個
2,398税込2,638
5日以内出荷

極匠工具差 ベストツールランキング4位
「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途充電ドライバー等の収納に。材質/仕上(本体)スチール・アルミニウム/クロームメッキ・PVCカバー仕様電ドル用質量(g)108
1個
1,398税込1,538
当日出荷

コンベックス 極匠GOM裏技 PROMART(プロマート)ランキング5位
PROMART(プロマート)コンベックス 極匠GOM裏技
ゴム付きで小ささを追求したコンパクトボディです。 ケースと爪が壊れにくいショックアブソーバー付です。 裏面の視認性に拘ったテープです。
テープ長さ(m)5.5材質(テープ)スチール
1個
2,098税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

折込鋸や剪定鋏等の道具を収納可能な2段式の黒革工具差しです。 太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 刃物を収納可能な2段目の底部は、内側にPE材を仕込んで貫通防止仕様を施してあります。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。 ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。 ※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
仕様●本体サイズ:310×100×55mm●重量:約260g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット部/スチール、取出し口・内部底面/PE材形状2段アズワン品番67-8022-81
1個
4,998税込5,498
5日以内出荷

収納スペースが三段なので用途、機能、道具のサイズに合わせた収納が出来て、とても便利です。貴重品はフタ付スペースで安心。 二重縫製で本体を強化し、底部周辺をPVCレザーで更に覆うことにより摩擦や損傷を防ぎます。 装着時、体に触れる背面部を摩擦に強い素材に変更することで、より軽く丈夫になっています。 携帯電話・車の鍵・小銭入れなどの貴重品は落下を防ぐフタ付仕様。
材質綿帆布質量(g)280呼び寸法(mm)150×100×240加工強力撥水加工済
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

「ワンタッチ」と「がっちり」装着方法は2通り、どちらもしっかり装着できます。
用途ハンマー・モンキレンチ等の収納に。材質/仕上(本体)スチール/クロームメッキ仕様カラビナ・リング質量(g)152適合ベルト幅(mm)~60
1個
1,098税込1,208
当日出荷

1寸4分までのノミの収納はもちろん、大工さん必須の曲尺やカッター等様々な道具収納に対応した2段式タイプのノミケースです。 太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 底面下部にはゴミ出し用の穴が開いており、ツールケース内部の底には刃部を保護するためにウレタン材を施してあります。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備し、取出し口も傷つき防止用にPE材を使用しています。 ワンタッチベルトのバックルがスムーズに通るアイレットスペースを装備しています。 ※吊り下げ用アイレットを使用するときは事前に引っ張り、安全を確認してください。また重量1kg以上のものには使用しないでください。
仕様●本体サイズ:285×115×50mm●重量:約205g●材質:本体/黒染め牛床革製、リベット/スチール、取出し口/PE材、内部底面/ウレタン材形状2段アズワン品番67-8022-80
1個
4,298税込4,728
4日以内出荷

飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。※用途以外の使用はしないでください。
仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ:大ポケット/約40mm、小ポケット/約30mm●重量:160g●材質:本体/帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)、リベット/スチール、底部・背面下部/ベルト地、ベルト通し部/合成皮革・PE材形状2段
1個
2,298税込2,528
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

通気性が良く、腰にフィットするブロック式クッションメッシュを採用したサポートベルト。 表側はライダースジャケット等で採用されている通気孔の開いた素材のパンチング、内側は通気性とフィット感を両立させたブロック式クッションメッシュ構造を採用し、快適な装着感を実現しました。 マジックテープ式の2か所のベルトループは、腰袋のサイズや装着済みの工具差しの位置調整が容易に出来るよう移動可能な仕様にしました。 便利なD環を2個付けています。 ※本製品は作業中の腰への負担を軽減するもので腰痛などの治療を目的とするベルトではありません。 ※摩擦キズ、切りキズ、縫い合わせ部分のほつれ等が発生した場合は直ちに使用を中止して下さい。 ※本製品は用途以外での使用、加工や改造はしないで下さい。 ※防水製品ではありません。濡れた場合は水けを良く拭き取り風通しの良い場所で乾かして下さい。 ※高温になる所、火気、薬品などには近づけないで下さい。 ※クッション材に弾力性が無くなった時は使用しないで下さい。
仕様●本体サイズ:約750×130mm●重量:420g●パンチングレザー・ベルトループ材質:PVC合成皮革●バイヤステープ(フチ部)材質:ポリプロピレン●角カン・D環・リベット材質:スチールアズワン品番67-8110-54
1個
4,998税込5,498
10日以内出荷

150~200mmまでのペンチやニッパー等を2段で収納可能な黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約160呼び寸法(mm)250×95×50
1個
3,898税込4,288
5日以内出荷

粒度46厚さ(mm)1砥材Z穴径(Φmm)15硬度V外径(Φmm)107関連資料(2.07MB)
1箱(10枚)
1,998税込2,198
当日出荷

ベストツール極匠 黒染め牛床革
大型サイズの板金鋏の他、直線切鋏の収納にも対応したサイズで設計され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用したツールケースです。鋏の収納口は規格サイズ300mmのリブプリント波板切鋏や角波板切鋏などの大型板金工具も収納可能なサイズで設計しました。収納口はPE材で補強。先の尖ったハサミの出し入れ時、ケースへのダメージを最小限に抑えます。内底部は鋏の先を保護し、ケースを貫通させない多重革補強済み。刃先が露出しないので安全に収納出来ます。従来品よりもスリムな幅で製品化に成功。かさばりがちな腰回りもスッキリします。板金ハンマー収納スペースも用意。あらゆる板金工具を省スペースで収納可能です。
用途板金鋏や金切鋏、つかみばし、板金ハンマー等の収納にトラスコ品番495-7027材質本体:黒染め牛床革製、リベット部:スチール形状板金鋏ケース幅(mm)115ブラック高さ(mm)310奥行(mm)90ベルト通し幅(mm)60
1個
4,998税込5,498
当日出荷

サンキープ(旧:サンユー印刷)ワンダージェルテープ 匠 20mm幅仕様
魔法を超えた超魔法両面テープ「ワンダージェルテープ匠」です。 極密なテクノロジーで作られたマイクロナノテープであり、超強力粘着を実現。 耐震グッズとして自信があるので震度7相当の想定試験を行いクリアしております。 地震対策として家電製品などの転倒防止や落下対策などに。 また耐震だけでなくDIYやインテリア用として室内のオシャレコーデに利用することも可能です。 特徴としては下記の通りとなります。 1)剥がしやすく糊残りしない。粘着力が高いのに綺麗に剥がせます。(対象物によります) 2)洗って乾かし再利用!汚れても、洗って乾かせば粘着力が復活します。(徐々に劣化します) 3)好きなサイズにカット可能!貼りたい箇所に合わせてサイズ調整できます。カットには刃が大きめのハサミがおすすめです。 4)選べる2サイズ 20mm幅×3m巻、20mm幅×10m巻の3種類からお選びいただけます。 5)目立ちにくい!透明タイプのテープなので目立ちにくいです。 6)浮かせて魅せる収納 浮かせる収納でお家や事務所などスッキリ整理整頓が可能です。 (備考)超強力なのに糊残りせず繰り返し使用が出来るので魔法のテープやナノテープ、再剥離テープなどと呼ばれることもあります。
用途耐震・転倒・落下防止のジェルマットとして。両面テープとして。仮止めとして。繰り返しテープとして。固定用として。中空利用として。空間利用として。幅(mm)20透明関連資料(0.65MB)
1巻
1,698税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電ドライバー等の収納に最適なスチール工具差しです。 電ドルの重量に耐えるフック(耐荷重量:3kg)を小型可動式タイプで装備しています。
材質(本体)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)80×80×70仕上クロームメッキ
1個
1,198税込1,318
当日出荷

一般鋼およびステンレス鋼に対応。 スムーズな切れ味を実現。 驚異の切断スピードにより作業時間を短縮!!
粒度60主要切断材料ステンレス鋼外径(Φmm)105厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)15砥材AZシリーズ飛騨の匠硬度P最高使用周速度(m/s)80
1箱(10枚)
2,498税込2,748
当日出荷

150~200mmまでのペンチやニッパー等を2段で収納できる他、左右両サイドにはドライバーを収納できる黒革工具差しです。 ツールがしっかり収納できるサイズで設計・製造され、太陽光による変色や老化を防ぐ黒革素材を採用しています。 縫製は太目の糸で二重仕上げ、リベット部も耳革を追加装備しているので耐久性は抜群です。 摩擦を防ぐため取出し口をPE材で補強し、丈夫かつツールに馴染みやすい仕様にしています。 各メーカーのワンタッチベルトがスムーズに通せる仕様です。 安全ロープ等の取り付けが楽にできる大型のアイレットスペースを装備。
材質(本体)黒染め牛床革、(リベット)スチール質量(g)約170呼び寸法(mm)250×110×50
1個
3,998税込4,398
5日以内出荷

飽きのこないシンプルなデザインに耐久力をプラスした、こだわりの厳選袋シリーズ。 ベルト通し部背面はサスペンダーやY型ハーネスに干渉せず安定した状態で腰袋を装着可能です。 左右両側に丸カンを付けることで、安全ロープ装着時の利便性を向上させました。 悪天候下での作業でも快適に作業ができるよう強力な撥水加工を、型崩れしにくいよう糊付け加工を施しています。 ※製品は摩擦傷、カシメ部分の破損、縫い合わせ部分の糸のほつれ等、老朽化が見られた場合は直ちに使用を中止してください。 ※製品は撥水加工を施してありますが完全防水品ではありません。湿気などにより、カビが生じる恐れがありますので、濡れた時は陰干しをして、乾かしてからご使用ください。 ※製品は高温になる所や火気には近づけないでください。 ※用途以外の使用はしないでください。
仕様●本体サイズ:250×200×85mm●開口部サイズ(大ポケット):約40mm●開口部サイズ(小ポケット):約30mm●重量:160g●本体材質:帆布材(強力撥水加工・糊付け加工済み)●リベット材質:スチール●底部・背面下部材質:ベルト地●ベルト通し部材質:合成皮革・PE材形状2段アズワン品番67-8023-36
1個
2,198税込2,418
4日以内出荷

ハンマー等の収納に最適なスチール工具差しです。 横方向からハンマーの装着ができるので作業効率が非常に良いです。
材質(本体)スチール質量(g)約126呼び寸法(mm)80×80×60仕上クロームメッキ
1個
1,198税込1,318
当日出荷